現行品と比較して耐アルコール性能向上。天然抗菌剤と除菌剤を配合。温水による剥がれに強い。摩擦キズに強く滑りにくい。弱アルカリ。
液性弱アルカリ性
主成分アクリル樹脂
ノンスリップタイプの樹脂ワックスです。水性ワックスになります。
用途事務所・店舗・工場・家庭内の化学タイルやフローリングのワックス
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。
土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。
用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的!
(使用量の目安)
・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL)
・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL)
・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。
※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル
使用場所床
商品タイプ業務用
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「高品質」と「使いやすさ」の最高バランス。ビルメンテナンスニーズを追求した高光沢樹脂ワックスです。
特殊成分配合による高いモップ運び性を実現。広い場所での塗布作業もスムーズに行えます。
乾燥性に優れベタつきが少ないため、作業時間の短縮につながります。
独自技術の低臭設計により、塗布後のにおいを最小限に抑えることを可能にしました。
シックハウス配慮・環境ホルモン対応・PRTR法非該当・CASBEE対応・JFPA F☆☆☆☆認定。
商品タイプ業務用
1箱(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ウレタン樹脂を配合し、超耐久型のワックス。水拭きだけでも美しく長時間保持できます。特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除去しやすいのが特徴です。
内容量(L)18
標準使用量1500m2
アズワン品番65-2242-71
商品タイプ業務用
1個
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
現行品と比較して耐アルコール性能向上。天然抗菌剤と除菌剤を配合。温水による剥がれに強い。摩擦キズに強く滑りにくい。弱アルカリ。
液性弱アルカリ性
主成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂
ウレタン樹脂を配合した超耐久型の化学床用樹脂ワックス。
水拭きだけでも美しいフロアを長期間維持できます。
用途化学床材の表面保護および艶だし
タイプ高耐久・高光沢
標準使用量約1500m2/18L
アズワン品番65-1920-79
商品タイプ業務用
1個(18L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
映える高光沢
塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-09
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
優れた耐アルコール性と抜群の速乾性で「今の時代」のフロア環境を守ります!
1.アルコールによる白化・溶解を軽減します!
2.クラス最高・最速の速乾性!
3.低湿・低温でも安心の優れた低温造膜性!
用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)
商品タイプ業務用
1箱(18L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
空港スロープなどで使用されているゴムタイル保護に適したコート剤をご提案します。ゴム床との密着性に優れた専用のコート剤です。適度な柔軟性の塗膜でひび割れが生じにくいのが特徴です。環境ホルモン・PRTR法該当物質を含んでおりません。金属架橋剤の亜鉛を含んでおりません。
材質ノンメタルアクリル系樹脂
質量(kg)4.3
容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×128×260
標準使用量10mL/m2
商品タイプ業務用
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
床用の強力洗浄剤。
工場の床清掃・事務所やワックスの剥離に。
用途工場内の床清掃(油汚れ、靴の擦り痕等)事務所内床、ワックスの剥離剤等
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
溶剤を含まない強力多目的アルカリ洗剤。床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など広範囲な清掃用途に対応!
速効型と持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍希釈でも高い除菌効果を発揮。
無香料タイプなので匂い残りの心配なし。泡切れもよく作業性良好。
用途多目的強力クリーナー。
pH13.2
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、水
形状液体
希釈倍率20~300倍
比重1.04
臭気活性剤臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)2.0
使用量3600m2(20倍希釈時)
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。
水拭き不要のノンリンスタイプ。
低泡性。
除菌剤配合。
用途ノンリンス弱アルカリ洗剤。
pH11.2
成分2-アミノエタノール、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料、染料、水
形状液体
希釈倍率30~60倍
比重1.01
臭気香料臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)3.0
使用量5400m2(30倍希釈時)
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
天然系原料を使用した生分解性の高い環境配慮型の中性クリーナー。
リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。
浄化槽に与える影響が少なく、安心してご使用できます。
洗浄力に優れ、床材のほか、ドアノブやスチール製品にも使用できます。
用途中性マルチ洗剤。
pH7.7
成分非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、防腐剤、染料、水
形状液体
希釈倍率30~100倍
比重1.01
臭気特異臭
外観緑色透明液体
粘度(mPa・s)3.0
使用量5400m2(30倍希釈時)
商品タイプ業務用
優れた密着性により、フローリング床やラミネートコート床などにも使用可能。
優れた洗浄性。
中性・低臭タイプ。
pH7.7
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
形状液体
比重1.03
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)3.2
商品タイプ業務用
クエン酸が主成分の酸性クリーナーです。クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石を分解し、トイレの汚れを効果的に落とします。
食品添加物にも使用されるクエン酸が主成分の酸性クリーナーです。クエン酸は成分解性に優れ環境や素材に対して安心で安全なクリーナーです。
適度な粘度がある液なので、垂れにくく垂直面も効率よく洗えます。シトラスの香り配合により、作業を快適に行えます。
除菌剤配合により、トイレを清潔に保ちます。
生分解性に優れる為、浄化槽に排水されるトイレにも安心してご使用いただけます。(標準使用量では、浄化槽機能に悪影響を及ぼしません)
用途トイレボウルの洗浄。便器周り、洗面台の洗浄。タイル床の洗浄。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
液性酸性
トラスコ品番469-3973
香りシトラス
使用量(トイレボウル1個当たり)20~30mL、(便器周り・洗面台)10~20倍希釈液を使用、(タイル床)1m2あたり/5倍希釈液約30mL
1箱(18L)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
中性タイプのトイレルーム用万能クリーナーです。
両性イオンの働きで黄バミや汚れをすばやく分解し、清潔で快適なトイレルームに仕上げます。
除菌剤配合で衛生的な環境を創りだします。
使用場所トイレ
pH7.3
液性中性
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、増粘剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率原液、(洗面台・床・壁)20~50倍
比重1.02
臭気香料臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)100
コロイド粒子(磁石のような働きをする粒子で汚れを浮き立たせる)配合の洗浄剤で、洗浄力は強力ですが、ワックス面を侵し過ぎずに洗浄する事が出来るので、洗浄後のワックス塗布が容易になります。
天然由来の界面活性剤を主成分なので、使用者、環境にも優しい洗浄剤です。
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
希釈の目安5倍~100倍
使用の目安10m2/L
1本(4kg)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
コロイド粒子(磁石のような働きをする粒子で汚れを浮き立たせる)配合の洗浄剤で、洗浄力は強力ですが、ワックス面を侵し過ぎずに洗浄する事が出来るので、洗浄後のワックス塗布が容易になります。
天然由来の界面活性剤を主成分なので、使用者、環境にも優しい洗浄剤です。
商品タイプ業務用
液性中性
希釈の目安5倍~100倍
使用の目安10m2/L
1本(4kg)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。
(1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません
(2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます
(3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心
(4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能
(5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト
用途・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。・大事な試合の前に。
関連資料(4.84MB)
取扱説明書(0.39MB)
商品タイプ業務用
1缶(7L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
「GP106 ニュートラルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の床用中性洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
自動床洗浄機やモップかけにも適応し、ワックス床の光沢を損ないません。
大理石やその他天然石、Pタイルなど多様な素材に対応し、またトレイ洗浄、拭き掃除など多目的にもお使いいただけます。
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。中性でも高い洗浄効果がある。
水洗い不要で作業性が高い。ワックス床の光沢を損なわない。環境型最先端の界面活性剤を使用
用途水洗いできるすべての床材、Pタイル、セラミックタイル、木床、磁器タイル、天然石、コンクリートなど
液性中性
成分クエン酸ナトリウムほか
形状液体
色オレンジ
容量(L)3.78
希釈倍率【床清掃の場合】モップ掛け:60倍/自洗機洗浄:100倍/ポリッシャー洗浄:100倍 【トイレ清掃の場合】便器・洗面:20倍 【拭き掃除の場合】テーブルなど:60倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
商品タイプ業務用
1本(3.78L)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
塗りやすく安心の仕上がり
モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-11
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コンクリート床専用 コンクリート床のホコリの防止、汚れの染み込み防止に効果的です。
機械室、量販店のバックヤードや入口、荷捌き所、トラックデッキなど打ちっ放しで汚れてしまうところに使用できます。
パーモコンクリートは、打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材のホコリ止めや、汚れの染み込み防止に適した樹脂ワックスです。
用途打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材
商品タイプ業務用
1箱(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強靭な皮膜に耐油性プラス
摩耗を抑え、抜群の耐ヒールマーク性を発揮し、油汚れが付きにくく取れやすいのが特長です。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-10
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
床用万能洗浄剤。表面洗浄剤のスタンダード!。経済性重視の価格設定で高い洗浄力を持つ人気製品。硬水でも良好な洗浄力を発揮。水性ワックスの洗浄にもご使用可能。
仕様容量:18L
アズワン品番65-9395-46
商品タイプ業務用
1缶
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
新開発のアクリルポリマーにより、究極の透明化に成功。
耐久性のある被膜が高光沢の持続と抜群の耐ブラックヒールマーク性及び耐スカッフマーク性を発揮します。
高光沢の持続により洗浄期間を大幅に延長できるため、トータルコストの削減に繋がります。
用途化学床材全般のツヤ出し保護剤
商品タイプ業務用
標準使用量1500m2/18L(1回塗り)
1箱(18L)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
用途コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護
色乳白色
引火点(℃)30
比重0.97
成分イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション
商品タイプ業務用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
バフィングにより光沢を復元することでワックスの塗布頻度を少なくするドライメンテナンスですが、人手不足の現場では、頻繁にバフィングができない状況もあります。
少ないバフ頻度でも傷が入りにくく、傷が入ってもバフィングによって光沢復元を可能とする、超耐久型の「マッスルドライ」がローメンテナンス、ローコスト、美観アップを応援します。
傷や摩耗に強い丈夫な皮膜を形成し、バフィングによる光沢復元性が良好です。
耐汚染性にも優れるためウェット管理においても美観の維持が良好です。
ウェット&ドライ両方に適したハイブリッドタイプの樹脂ワックスです。
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
安心の剥離力に低臭プラス
急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料
寸法(mm)300×300×344H
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
水やアルカリを嫌うフローリング床専用の中性はくり剤です。
増粘タイプの液剤が床材への染み込みを抑え、素早く皮膜を除去します。
床の変色を抑える中性タイプです。
はくり剤特有のイヤなニオイが無いため、作業の負担が少なく、周囲への影響を抑えます。
希釈倍率原液使用
液性中性
適合材フローリング、化学床材
標準使用量約150~180平方メートル/18L、約40~50平方メートル/5L
商品タイプ業務用
1箱(18kg)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
フローリングの「汚れ落とし」と、自然な「つや出し」が1度に!
ワックスした後の床にも使える中性タイプのフロアケア剤です。
マジックリンの洗浄成分で汚れを浮かび上がらせ、つやだし基材で床に美しい膜(つや)を作ります。
素早く乾燥(約3分)し、サラッとした仕上がりに。
さわやかシトラスの香り。
誰にとっても「使いやすい」「選びやすい」容器!
使用場所フローリング
液性中性
シリーズマジックリン
古いワックスのはくり剤です。がんこな汚れにご使用ください。アルカリ性です。
用途床面のワックス汚れの除去(化学タイル・フローリング)
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
【多目的用アルカリ洗剤】RMCクリーナーx2(バイツー)は、ワックス塗布前の床洗浄や表面洗浄、ハウスクリーニングなど多目的洗剤として使用ができるノンリンスタイプの万能クリーナーです。
強力なのに素材に優しく、無リンで環境にも優しいのが大きな特徴です。
Pタイルの洗浄や、壁面や換気扇に付着した油汚れにも最適です。
本品は、従来品RMCクリーナーを1/2量に濃縮し、経済的でさらに使いやすく改良したものです。
濃縮タイプのメリット:2倍使えて経済的、省スペースで持ち運びにも便利、プラスチック排出量を削減できさらにecoフレンドリー
従来品9.5L入り2本と本品3.78L入り2.5本でほぼ同量の希釈液が作れるため、9.5L入り2本組は、廃番とさせていただきました。
用途床洗浄(ワックス塗布前)、換気扇・ガステーブルの頑固な油汚れ、テーブルやイスの清拭に
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分トリポリリン酸ナトリウム・アルコールエトキシレート他
仕様界面活性剤:生分解性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
天然柑橘油とパイナップル酵素を配合。きれい・安心・安全なクリーナー(PRTR法・RoHS・REACH・SOC対応)。一時防錆剤配合で洗浄後のサビの発生を防ぐ!。アルカリ性です。
用途各種工作機械、印刷機械及び精密工具等の汚れ。エンジンルーム、自動車、船舶、鉄道車両(機械および室内)の汚れ。食品工場内での床や厨房機器の汚れ。農機具の洗浄。事務所内のタバコのヤニや床面ワックス除去。作業着などの汚れ。部品洗浄および金型洗浄
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1本(4L)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
従来の洗剤との大きな違いは、「油の物性を失わせる」ことにあります。油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。洗剤そのものも生分解性97%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。本剤には次のような有害物質は含んでおりません。ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/リン酸(P205)/蛍光増白剤/ヒ素/重金属/その他無機物の一切。消泡性に優れているため、泡を気にする現場等に使用(鉱物油脂対象)
用途高圧洗浄を行う時、道路での事故、流出油分散処理、機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床ワックス洗浄などに。
希釈倍率汚れに応じて3~100倍に希釈使用
液性中性/消泡性
保存環境直射日光を避け、冷暗所で保存してください。
消費期限1年以内
商品タイプ業務用
本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していない高濃度アルカリ電解水です。
通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。
臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。
洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。
無色無臭の洗浄水です。
刺激臭はなく、泡立つこともありません。
水で5倍まで希釈してもお使いいただけます。
ワックスなどコーティングしている面を洗浄する場合は、適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していないアルカリ電解水です。通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。無色無臭の洗浄水です。刺激臭はなく、泡立つこともありません。
用途キッチンや床、水回りなどの様々な洗浄・除菌・ウイルス除去・消臭にお使いいただけます。エアコン洗浄のときは:アルミニウム製の部品がある場合は、本製品を吹きかけた後に水拭きしてください。ワックスなどコーティングしている面を洗浄するのときは:適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。
液性アルカリ性
本製品は、合成界面活性剤やアルコールを使用していない高濃度アルカリ電解水をベースとした泡タイプの洗浄剤です。アルカリ電解水に天然石けんを少量加えることで、通常のアルカリ電解水よりもさらに頑固な汚れを落とすことができます。液だれしてほしくない壁などの場所にもおすすめです。臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。無色無臭の洗浄剤です。刺激臭はありません。ワックスなどコーティングしている面を洗浄する場合は、適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。
用途キッチンや床、水回りなどの様々な洗浄・除菌・ウイルス除去・消臭にお使いいただけます。エアコン洗浄のときは:アルミニウム製の部品がある場合は、本製品を吹きかけた後に水拭きしてください。ワックスなどコーティングしている面を洗浄するのときは:適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。
液性アルカリ性
本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していない高濃度アルカリ電解水です。
通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。
臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。
洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。
無色無臭の洗浄水です。
刺激臭はなく、泡立つこともありません。
水で5倍まで希釈してもお使いいただけます。
ワックスなどコーティングしている面を洗浄する場合は、適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していないアルカリ電解水です。通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。無色無臭の洗浄水です。刺激臭はなく、泡立つこともありません。
用途キッチンや床、水回りなどの様々な洗浄・除菌・ウイルス除去・消臭にお使いいただけます。エアコン洗浄のときは:アルミニウム製の部品がある場合は、本製品を吹きかけた後に水拭きしてください。ワックスなどコーティングしている面を洗浄するのときは:適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。
液性アルカリ性
関連キーワード
1
2
次へ