種類固定型
直径(Φmm)110
付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
色シルバー
型丸型
種類自在型
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
用途カバープレート
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
プレートモダンプレート
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合中浅アウトレット対応
材質アルミダイカスト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
用途床のタイル、フローリング、マット貼りのガイドラインとして
付属品収納ケース、ターゲットプレート、単三アルカリ乾電池3本
トラスコ品番128-7355
寸法(mm)125×98×64
質量(g)340
電源単3アルカリ乾電池3本
光源可視半導体レーザー
材質(カバー)ABS樹脂
光出力1mW以下
アズワン品番64-8523-78
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)90以下
適合扉高さ(mm)2100
仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)
材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式(軸座)整枠取付型
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用
側面ノック数8
適合モール/1~3号
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
種類平カバー
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
板厚(mm)1.6
外形寸法(mm)122×122
規格JIS C8340
質量(kg)0.18
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。
補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。)
交換部品:#100-3D クランプ
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580
クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:54
クランプ幅(mm)70
付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター
アズワン品番64-9621-20
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。
ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応し、また限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。
補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #135 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。)
交換部品:#100-3D クランプ
クランプ圧調整:可能
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580
クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:54
クランプ幅(mm)70
付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター
アズワン品番64-9621-19
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
関連キーワード