30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
サイズ(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
寸法(縦×横)(mm)240×300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
用途フロア誘導シール(店舗用)。レジやATMに並ぶお客様を誘導するフロアシールです。
床に貼るための大判シールです。貼り付ける面は、汚れなどを拭き取ってからご使用下さい。滑り止めを施していますが、水濡れには十分ご注意下さい。木製や塗装された床面は、素材が剥がれる恐れがあります。
材質PP
タイプ片面デザイン 滑り止め加工 2シート(異デザイン)
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
取付け方法粘着シール
寸法(縦×横)(mm)300×306
質量(g)250
仕様貼付タイプ(粘着剤加工)
材質人造砥粒(酸化アルミニウム)
基材布
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
男子トイレ前、出入りを頻繁におこなう玄関先の床に貼る半透明シールです。床の保護を補助します。凹凸面では使用できませんのでご注意ください。
用途業務用床材保護の補助シール
1枚の寸法(mm)40×26
1ケース
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです
フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します
用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。
主な用途安全区分け表示
特性強力な粘着剤、剥がしやすい
こんなお得な商品も!

標識 路面貼り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。
誰でも簡単に設置できる!!フロア案内シール!レジ前や窓口の順番待ちトラブルの解消、フロアでの導線案内に便利!汚れ・損傷やはがれにも強く、車椅子や台車などの負荷にも耐えるガラスコーティングフィルムを表面にラミネートしています!表面フィルムはセラミック配合により硬度9H相当の強度がありPP製フィルムに比べて、耐久性、耐熱性に非常に優れています。すべりにくい防滑加工を施しております。糊残りの少ないシールで、撤去後も床に汚れを残しません。■使用方法 1)人の導線などから、シールを貼るレイアウトを決めます。2)貼る床面のゴミやホコリや汚れをきれいに取り除きます。※床用ワックスは剥離して下さい。はがれる原因になります。3)剥離紙からシールをはがし、端からゆっくりと気泡が入らないよう貼ります。4)指の腹などで気泡を内から外に押し出すように、シール全体を床に定着させます。※シール外縁部の定着が弱いとはがれる原因になります。
材質UVトップコート(ガラスコーティングセラミック配合)他
貼り付け簡単・施工不要!床面を有効活用して誘導・注意を施すことが可能です。滑り止め加工、汚れや傷にも強い仕様なので、安全・衛生面でも安心!器具の「ガイド・サイン・コーン」便利な販促什器、ツール系商品です。
材質表面:UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)
径(Φ)80
設置場所平面の鏡面床材
使用期間(年)1~2(使用環境によって変わります)
1パック
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
床に貼って、レジ周りのお客様を誘導します。お客様が動いて欲しい方向に合わせて貼ってください。シール表面はノンスリップタイプです。
用途お客様誘導シール(店内用) レジで並ぶお客様を誘導するフロア用シールです。
セット内容矢印×4枚
寸法(mm)200×800
色赤
1組
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。
文字内容とまれ(一文字シート)
材質エコユニボード(抜き文字)
付属品と ま れ 各1枚計3枚
トラスコ品番742-7905
寸法(mm)600×450
質量(g)300
1組(3枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
夜間も確実に誘導できます。
取付方式ステッカー
材質ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ)
仕様床貼式
トラスコ品番814-8733
質量(g)6
寸法(Φmm)40
日本緑十字社品番069004
1パック(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
案内や注意喚起などの表示を床面に貼るための専用ラベルシールです。貼り替えしやすいように糊残りしにくい粘着剤を使用しています。日本建築学会推奨値案(履物着用の場合の滑り)に対応した製品です。
用途フロア用
仕様フロア用/保護カバー付タイプ/光沢フィルム/ホワイト
材質特殊オレフィンポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
サイズA4判
粘着性きれいにはがせる/しっかりはれる
アズワン品番64-8818-31
適合プリンタレーザー/コピー
面数1面/ノーカット
1パック(6セット)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1ケース(1kg×10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
床面のエリア分け等に大活躍!
自作の表示が行えます。
取付方式ステッカー
材質(表)透明PETフィルム、(裏)透明PVC
寸法(Φmm)9
材質ユポ紙
仕様曜日
内容1パック(各 18ピース)
アズワン品番7-937-16
1パック(18ピース)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
材質ユポ紙
寸法(Φmm)9
仕様朝・昼・夕・寝
アズワン品番7-937-15
1パック(126ピース)
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
寸法(mm)83×9
材質ユポ紙
仕様あさ・ひる・よる・ねる前
アズワン品番7-937-17
1パック(7ピース)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
床に貼って、レジ周りのお客様を誘導します。お客様が止まってほしい場所に貼ってください。シール表面はノンスリップタイプです。
用途お客様誘導シール(店内用) レジで並ぶお客様を誘導するフロア用シールです。
色赤
寸法(Φmm)300
1枚
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。
レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。
刃幅(mm)40
質量(g)75
タイプ替刃収納式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。
耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。
消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量360m2/4L
1本(4L)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
押出タイプなので、効率的。
安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。
お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。
刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる
全長(mm)165
材質(ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材
使用方法取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント)
寸法(mm)165
カッター刃(mm)40
材質(刃)SKS-7材
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
独自の高級樹脂ポリマーの働きで耐スリップ・高密着・高耐久性を実現。
床材の色調を高め、透明感のある優雅な光沢を保ちます。
速乾性に優れ、重ね塗り、歩行開始までの作業時間を短縮できます。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量1200m2/18L
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
光沢を抑えた樹脂を独自比率での配合。
耐スリップ性と耐久性もあわせて実現。
木材の素地そのままの風合いを保ちます。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量360m2/4L
ビニル素材であれば使用可能です。
継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接
標準塗布量約65m/本
1個(132g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンクリート、テラゾーなどの多孔質な床のシールに効果的。
粉塵の発生をおさえツヤを出します。
アルカリ性に強く、密着性にすぐれています。
pH8.6
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
トラスコ品番469-3868
比重1.03
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)2.7
標準塗り面積(1回塗り)(m2)300
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。
タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。
ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。
タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。
モルタル、コンクリート面の全面補修。
凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。
モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。
合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。
使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。
危険物の類別非危険物
施工面積(標準)約10m2
主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
一度塗りでも抜群の光沢が得られます。
耐久性・耐ヒールマーク性に優れているので、店舗の床に最適です。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)
標準使用量1700m2/18L
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
色透明艶消し
長さ(m)30
基材ポリ塩化ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤ゴム系
粘着力(N/25mm)3.32
感染拡大防止対策に、床に貼ってソーシャルディスタンスを確保してもらうようにお願いする案内標識床用サインステッカー。
仕様●サイズ:276×200mm●材質:ホワイトPETフィルム(強粘再はくり)●ステッカーの厚さ:0.08mm●●【ご注意】●ステッカー及び保護シールは、皮革・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。●ステッカー及び保護シールは、内貼り専用です。屋外ではご使用にならないでください。●保護シールの清掃は、柔らかい布を使用して水拭きしてください。クレンザー・硬い布などフィルム面を傷つける恐れがあるものを使用しないでください。●ステッカーは、再はくり糊を使用していますが、施工環境、施工期間、剥離方法などによっては、下地に粘着剤が残る場合はあります。
認定シールが剥がれる恐れのあるコンクリート床等への、シール貼り付けベースとして使用します。
適合認定シール
1個
¥128
税込¥141
翌々日出荷
一度塗りでも重厚な被膜を形成し、輝き感のある仕上がりを実現。
深みのある重厚な被膜で、耐久性に優れています。
塗布回数が少なくてすむので、使用量・作業時間も削減。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量1500m2/18L
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
優雅な光沢と強靭な皮膜を生み出す樹脂ワックスです。
磨き上げの必要がなく、塗るだけで優雅な光沢を引き出します。
滑り止め効果がありますので安心して使用できます。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
通常の床に。環境対応過酸化水素配合ハイブリッド型万能洗剤。
グリーンシール取得。通常床、トイレ・風呂場、カーペット、ガラスなど従来にない幅広い適用範囲。
希釈倍率1:10~1:128
1個(3.8L)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ