少ない面積に力が集中するので、ヒールマークなどのしつこい汚れを簡単に除去する事が可能です。
材質プラスチック部=ABS樹脂、ボール部=硬式テニスボール
寸法(mm)Φ70×H65
EBM品番1419510
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワックス床の上のヒールマーク落としに使用 日常清掃用ツール
用途床の上にこびりついた黒い線や、靴のすり跡の汚れを取り除くツールです。
形状足に取り付け
材料ナイロン66、フェルト、マジックテープ
パッドサイズ(mm)80×48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ブラックヒールマークを効果的に取る製品
樹脂ワックスの光沢を維持しながらブラックヒールマークを取る製品。
ウエス等に染み込ませヒールマークに対して擦ってください。
希釈倍率原液使用
モップとたわしの1台2役!モップの内側にたわしを内蔵しており、ヒールマーク等の汚れにもハンドルから手を離さずに瞬時に対応できます。
サイズ30cm
質量(g)450
毛丈(mm)300
繰り返し・詰め替え対応
ポリエステル不織布のフロアパッドです。
独自のバインダー技術により樹脂ワックスの表面を傷めず洗浄。洗浄作業での気になる光沢低下を抑えます。
床表面の油汚れヒールマークを除去します。
耐久性はスコッチ・ブライト レッドバッファーパッド(赤)と同等です。
ノンプレッシャーボール
材質ラバー、フェルト
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状液体
抜群の耐ヒールマーク性で日常清掃の時間を短くできます。高密着性で下地不要です。荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズです。
トラスコ品番768-4568
塗布量75m2/L
繰り返し・詰め替え対応
1缶(14L)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
高肉厚1.2mmアルミを使用した丈夫なアルミ製ハンドル(柄)です。
用途業務用ハンドル(柄)
繰り返し・詰め替え対応
床を傷つけることなく、簡単にヒールマークが除去できます。低VOCですので、使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。
仕様●ケースサイズ:275×160×330●成分:アルキルポリグルコシド、低VOCグリーン溶剤
アズワン品番65-9400-52
繰り返し・詰め替え対応
1箱(2本)
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
軽量でカラフル、腐食しないグラスファイバー製ハンドル(柄)です。
用途業務用ハンドル(柄)
材質グラスファイバー(アクリル系樹脂コーティング仕様)、ポリプロピレン、ポリアセタール
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
床を傷つけることなく、簡単にヒールマークが除去できます。低VOCですので、使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。リ・ニュー!(TM)シリーズであり、リ・ニュー!。スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ2に使用します。
仕様●ケースサイズ:255×170×240●成分:アルキルポリグルコシド、低VOCグリーン溶剤
アズワン品番65-9400-51
繰り返し・詰め替え対応
1箱(6本)
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)
ケーブル長(m)約1
外径(Φmm)200
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従来のパッドと違い、樹脂ではなくゴムの粒子を配合しているので、洗浄対象物に傷が入りにくく場所を選ばず清掃出来ます。水だけでも洗浄力が高いパッドです。
仕様●不織布、ラテックスゴム
アズワン品番65-8652-35
1袋(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。
希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。
静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。
泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。
一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。
コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます
前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・砂岩・モルタル・布製壁紙・艶のない石材など
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
タイプスプレータイプ
シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ
内容量(mL)375
主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。
ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。
※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101
材質(車輪)TPR
タイプ折りたたみ式
車輪幅(mm)32.6
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
材質(荷台)ポリプロピレン
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
洗浄効果を促進する生分解性バイオ洗浄剤水垢の洗浄はおまかせ!
塗装されたパネル系外板の水垢落としに最適です。コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまで幅広く使える弱アルカリ性の洗浄剤。洗浄後に光沢を持たせることにより、汚れの再付着を軽減します。
希釈して使用出来るので経済的です。アルミサッシやガラス、樹木にもご使用いただけます。
用途塗装された外壁、タイル(ピータイル・特殊タイル等)、サイディング、コンクリート、リシン、長尺シート、床(ヒールマーク)、火災等による煤の除去、松脂の除去等
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛・ローラー等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。(乾燥させないよう注意)(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
液性弱アルカリ性(pH10~11)
希釈2~10倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
シックスクール症候群嫌疑物質や有機リン系化合物、環境ホルモンなどを含まない高性能ワックスです。
落ち着いた光沢と優れた耐久性で、学校や保育施設、老健施設、公共施設など、安全性や環境性能が重視される施設の化学床に最適です。
優れた耐久性
ブラックヒールマークやスカッフがつきにくい、非常に優れた強度の皮膜を形成します。
スカッフ等が付着した場合も、モップで軽く拭くだけで簡単に除去できます。
落ち着いた光沢
オールアクリルタイプで、落ち着いた透明な皮膜が得られます。
塗布後に変色しにくく、長期間美観を維持できます。
プロテクトゼロは、その耐久性と安全性・環境性能により、学校や病院、老健施設や保育所、環境ISO取得のビルや工場などに最適です。
モップが軽く、臭気が少ないため、作業性にも優れています。
ゼロシリーズは、5つのゼロを達成
1.有機リン系化合物(TBEP)非含有
2.シックスクール(シックハウス)症候群原因物質非含有
3.環境ホルモン嫌疑物質非含有
4.PRTR法の報告義務 非該当
5.重金属 非含有
用途床用ワックス
仕様環境性能:シックハウス症候群原因物質 不使用、有機リン系化合物 非含有、亜鉛フリー
標準使用量約1800平方メートル/箱
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18kg)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ポリエステル不織布のフロアパッドです。独自のバインダー技術により樹脂ワックスの表面を傷めず洗浄。洗浄作業での気になる光沢低下を抑えます。床表面の油汚れヒールマークを除去します。
色白
内径(mm)82
関連キーワード