点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP
寸法(mm)366×516×278
色アイボリー
容量(L)30
耐荷重(kg)70
適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上
収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ
表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合(収納庫)SPF-45S2
セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP
色ブラックブラウン
タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)
開口寸法(mm)床:410×560
切断寸法(mm)(フローリング)382×532
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。
15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。
フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用
材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
材質(本体)ポリプロピレン
仕様通気孔なし
付属品回転取手×1、補強桟×1
寸法(mm)460×460
高さ(mm)298.5
タイプ浅型
容量(L)約33
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
対応板厚(mm)15
こんなお得な商品も!

床下点検口
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1
寸法(mm)616×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約110
対応板厚(mm)15
材質PP
付属品仕切版1枚
セット内容SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個
寸法(mm)564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S)
色アイボリー
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
床下点検口としても利用できる、便利な床下収納です。キッチン、パントリーの保管庫としておすすめです。
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。
蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP
タイプシート貼り完成品
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ
材質PP
寸法(mm)484×743.5×342.5
色アイボリー
容量(L)100
耐荷重(kg)70
適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上
収納寸法(mm)収納できる深さ(【専用収納庫】高気密型床下点検口 900×600タイプ使用時):標準型/414、断熱型/385
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET
色ライトグレー
熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP
色ライトグレー
点検しやすさと大容量の収納力を実現。
開口寸法(mm)床:560×820
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、【中桟】PP+アルミ、【中桟ブロック】PP
切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)
タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ
適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3
用途2分割型床下収納庫
外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)925×622×476
容量(L)178
枠の色ブロンズ
開口寸法(mm)909×606
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
一般的な床下収納庫600角深型タイプです。
アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。
安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。
床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
YPC吉川化成 床下収納庫6001SDJの簡易梱包製品となります。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚
材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)
容量(L)約 110(約 110kg)
適合板厚(mm)15
外径(Φmm)616×616×高さ463(深型)
枠の色シルバー
開口寸法(mm)606×606
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP
関連キーワード