材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型床下換気口
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)150
寸法F(mm)6
寸法D(mm)272
寸法E(mm)14
寸法B(mm)300
寸法C(mm)122
寸法(縦×横)(mm)150×300
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
害虫の進入を防ぎ、住宅の価値を高めます。
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
種類角型床下換気口
有効換気面積(cm2)233.2
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法E(mm)6
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
ステンレス網付です。
仕様ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)
種類角型床下換気口
仕上電解研磨
用途換気用パネル、床下換気、風窓
材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム
厚さ(mm)8
色黒(ブラック)
床下に心地よい新風を吹き込みます。
材質ABS樹脂
色黒
種類角型床下換気口
有効換気面積(cm2)207
換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質ABS樹脂 ステンレス網
種類角型レジスター
害虫の進入を防ぎ、割れにくい設計です。
種類角型床下換気口
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
有効換気面積(cm2)139
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類角型床下換気口
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)430×180
板厚(mm)2
仕上ヘアーライン仕上
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
窓際の爽快感を床下にも届けます。
種類角型床下換気口
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
有効換気面積(cm2)151.2
1枚
¥699
税込¥769
3日以内出荷
保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。)
豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)148×445
有効換気面積(cm2)312
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。
両面テープで貼るだけの簡単取付です。
断熱のフタは取り外し可能です。
材質ABS樹脂
適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用
色ライトグレー
種類丸型床下換気口
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂
色石目調 シルバーグレー
サイズΦ203
適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)
有効換気面積(cm2)140
仕様●サイズ:150(H)×450(W)mm●材質:本体/SUS304、金網/SUS304●リフォーム住宅推奨品(後付施工)●金網付
アズワン品番65-9342-34
1枚
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
仕様●サイズ:150(H)×300(W)mm●材質:本体/SUS304、金網/SUS304●リフォーム住宅推奨品(後付施工)●金網付
アズワン品番65-9342-33
1枚
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
仕様後付施工
材質(本体)SUS304、(網)SUS304
種類丸型ガラリ
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ノズルにより、マイクロ粒子状の有効成分が強力噴射され、床下換気口からでも床下空間の奥まで広く拡散します。
用途白アリ。
容量(mL)480
剤形エアゾル
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなどの駆除に。狭い空間に潜んだシロアリまで届く、常温蒸散性の「エムペトリン」。プロも使っている「トラロメトリン」がスピード殺虫&長期予防。木材防腐剤「シプロコナゾール」配合。大切な家を守ります。逆さ使用OK。「床下換気口用すき間ノズル」付。
適合害虫シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなど
利用場所屋外
1個(450mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなどの駆除に適しています。狭い隙間に潜んだシロアリまで届く、常温蒸散性のエムペントリンと、プロも使っているトラロメトリンがスピード殺虫&3カ月の長期予防します。木材防腐剤シプロコナゾール配合で、大切な家を守ります。逆さ使用OKです。床下換気口用すき間ノズル付です。
成分トラロメトリン・エムペントリン・シプロコナゾール
容量(mL)450
質量(g)422
備考生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×235×66
剤形エアゾル
1本(450mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。
床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。
土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。
面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。
住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。
付属品合板支持パーツ×1本
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)
色ブラック(黒)
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。
床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。
土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。
面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。
住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。
付属品合板支持パーツ×1本
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)
色ブラック(黒)
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)116×276
有効換気面積(cm2)65
大容量の強力噴射スプレーのロングノズルにより7mまで届きます。
エトフェンプロックスを主成分とし、換気口から床下に噴射することで駆除と予防に効果を発揮します。
用途黒アリ、白アリ、ダンゴムシ、ムカデ、キクイムシ類などの駆除と予防
色透明
主な用途床
利用場所屋外
1本(480mL)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
プロが使う速効性と持続効果にすぐれたシロアリ駆除成分ビフェントリンを配合。
特殊パウダーの連鎖駆除効果で巣にいる仲間のアリにも効果を発揮します。※連鎖駆除効果:薬剤に接触したシロアリと共存するシロアリが致死する効果
12ヵ月間、食害予防効果が続くので長期間シロアリをよせつけません。※使用環境により異なります。
プロが使う木材防腐成分(シプロコナゾール)配合。
防カビ成分配合。
すき間ノズルで狭いすき間にも簡単に噴射できます。
逆さにしても噴射でき、ジェット噴射で床下も簡単に処理できます。
【適用害虫】シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ
適合害虫シロアリ
付属品すき間ノズル
トラスコ品番818-5044
種別エアゾール
容量450mL
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66
使用の目安【床下処理の場合】床下換気口から床下全体に広がるよう、1坪あたり5秒から6秒噴射してください。1本で15坪(約50平方メートル)処理できます。【木材に使用する場合】薬剤が中まで染み込むよう、まんべんなく噴射してください。
有効成分ビフェントリン(ピレスロイド系)、シプロコナゾール、防カビ成分
有効期間1年
アズワン品番64-1139-65
利用場所屋内屋外両用
1個(450mL)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
約1年間被害を防ぎ、シロアリの速効駆除も。
新規有効成分配合でシロアリの被害を約1年間予防出来るスプレー。長期間木材や柱を守る他、速攻駆除&巣の仲間にも効きます。
用途シロアリの被害を予防出来るスプレー。長期間木材や柱を守る他、速攻駆除&巣の仲間にも効く。
成分【有効成分】ブロフラニリド、シプロコナゾール、防カビ成分
タイプエアゾール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66
使用の目安床下処理の場合は、床下換気口から床下全体に広がるよう、1坪あたり5秒から6秒噴射する。1本で15坪(約50平方メートル)処理できる。_x000D_
対象害虫シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ
適合害虫シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ
有効期間約1年効果持続※処理から1年経過後を想定した条件で、虫を強制接触させ駆除効果、喫食阻害効果を確認しています。使用環境(雨など)や、害虫の種類により効果の持続は異なります。効果が感じられなくなった場合は追加処理してください。
剤形エアゾール
1個(480mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
床下に置いて着火するだけの簡単施工。
煙の力ですみずみまで薬剤が行きわたります。
ヤマトシロアリ、イエシロアリ等の地下白アリの予防に。
用途【使用方法】
1.換気口を養生テープ等でふさいでください。
2.排水管の隙間を養生テープまたは濡れタオルなどでふさいでください。
3.床下に設置します。この時、できるだけ奥に向けてください。
4.付属のスリ板で着火します。
5.床下収納庫のフタを閉め、2~3時間は屋外に出てください。
6.くん煙終了後は、窓を開けて充分換気をしてください。
容量(g)100
適合床面積15~20(坪)
臭気低臭(処理時は刺激臭)
性状燻煙剤
施工面積(m2)50~70
1缶(100g)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
継ぎ目のない一枚板でシンプルデザインを実現 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。年月に伴い落ち着きある、味わい深い色味を見せてくれます。冬場の熱源供給口としての使用や、床下と居室を繋ぐ通気経路として使用できます。また、シーズンや用途に合わせスライド式で風量調整が可能な点も特徴です。サイズは600・300・150 と設置場所に合わせ選べるようにしました。無垢材ならではの意匠性で室内のデザインを選ばず使用できます。
用途基礎断熱用床通気口
材質【本体】ホワイトアッシュ【パンチングメタル】鋼板
規格寸法(mm)15×100×316
入数1本
1本
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ