床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
容量(kg)10
ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に!
ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。
数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります)
消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します)
湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です)
除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです)
押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます)
白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします)
冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます)
車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます)
家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます)
成分ヤシ柄活性炭100%
寸法(mm)270×360
質量(kg)1.5
包装不織布
使用量1坪当たり3~4個
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
床下に袋のまま敷いて使用。一重不織布包装。床下の湿気を炭八が吸湿することで、木材を腐敗から守り、
カビやシロアリ、ゴキブリなどの害虫が発生するのを防ぐ。
土中から上がってくるニオイやカビ臭を除去。冬の底冷えを解消。
<施工方法>床下点検口や和室の場合は、畳を上げ、座板を外し炭八を敷き詰めます。1畳あたり6~8袋を使用。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布
成分中身/針葉樹を原料とした木炭
サイズ(cm)幅45×奥行45×厚さ7/袋
1セット(12L×8袋)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。
厚さ(mm)0.1
寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160
風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。防虫・防かび・シロアリ対策に。
用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として
質量(kg)5/袋
1セット(5kg×20袋)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
天井裏に溜まった湿気を吸湿します。
水蒸気が天井裏に上がってから結露となります。「天井裏用」は結露になる前に湿気を吸収して、夜に温度が下がり出すと放出して調整します。特に、北国の寒冷地では効果的です。
6畳の部屋に3袋で一升瓶2.6本分の給水能力があります。
用途天井裏、タンス、押し入れ等の調湿に。
使用方法天井裏の「梁」の部分に製品を置いてください。地震などの場合を考えて、できるだけ安定した場所に設置するようにしてください。天井裏以外でも、水回りやクローゼットなど湿気の気になる所でもご使用いただけます。
使用量6畳の部屋あたり3袋
吸水量約1.4L
1箱(8袋)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
和室や押入れ、ベッドの下に置いて使用。二重不織布包装。生活臭を抑え、お部屋の空気を爽やかに。
ベッドの下に置くと湿気を吸って布団がふっくら。カビやダニの発生も防ぐ。
北側の和室に設置するとベタつく畳がサラサラに。ペットの気になるニオイを吸着。
<使用方法>部屋の隅やベッドの下などに設置。1帖あたり1袋が目安。布団の間に挟むと、湿気がとれてふっくら。炭八を布団から少し出して呼吸できるようにしてください。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
成分中身/針葉樹を原料とした木炭
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
埋め込み寸法(mm)(縦)125~170、(横)235~470
仕様局所換気専用
質量(kg)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排)6.5/8.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/37.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)160/170
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
床下の湿度をコントロールしカビや害虫の発生を抑制します。
平らにならした床下土面になるべく均等に配置してください。坪当たり12袋をならべるだけで施工は完了。
また、廃棄する場合は土壌にまぜて処理できます。
用途床下調湿剤
寸法(幅W×高さH)(mm)250×400
1箱(12袋)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。
仕様土壌浄化剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30
名称無し
登録保証無し
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用。24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属。コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容換気扇×3、コントローラー×1
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160
風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)
区分A形
pH値5.27
吸湿率(相対湿度50%)27.3
吸湿度(%)36
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生!
赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能!
接触角度95°の高い撥水力。
木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。
スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。
塗布後すぐに物が置ける。
セット内容5L蓄圧噴霧器(肩掛式)、ロート
乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間
引火点(℃)なし
塗布面積(m2)標準/99~105
発火点(℃)なし
関連キーワード