24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg)10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。防虫・防かび・シロアリ対策に。
用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として 質量(kg)5/袋
1セット(5kg×20袋)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 床下に袋のまま敷いて使用。一重不織布包装。床下の湿気を炭八が吸湿することで、木材を腐敗から守り、 カビやシロアリ、ゴキブリなどの害虫が発生するのを防ぐ。 土中から上がってくるニオイやカビ臭を除去。冬の底冷えを解消。 <施工方法>床下点検口や和室の場合は、畳を上げ、座板を外し炭八を敷き詰めます。1畳あたり6~8袋を使用。 半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布 成分中身/針葉樹を原料とした木炭 サイズ(cm)幅45×奥行45×厚さ7/袋
1セット(12L×8袋)
11,980 税込13,178
当日出荷

床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口 材質スチロール樹脂 濃いウグイス色
1枚
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。 厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に! ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。 数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります) 消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します) 湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です) 除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです) 押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます) 白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします) 冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます) 車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます) 家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます) 成分ヤシ柄活性炭100% 寸法(mm)270×360 質量(kg)1.5 包装不織布 使用量1坪当たり3~4個
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材 容量(kg)1 寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 和室や押入れ、ベッドの下に置いて使用。二重不織布包装。生活臭を抑え、お部屋の空気を爽やかに。 ベッドの下に置くと湿気を吸って布団がふっくら。カビやダニの発生も防ぐ。 北側の和室に設置するとベタつく畳がサラサラに。ペットの気になるニオイを吸着。 <使用方法>部屋の隅やベッドの下などに設置。1帖あたり1袋が目安。布団の間に挟むと、湿気がとれてふっくら。炭八を布団から少し出して呼吸できるようにしてください。 半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
成分中身/針葉樹を原料とした木炭
1セット(12L×4袋)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床下の湿度をコントロールしカビや害虫の発生を抑制します。 平らにならした床下土面になるべく均等に配置してください。坪当たり12袋をならべるだけで施工は完了。 また、廃棄する場合は土壌にまぜて処理できます。
用途床下調湿剤 寸法(幅W×高さH)(mm)250×400
1箱(12袋)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160 風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 衣装ケースや隙間、バッグの中など狭い場所に使用。二重不織布包装。衣装ケースの中に入れて大切な衣類を守る。 シンク下や洗面所に置いて独特のニオイを取り除きます。皮製のバッグを保管する際、中に入れておくと安心。 <使用方法>衣装ケースの中に1~3袋を設置。シンク下や洗面所には3袋が目安。狭い場所で湿気やニオイが気になるところに使用。 半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布 成分中身/針葉樹を原料とした木炭 サイズ(cm)幅19×奥行19×厚さ2.5/袋
1セット(0.4L×3袋)
1,898 税込2,088
当日出荷

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多孔質で保水性向上に優れています。また、根腐れ防止と肥料持ちを良くする効果があります。改良土。
質量(kg)約1.4 名称なし 登録保証なし
1袋(2L)
349 税込384
当日出荷

真田化鋼(S・ROSE)床下換気孔 あすか
床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
用途自然給気用室外換気孔 種類床下換気孔 材質スチロール樹脂 ベージュグレー 仕様スライド式
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 部屋の隅や押入れ、クローゼットに使用。二重不織布包装。押入れの布団や座布団の間に挟むと湿気がとれてふっくら。 端を少し出して使用してください。収納スペースに置いて快適な湿度を維持。トイレの隅に設置して嫌なニオイ対策にも。 <使用方法>押入れ内の目安2~4袋。収納スペースやトイレは1~2袋。透明の外装袋は取り外して使用。 半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布 成分中身/針葉樹を原料とした木炭 サイズ(cm)幅12×奥行45×厚さ7/袋
1個(3L)
1,198 税込1,318
当日出荷

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 靴の中、バッグの中など小さいサイズを生かして使用。二重不織布包装。乾きにくい長靴の乾燥やニオイを除去。 使用後のスニーカーなど靴の嫌なニオイを吸着し湿気を取り除く。 デリケートな革靴の保管にも。バッグの中に入れて持ち歩いてもかさばりません。部活バッグにも。 <使用方法>左右の靴に入れて使用。細長い形状でバッグの内ポケットに入れても。 半永久に使えるので取替え不要。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布 成分中身/針葉樹を原料とした木炭 サイズ(cm)幅8×奥行21×厚さ3/本
1セット(0.2L×2本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。 付属品合板支持パーツ×1本 材質オレフィン系複合樹脂(ブラック) ブラック(黒)
1箱(30個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイテックキソフレーム
軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3
用途土台と基礎や、風窓口上部等に 材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400 表面処理ニッケルクロームメッキ 板厚(mm)4.5
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。 付属品合板支持パーツ×1本 材質オレフィン系複合樹脂(ブラック) ブラック(黒)
1箱(30個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)