21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。 キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本 材質(本体)PA6ナイロン タイプ面付型 取付高(mm)(床から)8~14 材質(プレート)S55C鋼板
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本) 材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ドア下端のすきま寸法4mm~15mm対応
材質スチール、樹脂 適合すきま(mm)ドア下端:4~15
1セット
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー 材質(受)PA6/ZDC 材質(本体)PA6/POM
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(プレート) 取付高(mm)(床から)13~19
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。
セット内容ドアストッパー本体・フラップ
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm)31.5 材質(本体)6ナイロン 材質(プレート) 付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本 取付高(mm)(床から)5~11 仕様低VOC対応 タイプ面付型 磁力3000ガウス
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付 材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石 表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装 適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!
材質(本体)亜鉛ダイカスト 備考座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットドアストッパー ムラコシ精工 動画あり
手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。
セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書 高さ(mm)28 寸法(Φmm)54 材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
1組
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SYS(シブタニ)フラット戸当り
材質戸当り:ポリカーポネイト樹脂、受け:亜鉛ダイキャスト、ストッパー:スチール 仕上戸当り、受け:焼付塗装(シルバー)、ストッパー:有色クロメート
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

材質樹脂+鋼板+フェライト磁石 付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12 仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上WB 材質亜鉛ダイカスト+樹脂+鋼板 付属品皿タッピングネジ 3.5×25、トラスタッピングネジ 3.5×25 仕様床から扉下端の高さ5~10mmまで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

上部のゴムが回転します。
用途木質・コンクリート兼用 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg)5.9 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付 材質(羽根)樹脂 首振り左右約90°
1台
12,980 税込14,278
欠品中

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg)4.1 電源(V)100 消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490 電圧周波数(Hz)AC100V 50/60 風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根)プラスチック 入数1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

1セット
839 税込923
当日出荷

ハイロジックマグネ戸当り
マグネット(ネオジウム磁石)を使用したドア用戸当り。面付けタイプなので床面の加工は不要です。面付けプレートは厚み3mmでバリアフリー仕様のため、お子様や高齢者の方がいる環境でも安心してご使用いただけます。厚み3mmでお掃除ロボットも段差を超えられます(お掃除ロボットの仕様をご確認ください)。ビス付で取付簡単
材質ABS樹脂+鉄
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)