寸法(mm)15×104×1820
種別国産ヒノキ
低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵
小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増
上面への放熱を助けるU字アルミを装着
システムの効率アップ
床暖房用12mm厚フローリング対応
軽量かつコンパクトな折り梱包
豊富なサイズバリエーション
優れた耐久性
耐熱温度(℃)80
最高使用圧力(MPa)0.25
グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。
濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)
特性防錆
粘度3.0CP~6.6CP
トラスコ品番361-4786
タイプ濃縮タイプ
液色ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
主な用途床
凍結温度(℃)-10~-40
アズワン品番1-2760-02
希釈質量の35~75%
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質架橋ポリエチレンパイプ
外径×内径(Φmm)13×10
使用圧力(MPa)0.25
流量(L/min)1.75
最高使用温度(℃)80
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度60℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707388
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下
設置場所屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)使用液:~30
許容押込圧(kPa)100以下
手間のかかるワックス塗りも約3年に一度で大丈夫。超高耐久約3年ポリカーボネイト樹脂配合。
キズ、しみ、汚れに強い(ペットのおしっこ・沸騰水・お湯・除菌アルコール・除光液)ツヤが長持ち、抗菌剤配合、シックハウス対応(F☆☆☆☆相当)、食品衛生法基準クリア。
床暖房、UV塗装、クッションフロア、ピータイルにも対応。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床
成分合成樹脂(アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂)、水
付属品ブロックバケ×2個、透明トレイ×2個
質量(g)個装/695(500ml)
種類水星(樹脂系)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×220×65
使用の目安500mlで30畳(初回は2度塗りを推奨)
主な用途床、木
特性高耐久
1本(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~90
最高使用圧力(MPa)0.3
保温材厚(mm)3
1巻
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
1袋(20個)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。
凍結温度(℃)-25
質量(kg)2.2
2018年トラスコ掲載ページ3 1384
温水床暖房用部材
用途架橋ポリエチレン管10Aと10Aを接続する部材
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料承認図面(0.01MB)
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
仕様スムーサー10Aに装着し、連絡管5A、6A、7Aをタケノコ継手に挿入するためのアタッチメント
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液水道水(軟水)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
「重ね張り」は、今お使いの床材の上に新しい床材を重ねて張る方法です。床下地にくされなどがなく、床の張替えが必要ない住宅におすすめです。
ドアなど建具の下端をカットせずに床を納めることができるので、手軽にリフォーム可能です。
厚さ(mm)6
シリーズハーモニアスリフォーム6
長さ(mm)1818
幅(mm)300
仕様耐干割れ処理、抗菌処理
基材環境配慮型合板
工法直貼/捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本で約1.5~1.5坪分の施工が可能です。
内容量(mL)760
接着剤ウレタン一液湿気硬化型
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)150
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。
用途一般住宅用洋風床材
仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)91
厚さ(mm)12
工法捨て貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。
用途一般住宅用洋風床材
仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応
長さ(mm)910
幅(mm)91
厚さ(mm)12
工法捨て貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度60℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707345
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度60℃タイプ
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード707344
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度50℃タイプ
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード707440
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度40℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707882
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度50℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707438
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度40℃タイプ
関連資料(0.07MB)
メーカー商品コード707880
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
双方向通信対応 床暖房リモコン用信号線(3心) 3心信号線
仕様心数:3心
関連資料(0.02MB)
意匠にこだわった床暖房対応のリフォーム用防音床材 表面の質感にこだわり、立体感のあるデザインを実現。床暖房対応のマンション用防音床材です。
用途フローリング・床材~マンション用直張防音床材~トリニティオトユカ45リフォーム・リノベ専用 床暖房対応(144幅タイプ)
長さ(mm)905
幅(mm)144
厚さ(mm)12.3
表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)約35
素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)
危険物の類別非危険物
表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)約35
寸法(cm)185×240
素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)
危険物の類別非危険物
表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方にお
厚さ(mm)約35
色ピンク
寸法(cm)185×185
アズワン品番65-8871-13
素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)約35
色オレンジ
寸法(cm)185×240
アズワン品番65-8871-15
素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
暖房効率、寸法安定性、耐久性に優れた薄畳です。 ぬくもりのある床座の暮らしをお楽しみいただけます。暖房効率、寸法安定性、耐久性に優れた床暖房用の薄畳。
用途畳~インテリア畳~ここち和座 敷き込みタイプ 床暖房用 彩園
長さ(mm)0
幅(mm)0
厚さ(mm)0
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度50℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707439
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度40℃タイプ
関連資料(0.07MB)
メーカー商品コード707881
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ