塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間5~60分
外観黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
待機時間0~10分(冬20分)
成分ゴム系ラテックス形
主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
アクリル樹脂系の床用接着剤です。
用途コンクリート・モルタル下地用・木造下地用・低VOC・無溶剤タイプ・非引火性・初期粘着力
色白色
主な用途コンクリート・モルタル下地・木造下地用
塗布面積(m2)10/3kgポリビン
外観ペースト状
張付け可能時間(分)(オープンタイム含む)目安:20~30
オープンタイム(分)(20℃)目安:5~10
危険物の類別非危険物
1個(3kg)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
アクリル樹脂系の床用接着剤です。
用途コンクリート・モルタル下地用・木造下地用・低VOC・無溶剤タイプ・非引火性・初期粘着力
色白色
主な用途コンクリート・モルタル下地・木造下地用
塗布面積(m2)10/3kgポリビン
外観ペースト状
張付け可能時間(分)(オープンタイム含む)目安:20~30
オープンタイム(分)(20℃)目安:5~10
危険物の類別非危険物
1個(18kg)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
二液型ペースト状です。
粘度が高い為ダレにくく立ち上がり面でも厚膜が可能な為、充填作業性に優れています。
可とう性がありクラック補修に適しています。
用途エポキシ樹脂下地調整材及び接着材に。
車止めブロック(アンカーボルト併用)、縁石、タイル、鋼板の接着に。
縁石、タイル、鋼板の接着に。
落橋防止装置の接着に。
コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。
コンクリートプール床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。
コンクリート構造物の欠落部充填補修に。
色(主剤/硬化剤)白/黒褐色
可使時間(分)15~30
主な用途縁石、タイル、鋼板、コンクリート
関連キーワード