カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(30)
  • 清掃用品(26)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 塗料(6)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む

「床洗浄機械」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプモノタロウ(274件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(4kg)ほか
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用
エンジンクリーナー 超強力 モノタロウエンジンクリーナー 超強力モノタロウ(220件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプモノタロウ(371件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1kg)ほか
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 モノタロウ油汚れ洗剤 強力多用途 除菌モノタロウ
1,490税込1,639
1本(4kg)ほか
当日出荷
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。 製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。 厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし付属品ノズル、Oリング成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水透明pH11.0~12.0(1%水溶液)液性アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
油汚れ用洗剤 4倍濃縮タイプ モノタロウ油汚れ用洗剤 4倍濃縮タイプモノタロウ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1kg)
当日出荷
濃縮タイプの油汚れ洗剤です。 油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。 少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし付属品ノズル成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈pH13.0以上(原液)液性アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)商品タイプボトル
作業衣専用洗剤(無リン) コスモビューティー作業衣専用洗剤(無リン)コスモビューティー(18件のレビュー)
979税込1,077
1箱(2.1kg)ほか
当日出荷
水に溶けやすく泥や油汚れに優れた洗浄力を発揮します。低泡性ですすぎ排水がとてもカンタン。 作業衣以外にも、運動靴、換気扇、ガスレンジの油汚れ、 機械部品、車、工場や船の床等に大変効果があります。
仕様無りん成分界面活性剤(17%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、工程剤、水軟化剤(アルミノけい塩酸)、分散液、蛍光増白剤
メンテナンス名人 魔りょくりーんV エヌジェイメンテナンス名人 魔りょくりーんVエヌジェイ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(500mL)ほか
当日出荷
従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。 機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。 タイヤ痕も除去できます。 「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。 環境負荷が非常に低い。 粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
商品タイプ液体RoHS指令(10物質対応)対応
αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCOαコンクリートフロアクリーナー 18LTRUSCO(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個(18L)
当日出荷
床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
洗い油添加剤 モノタロウ洗い油添加剤モノタロウ(25件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(1L)
当日出荷
灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテルpH値5%水溶液で5~7液性中性使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
ブレイクスループラス ミッケル化学ブレイクスループラスミッケル化学(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(18kg)
7日以内出荷
希釈倍率を変えることでビルの内外装、床から機械類まで洗浄OK。
用途アルカリ性多用途洗浄剤形状液体標準使用量10~120倍商品タイプ業務用
ブレイクスループラス ミッケル化学ブレイクスループラスミッケル化学
3,398税込3,738
1個(5kg)ほか
当日出荷
希釈倍率を変えることでビルの内外装、床から機械類まで洗浄OK。
用途アルカリ性多用途洗浄剤形状液体商品タイプ業務用
CAR COOL 中和剤 ヤシマ化学CAR COOL 中和剤ヤシマ化学
8,998税込9,898
1缶(18L)
4日以内出荷
機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。 ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。
成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン)使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。形状液体引火点(℃)38(TAG密閉式)密度(g/cm3)0.761(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
フロアクリーンF1-L サンエスエンジニアリングフロアクリーンF1-Lサンエスエンジニアリング
9,998税込10,998
1缶(18L)
翌々日出荷
コンクリート床をはじめ化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床にご使用になれる床洗浄剤 油汚れに抜群の効果を発揮しますので整備工場などの床洗浄に最適 フロア―洗浄機械にも対応
用途自動車整備工場などの油で汚れた床の洗浄/各種工場や食肉工場などさまざまな床面の洗浄/化学タイルなど一般のフロアー洗浄使用方法[1]次のとおり水で希釈します(汚れのひどい整備工場など 原液~3倍/一般のフロアーメンテナンス 5~10倍)[2]汚れている場所中心に軽く本剤を散布してください[3]床を磨くようにブラッシング洗浄します[4]水で十分にすすぎ洗いを行ってください内容量(L)18液性アルカリ性
メカクリーナーW-AX 日本メカケミカルメカクリーナーW-AX日本メカケミカル
6,598税込7,258
1個(5L)
3日以内出荷
ワックス成分配合 床用洗浄剤
用途床・機械周りの洗浄容量(L)5対応材質床・機械周り主な用途油汚れ危険物の類別非危険物
メタルクリーンα サンエスエンジニアリングメタルクリーンαサンエスエンジニアリング(7件のレビュー)
2,351税込2,586
1個(600g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
超強力洗浄剤 エヌジェイ超強力洗浄剤エヌジェイ
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決<br />VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去<br />汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現<br />高い生分解性で環境にも人にも優しい<br />高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス<br />グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄<br />フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄<br />各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SHOP 500 シーバイエスSHOP 500シーバイエス(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(18L)
当日出荷
濃縮アルカリ系多目的クリーナー・無リン 工場などの鉱物油による汚れに対応します。 床から壁、天井はもちろん、機械や設備などにも幅広くご使用頂けます。 汚れの度合いに応じて最高30倍まで水での希釈が可能なのでとても経済的です。 洗浄後は水ですすぐだけで残渣のない表面が甦ります。スチームクリーナーや圧力洗浄機の洗浄剤としても使用できます。
液性アルカリ性使用希釈倍率4~30倍
発泡洗浄剤 SARAYA(サラヤ)発泡洗浄剤SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個(5kg)ほか
当日出荷
機械や床・排水設備の発泡洗浄に! 高い発泡力があり、泡の安定性に優れています 高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。
液性アルカリ性種別補充用希釈倍率10~100倍商品タイプ液体
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します。洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます。レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます。
用途のり、油の汚れ落とし。トラスコ品番107-2743材質主成分:リモネン透明容量(mL)672質量(g)691
素顔がキレイ二代目 スポンジ ヤヨイ化学素顔がキレイ二代目 スポンジヤヨイ化学(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(12個)
当日出荷
使い勝手のいい人気の両面スポンジがより使いやすくなって再登場。新開発のオリジナル二重構造により糊の拭き取りはこれでOK。濃い糊でも拭き取りラクラク。荒い面と細かい面の使い分けで拭き残しが少ない。カットせずそのまま使え、拭き取る力が伝わりやすい手頃サイズ。
用途壁紙用接着剤、パテ、床用接着剤の拭き取り。糊付け機械や施工工具の洗浄、柱や壁や天井の清掃寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×50
クリンバーKG(タイプN) モクケンクリンバーKG(タイプN)モクケン
4,698税込5,168
1箱(1個)
予約販売
自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。<br />水性タイプのフロアクリーナーです。
用途フロア用クリーナーに。トラスコ品番828-6249セット内容コック付材質内容液:アルカリ性形態梱包:バックインボックスRoHS指令(10物質対応)対応
業務用洗剤 グリスト - 1100 工場用 リンレイ業務用洗剤 グリスト - 1100 工場用リンレイ
12,980税込14,278
1缶(18L)
当日出荷
工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強力汎用クリーナーです。<br />低発泡性のため、すすぎ作業が簡単にできます。<br />腐食防止剤を配合しています。
用途工場などの床・壁・天井・機械設備などあらゆる表面に付着した鉱油系の油汚れ落としに。液性アルカリ性トラスコ品番423-2216質量(kg)20.3容量(L)18主成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ希釈の目安新しい油汚れの洗浄15倍~60倍(原液1に対して水14~59)古いガンコな汚れの洗浄5倍(原液1に対して水4)商品タイプ業務用
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0)ケルヒャー
12,980税込14,278
1台(10L)
当日出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
用途床の掃除に適合機種RM スプレーボトルシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305pH13液性強アルカリ性
カラーコンクリート洗浄剤 クリンバーP コスモビューティーカラーコンクリート洗浄剤 クリンバーPコスモビューティー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(6kg)
当日出荷
水を加えると、洗浄力はクリンバーNTとほぼ同等で、非常に強い洗浄力です。大変経済的です。
用途粉末タイプのフロアークリーナーで、自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。液性アルカリ性危険物の類別非危険物
ハイビック サンエスエンジニアリングハイビックサンエスエンジニアリング
10,980税込12,078
1個(20L)
3日以内出荷
一般家庭から工場の油汚れまでオールマイティーに使用できる水溶性洗浄剤<br />各種メンテナンス・油汚れ・排気ガス汚れ・水ダレなど幅広い汚れに対応します<br />環境に優しい成分で嫌な臭いが少ない無臭タイプ
用途一般メンテナンス用汚れ落とし洗浄<br />換気扇まわりや壁・床・機械まわりのメンテナンス洗浄<br />モップ洗浄やスチーム洗浄に使用方法1目的に合わせて希釈します(ラベル等ご確認)2スプレー後3~6分放置しスポンジやブラシなどで軽くこすって洗浄します3洗浄後はよく水洗い(すすぎ洗い)をしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分放置した後に洗い流してください)容量(L)20液性弱アルカリ性
油分散洗浄剤 BY FAR Z グローブイーピー油分散洗浄剤 BY FAR Zグローブイーピー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(18kg)
当日出荷
油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。 油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。 細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。 国際規格をクリアした環境対応商品! 吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。 低発泡性なので短時間で処理。 【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】 使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。 消防法上の備蓄制限なし! 本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。質量(kg)18タイプ希釈タイプ(3~100倍)使用の目安20~30倍、50倍は高圧洗浄機界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄質量(kg)5.2消費電力(W)1,200電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.20電源コード(m)2.5ホース長さ(m)高圧ホース:5吐出圧力(MPa)最大:8給水方式水道吐出水量(L/min)最大:7.7ポンプ形式:3連プランジャサイズ(mm)374×180×411(H)許容温度(℃)40以下
スチール製 高圧温水リール TRIENSスチール製 高圧温水リールTRIENS
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。<br />新設計により引出し、巻取りが軽快です。<br />5通りの設置方法が可能です。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用。<br />重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7566材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)14材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)9.5内径(mm)9.5
モーター式高圧洗浄機 温水タイプ スーパー工業モーター式高圧洗浄機 温水タイプスーパー工業
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載!温度上昇が早く安定した温水を維持します。毎分25Lの大水量モデルです。大型機械の洗浄に最適な5.5kwハイパワー温水高圧洗浄機です。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。質量(kg)240吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)25吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0(102)幅(mm)1155奥行(mm)775高さ(mm)1352給水方式水道直結電源三相200Vセット内容ライフルガンASY 1/8-500-100、噴口扇形1/8 30×15/14.8、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ、テトロンホース(給水ホース)3m、給水ホースASY Φ19×3m、ファインクランプ 19-28 D28
モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ) スーパー工業モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ)スーパー工業
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しています。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)7.8(80)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14セット内容ライフルガンASY SP900ランス500L 噴口扇形 1/8 1574 高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ 給水ホースASY Φ15×3m ファインクランプ 17-26 D26 給湯蛇口 煙突幅(mm)1051質量(kg)155高さ(mm)1075奥行(mm)774電源(V)三相200給水方式水道直結
物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I ヤナギ研究所物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・Iヤナギ研究所
7,598税込8,358
1本(5L)
当日出荷
洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。<br />環境性、安全性能が高くPRTR、VOC、危険物、毒劇物非該当です。
用途工場の床面・壁面、器具や機械設備の洗浄に。<br />漏油処理、油膜処理に。液性中性トラスコ品番855-0167セット内容短ノズル付き材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤容量(L)5荷姿5Lボトル希釈倍率52018年トラスコ掲載ページ9 0131商品タイプ業務用
ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤) 横浜油脂工業(Linda)ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤)横浜油脂工業(Linda)
9,998税込10,998
1箱(20L)
当日出荷
車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。
トラスコ品番835-6410無色荷姿20kg危険物の類別非危険物
ユータックE-30N 日本特殊塗料ユータックE-30N日本特殊塗料(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(6kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮が ほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。 コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。 耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。 レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。 豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場特性耐薬品、耐摩耗、耐久仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
MEL-2000 友和MEL-2000友和
29,980税込32,978
1個
取扱停止中
生分解性99%、天然オレンジ抽出液配合です。<br />BOD/COD値の低い環境に配慮した洗浄剤です。
用途各種工作機械・印刷機械及び精密工具などの汚れ、自動車・船舶・鉄道車両(機械及び室内)の汚れ落とし。<br />工場内(機械周り・工具・床)の油汚れ落とし、部品洗浄および金型洗浄(浸漬・超音波・高圧洗浄など)。<br />ステンレスに付いた手あか落とし(10倍希釈・スポンジ使用)。トラスコ品番456-2336材質界面活性剤、オレンジ抽出液、ミネラル酵素透明容量(L)18
高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。 プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります) 食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用極数4極形式全閉外扇屋内形電圧(V)三相200構造三連プランジャポンプ始動方式じか入外観移動密閉形モータ種類横形
鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I ヤナギ研究所鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・Iヤナギ研究所
23,980税込26,378
1缶(18L)
当日出荷
洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。<br />環境性、安全性能が高くPRTR、VOC、危険物、毒劇物非該当です。
用途工場の床面・壁面、器具や機械設備の洗浄に。<br />漏油処理、油膜処理に。液性中性トラスコ品番855-0168材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤容量(L)18荷姿希釈倍率52018年トラスコ掲載ページ9 0131
ハードクリン アールジェイハードクリンアールジェイ
6,998税込7,698
1本(2L)ほか
翌々日出荷
超強力濃縮万能洗剤。 機械工具の油汚れや工場床の汚れなど、強力な洗浄力で素早く簡単に落とす濃縮タイプのクリーナーです。 頑固な油汚れに強い。 薄めて使えるのでとても経済的。 すすぎ性がよく使いやすい。
用途汚れ全般:各種化学床材、建物内外装、換気扇、風呂、事務用器具備品、機械器具、エンジンルームの油汚れなどの洗浄、樹脂ワックスの剥離特性超強力主な用途油汚れ成分苛性カリ・無機塩・アミン類・グリコール系溶剤・非イオン活性剤・陰イオン活性剤・染料・キレート剤・消泡剤・水使用方法必ずゴム手袋をして使用する 。においがするのでマスクを着用する。強アルカリなので使用する材質に注意する(白木は使用不可)汚れに応じて適度な倍率に水で希釈します 。ハードクリン希釈液をモップ又はスポンジに含ませ、汚れた部分にかるく塗り広げます。たて面の部分は液が垂れないように気をつけながら塗り広げてください。しばらくおいて汚れをこすり落としてください。水を入れたバケツでスポンジを洗いながらどんどん汚れを取ってください。ひととおりこすり終わったら雑巾で水拭きし洗剤分を拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は濃いめの希釈率で再度同じ作業を行ってください。(希釈例)機械や調理場の頑固な油汚れ:2倍~5倍、器具・備品・事務机・水回りの軽い汚れ:15倍~20倍、化学床の表面洗浄:15倍~20倍、金属表面の汚れ:20倍~30倍、樹脂ワックスの剥離:2倍~3倍適合機器機械部品危険物の類別非危険物
メタルクリーン サンエスエンジニアリングメタルクリーンサンエスエンジニアリング
1,598税込1,758
1袋(1kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。<br />水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。<br />金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。<br />水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。<br />腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。pH10.5(20℃)主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤液性中アルカリ性危険物の類別非危険物性状薄黄色粉末関連資料商品パンフレット(0.03MB)
モーター式高圧洗浄機(温水タイプ) スーパー工業モーター式高圧洗浄機(温水タイプ)スーパー工業
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しました。<br />温度上昇が早く安定した温水を維持します。<br />便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途修理工場のエンジン・足回りの洗浄に水産加工工場の機械・設備のに食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)にセット内容ライフルガンASYランスL500 L100ソケット付*、噴口扇形 1/8 1574、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*、テトロンホース(給水ホース)3m、給湯蛇口、煙突質量(kg)1752018年トラスコ掲載ページ9 0084
SYK LBフロアクリーン 鈴木油脂工業(SYK)SYK LBフロアクリーン鈴木油脂工業(SYK)
5,398税込5,938
1缶(20kg)
翌々日出荷
工場内の床の油汚れや床洗いポリッシャーに最適です。また、低泡性なので、泡が立ちにくく高温80℃まで使用可能です。
用途機械工場、食品工場、その他工場の油汚れの床洗浄。成分界面活性剤、pH調整剤、グリコール、キレート剤トラスコ品番760-6435液性アルカリ性危険物の類別非危険物使用濃度原液~10倍
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら