48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])900[91.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 仕様船底裏カバー付 付属品ビス(4×16mm) 開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22 取手半回転取手
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途上げ蓋等の取手 材質(本体)SUS304 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応 取手揚蓋取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)190 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])700[71.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

用途点検口等の取手に 材質(本体)SUS304 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)上げ蓋取手
床点検口などにご使用頂ける取手です。未使用時は、本体受部へ沈み込んでフラットに納まります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)103×33×H38.5 関連資料寸法図(0.04MB) 表面仕上げヘアライン 自重(g)130 モデルGCT-1
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(mm)4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)246 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,689 税込1,858
当日出荷

蓋がリバーシブルになっており、仕上の種類により使い分けます。
材質外枠・内枠/アルミニウム押出形材(アルマイト+クリアー仕上)目地/アルミニウム取手・取手ホルダー/アルミニウム、ABS樹脂一体成形底板/溶融亜鉛めっき鋼板補強材/溶融亜鉛めっき鋼板パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用、裏:AGO/磁器タイル仕上用) 取手落し込み式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。 材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口 付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8 材質(内外枠)A6063S-T5 仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン 材質(フタ)(補強材)SPCC 材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内蓋のみの点検口 標準で錠付。風による蓋の飛散を防止。 厚さ30mmのデッキ材用、オプションスペーサーで厚さ27.5mm、25mmにも対応。
材質枠材/A6063S-T5、底板/A1100P、取手/A6063S-T5、取手化粧枠/A6063S-T5、蓋補強材/高耐食溶融めっき鋼板、パッキン/CR、枠材スペーサー/CR、錠本体/亜鉛合金ダイカスト、錠受け/SPCC、錠受け取付用ねじ/ステンレス 付属品鍵×2個、錠受け(取付ねじ含む)×2個、枠材スペーサー(t5)×4個 仕上枠材/二次電解着色塗装複合皮膜、底板/陽極酸化塗装複合皮膜、取手/二次電解着色塗装複合皮膜、取手化粧枠/二次電解着色塗装複合皮膜、錠本体/クロムめっき、錠受け/紛体塗装 適合荷重歩行用3.5kN/m2
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27) トラスコ品番849-3627 セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本 寸法(mm)626×626×41 質量(kg)12.2 有効開口(mm)534×534 適合厚さ(mm)【仕上げ材】15 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。 外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。 温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。 専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。 内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5 厚さ(mm)仕上材:15
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27) トラスコ品番849-3626 セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本 寸法(mm)476×476×41 有効開口(mm)384×384 適合厚さ(mm)【仕上げ材】15 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

用途室内用床点検口 開口寸法(mm)530×530 材質外枠・内枠/ステンレス、アンカーピース/ステンレス、補強材/ステンレス、インサートキャップ/ステンレス、内枠パッキン/EPDMスポンジ 取手専用治具(付属品) 寸法(mm)外枠寸法/600×600、内ふた寸法/564×564 仕様Pタイル/磁器タイル兼用 取扱説明書(0.22MB)
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様断熱タイプ Ⅰ~Ⅶ地域対応 15mmフロア用 付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個 厚さ(mm)【断熱蓋】130 寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504 開口寸法(mm)455 寸法A454 寸法B448 外枠寸法(mm)529
1台(1台)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内・室外用床点検口 材質外枠・内枠/ステンレス、固定ボルト/ステンレス、底板/ステンレス、補強材/ステンレス、パッキン/特殊スポンジ 取手専用ハンドル持ち上げ式 付属品六角棒スパナ 仕様磁器タイル用 取扱説明書(0.7MB)
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内・室外用床点検口 材質外枠・内枠/ステンレス、固定ボルト/ステンレス、底板/ステンレス、補強材/ステンレス、パッキン/特殊スポンジ 取手専用ハンドル持ち上げ式 付属品六角棒スパナ 仕様Pタイル用 取扱説明書(0.81MB)
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取扱説明書(0.18MB)
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取手回転式 取扱説明書(0.18MB)
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内用床点検口 取手インサート式 治具 仕様磁器タイル仕上用 取扱説明書(0.32MB)
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取手回転式 仕様磁器タイル仕上用 取扱説明書(0.18MB)
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/アルミニウム ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取手落とし込み式、鍵付 仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用 裏:AGO/磁器タイル仕上用)、鍵付 取扱説明書(0.18MB)
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取扱説明書(0.18MB)
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。 直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー トラスコ品番849-3684 セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット 寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴) 有効開口(mm)555×555 蓋材切断寸法(mm)572×572 適合厚さ(mm)12
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取扱説明書(0.18MB)
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-0004 質量(g)330 取手揚蓋取手
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M3 皿木ネジ× 2 本 質量(g)38 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷