パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
仕様ビス付
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ、ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A、ビス付き
材質青銅
形状ストレート
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに
材質樹脂製
長さ(mm)1820
適合板厚(mm)9~12
穴径(Φmm)床穴:30
床下空間130~240mm
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
寸法L(mm)54
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類Rc
ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター。床にケーブルを施設した上から設置できる。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ
用途屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に。人や台車等の安全な乗り越えに
材質ポリウレタン
質量(kg)3.5
全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37
適合電線Φ30mm以下の電線7本
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
床立上げ用の継手。
材質黄銅
形状フランジ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rc
寸法D1(Φmm)58
寸法D3(Φmm)48
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)約495
寸法(mm)300×300
商品タイプ本体
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、ビス付き
仕様ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。
ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本)
材質青銅製クロームメッキ
寸法13×58
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
十分に曲げRがとれないサヤ管立上げ箇所に使用します。
寸法(mm)床下:130
呼びサヤ管:22
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付けます。
床面との段差調整を可能に出来ます。
取り付けはソケットレンチ・プラスドライバーどちらでも可能です。
幅(mm)(調節)50
材質/仕上鉄/三価クロメート
物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。
すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
積載荷重(kg)120
キャスター自在4個
キャスター径(Φmm)65
特性すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)
材質(荷台)PP+バイオPE
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。テーパめねじ(Rcねじ)。フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径(樹脂管)13A
寸法D2(Φmm)48
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rc1/2
ツバ径D1(Φmm)58
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
適合サヤ管 :22
寸法L(mm)107
寸法H(mm)87
1箱(20個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
タイプロング
穴径(Φmm)床穴:30
寸法L(mm)89.5
寸法L1(mm)50
床下空間240mm以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
タイプショート
穴径(Φmm)床穴:30
寸法L(mm)54.8
寸法L1(mm)15.3
床下空間240mm以上
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
タイプロング
穴径(Φmm)床穴:30
寸法L(mm)73
寸法L1(mm)50
床下空間45~130mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
タイプショート
穴径(Φmm)床穴:30
寸法L(mm)46
寸法L1(mm)23
床下空間45~130mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×RC1/2●種類:床出し調整ジョイント●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-84
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法D2(Φmm)40
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rc1/2
呼び径(樹脂管)13A
ツバ径D1(Φmm)50
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ消臭力
商品タイプ業務用
タイプクラッシュゲルタイプ
危険物の類別非危険物
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
材質PVC
機能首振り(約12°)
適合穴径(Φmm)床:52
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
仕様テーパーネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)42
エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
けがき不要の長尺床材用ジョイント落とし込みカッターです。
床材のジョイントをスムーズにカット出来、壁面の施工にも安心です。
付属品替刃×2
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。
材質ポリ塩化ビニル
幅(mm)50
色透明(つや消し)
長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤ゴム系
主な用途固定
粘着力(N/10mm)1.46
引張強度(N/10mm)30.61
伸長率(%)257
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.73MB)
粘着タイプ弱粘着
1巻
¥899
税込¥989
欠品中
形状オスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
各社共通ローラー用つぎ柄です。
およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。
ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
トラスコ品番301-8776
全長(mm)1285
材質(本体)スチール、PE
質量(g)340
種類ハンドル
径(Φmm)27
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。
EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。
イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。
乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。
成分アクリル樹脂系エマルジョン
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
標準塗布量250~350g/m2
主なワークパーツ
仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。
色乳白色液体(硬化後:透明)
主成分アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別非危険物
使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)
特性ピールアップタイプ、水性、低臭
長尺床材のジョイントカットに便利です。
押えがしっかり効きます。
中央に指穴があり押えやすくなっています。
材質ステンレス
寸法(mm)1000×65×1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
外径(Φmm)61(円筒)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ