耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用納め部材です。
用途スマートレイヤー用床見切り材
長さ(mm)1820
厚さ(mm)6.4
寸法(mm)29.7×1820
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)1800
ステンレス製の目地棒です。
材質ステンレスSUS304
仕上ステンレス
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ
長さ(mm)1950
寸法(mm)9×25×1950
基材ABS樹脂
表面オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質木粉発泡材入ABS・アルミ
色木目調
耐荷重(kg)150
ベース材付きです
用途3~6mm厚対応樹脂製薄型段差見切り材
材質樹脂製
長さ(mm)1820
幅(mm)20
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途床材・敷物の段差解消に
材質樹脂製
長さ(mm)1820
適合板厚(mm)3~6
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)15
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)13
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質真鍮製
長さ(m)2
仕上磨き
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
2種類のタイルカーペットやカーペットべた貼りを見切る床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)シャンパンゴールド系の色調です。
用途塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
色ライトブラウン仕上げ(アルマイト)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)
仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
2種類のタイルカーペット等(厚さ6mm 前後床材)の見切り金物です。(見切り材)
材質ステンレスSUS304(18.8CR)
長さ(m)2
穴タイプベース(穴あき)は約200mm ピッチ・下穴Φ5.0mm の皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料
サイズスモール
材質ポリエステル/ウーブン
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)14
材質アクリル+ウール/ハイパイル
サイズスモール
適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート)
毛丈中毛
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート 、モルタル
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
関連キーワード