1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質木粉発泡材入ABS・アルミ
色木目調
耐荷重(kg)150
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに
材質樹脂製
長さ(mm)1820
適合板厚(mm)9~12
バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付)
色ライトオーク
長さ(mm)700
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)1800
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11
材質硬質PVC
絨毯・カーペット押さえ金具
材質アルミ
長さ(mm)2000
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
6mm厚の薄型設計
捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズアトムフラット
仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工
基材MDF
適合規格4VOC
表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
こんなお得な商品も!
床見切り材
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
ステンレス・真鍮製のラインナップです。
内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。
用途12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
長さ(m)2.7
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)200/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード