バッテリー駆動によるコードレスで使いやすい電動介護リフト。ハンドルの高さと支柱の取付高を調節できます。
材質支柱・ブーム/アルミ、ベース/スチール
質量(kg)38
電源内蔵型バッテリー
耐荷重(kg)205
キャスター径(Φmm)前輪/35、後輪/100(双輪・ストッパー付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650~1060×1300×1310~2050
松吉医科器械コード24-3583-00
1個
非課税商品
¥574,360
税込¥574,360
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
【一般在宅向けとして大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)880×850~1200×550
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)DC24
動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)8
使用可能回数100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)100
総質量(kg)30
1台
非課税商品
¥880,000
税込¥880,000
15日以内出荷
【施設・病院の現場で大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。
第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×880~1350×620
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)DC24
動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)8
使用可能回数100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)100
総質量(kg)35
1台
非課税商品
¥980,000
税込¥980,000
15日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ
モノタロウ
¥46,980
税込¥51,678
フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。
ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
全高(mm)1200
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様ウインチ巻上式
高さ(mm)(足)150
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥57~
税込¥63~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
今までの床走行式リフトが苦手とする旋回を軽くするために開発された新発想リフト。
脚部下部の開放によりリクライニング車椅子でも正面からアプローチできます。
床からの移乗にも適しています。
1枚
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
今までの床走行式リフトが苦手とする旋回を軽くするために開発された新発想リフト。
脚部下部の開放によりリクライニング車椅子でも正面からアプローチできます。
床からの移乗にも適しています。
1枚
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車
型式420A自在車
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
安全な移乗介助と介護者の疲労軽減を実現する床走行式電動介護リフト。360°回転ハンガー。非常降下スイッチ&緊急非常停止ボタン機能付き。
関連キーワード