群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。
適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽
仕様天然素材
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
¥229
税込¥252
欠品中
落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に
材質元浜砂利
質量(kg)10
粒サイズ(mm)8~12
ネイチャーソイルは厳選した黒土と完熟発酵した有機肥料を使用しています。
善玉バクテリアの最適な棲み家となり、立ち上がりが格段に早いのが特徴です。
用途観賞魚、水草、苔等の育成に
粒径(mm)約4.5~5
タイプノーマル
ザリガニのほかカニ・ヤドカリにも適した、沈下性の甲殻類専用飼料です。 甲殻類が必要とする栄養分をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。
容量(g)50
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
生きたバクテリアがフン等の汚れを分解し、澄んだ水を維持します。硬質造粒しているので、崩れにくく長持ちします。
仕様●材質:赤玉土、バチルス複合バクテリア●商品サイズ:粒サイズ/1~10mm●使用環境:淡水
「水生植物の土」はリン酸性分も多い緩効性肥料やミネラル・フシン酸を含む黒玉土で水性植物に最適の土です。緩効性肥料を配合、花つきが良くなります。粒状で崩れにくい土です。水がにごりにくい。
適合作物水生植物
寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60
1袋(5L)
¥469
税込¥516
当日出荷
おうち deドッグラン。「おもいっきり走っておいで」この言葉が毎日言えたら。その夢、SHIBA + SAND(シバサンド)がかなえます。人工芝に SHIBA + SANDを撒くことで芝が立ち、人間はもちろん、わんちゃんの足腰にもやさしいクッション性が手に入ります。注意してみていた粗相やにおいも気にせず、大切な家族と楽しむ時間を提案します。<クッション性>。コンクリートの上に敷いた人工芝のみでは、クッション性が少なく衝撃が直に伝わるため脚に負担がかかります。人工芝にシバサンドを足すだけでクッション性が高められて、負担も軽減されます。<消臭性>。消臭力の高い天然鉱物「ゼオライト」で作られているためペットがおしっこしても匂いはすぐになくなります。<調湿性>。調湿機能の高い天然鉱物「ゼオライト」で作られているため常に人工芝は乾いていて、湿ったところを好む害虫もよりづらくなります。
内容量(L)約20
使用の目安【ゴールドヨーロピアンロング】(1m2あたり)4~5L、(1袋あたり)約4~5m2、【ヨーロピアンロング】(1m2あたり)4~5L、(1袋あたり)約4~5m2、【ミドル+】(1m2あたり)4L、(1袋あたり)約5m2、【スポーツアメリカンロング】(1m2あたり)4L、(1袋あたり)約5m2、【ショート】(1m2あたり)使用不可、(1袋あたり)m2-
1袋
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。
幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。
グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。
放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に
材質元河川砂
質量(kg)15
粒サイズ(mm)0~2
1袋(15kg)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。2ミリ~5ミリ。
仕様天然素材
容量(L)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)24×16×5
1袋(1L)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
和風のお庭に良く合う玉砂利です。
丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質大理石
質量(kg)10
粒サイズ(mm)20
粘土質の赤土に珪藻土、元肥を配合。
粘り気のある用土。
湿地性植物にも。
適合作物水生植物
仕様天然素材・肥料入り
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
靴底に踏抜き防止用のプレートを装備した先芯入り長靴です。
カバー付きなので上からの泥や砂の侵入を防止します。
内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
踵にはかかとキッカー付きで脱ぎやすいです。
用途普通作業用
足幅3E
種類セーフティーブーツ
長さ(cm)約36.5(26cm)
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)約960(26cm)
材質(カバー)PVC
材質(先芯)スチール
靴タイプ長靴
本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。
材質ポリエチレン
寸法(mm)約190×460
タイプ首振りタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対象動物鳥類
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。
材質ポリエチレン
寸法(mm)約180×400
タイプ首固定タイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対象動物鳥類
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。
ブラシ以外の部分は孔が開いており、非常に水はけの良いマットです。
用途屋外用玄関マット、泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
色グリーン
仕様泥抜き穴あり
厚さ(mm)11
靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。
用途屋外用玄関マット、泥落としマット
材質硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ
仕様泥抜き穴あり
厚さ(mm)25
靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。
密度の高いブラシを使用しているため、靴底に付いた泥、砂をしっかり落とすことができます。
用途屋外用玄関マット、泥落としマット
材質硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ、毛:パーム/ポリプロピレン(PP)
色茶/グリーン/ピンク
仕様泥抜き穴あり
厚さ(mm)25
軽い力が加わるとリアルに首を振ります。
横にぐるり360度。
上下にも傾きます。
目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。
底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。
対象動物鳥類
質量(g)約550
寸法(cm)16×16×44
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ぴったりフィットする二重のマジック。すべりにくいゴム底。抗菌防臭加工中敷き使用。砂などが入りにくいミッドカットタイプ。
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)375
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ足袋靴
表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。
落とした泥や砂はマット内に留まるためマットしたの床を汚しません。
用途屋外用玄関マット、泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
色グリーン
仕様泥抜き穴なし
厚さ(mm)11
靴底の泥や荒土砂、雪をきれいに落とす玄関マットです。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
エスコ品番EA997RX-4
厚さ(mm)34
寸法(mm)450×747
質量(kg)約1.7
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
靴底の泥や荒土砂、雪をきれいに落とす玄関マットです。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
エスコ品番EA997RX-5
厚さ(mm)34
寸法(mm)600×874
質量(kg)約2.4
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
砂汚れがバケツ内で浮遊するのを防止する、らくのりバケツ専用の砂落としフィルターです。綺麗に洗車していても、バケツ内でスポンジに砂汚れが再付着。いつの間にか愛車に微細なキズをつけることに! 本品は洗車時のキズ付きを防いで安心して作業できるこだわりアイテムです。取っ手穴で本品を持ち、バケツの底に置くだけでOK! すり鉢状の「砂地獄フィルター形状」により、砂汚れが底に落ちやすく舞い上がりにくくし、スポンジへの再付着を防止します。洗車にこだわる方や、いつの間にか車に微細キズがついている方に最適です。バケツ内での本品のガタつき・浮きを抑えた使いやすい安定重量設計。濡れたスポンジ・グローブ等の水切り台にも便利。
質量(g)435
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×208×:41
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドアパネルや革シートなどのシボ部分の奥の汚れをしっかりかき出すハイパフォーマンスブラシ。約0.045mmの超極細毛と約12万本の高密度な編み込みが高い洗浄力を実現!見えにくい細かい溝まで入り込み汚れをかき出します。キズつけにくい柔軟性と適度なコシをベストなバランスで兼ね備えた特殊繊維。土や砂汚れ、飲みこぼしもスッキリ取り除きます。落ちにくい日焼け止めやファンデーションも落とせます!※クリーナー併用時。柔らかなウレタングリップが複雑な形状のパーツにもフィット。ハンドルやドリンクホルダーの底も洗いやすい。
用途自動車用未塗装樹脂、本革、合成皮革、布シート洗浄用
素材ブラシ部 ポリエステルスポンジ部 ポリウレタン
危険物の類別非危険物
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
底形状が曲面で砂が中央に集まり、また飛び散り防止かえし付。ドワーフハムスターの砂浴び専用として、本体サイズを設定し、底ベース形状を曲面に設計してあるので、砂浴びをしても砂が常に底中央部に集まり、砂の量も少量で済みます。
付属品シャベル
材質PS PP
対象生体:ドワーフハムスター
サイズ(mm)W 100 × D 73 × H 73
1箱
¥479
税込¥527
4日以内出荷
厳選された良質のおからだけで作ることにより、おからのニオイを抑え、より強い固まりの猫砂にしあげました。粉立ちが少なく、トイレの底にこびり付きません。おからのフラボノイド効果でしっかり消臭します。
成分おから、炭酸カルシウム、コーンスターチ、食品澱粉、他
形状ペレット型
質量(kg)4
直径(Φmm)3~4
寸法(縦×横×奥行)(mm)420×300×65
アズワン品番64-8893-82
1袋(7L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。
樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。
刈高さ20mm
用途飛散をさらに抑制。刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP。耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!。刈刃の消耗軽減。刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ
付属品樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナット
種類スーパーカルマー用部品
アズワン品番69-3118-51
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
JIS Z 1651に準拠しており、高い耐久性を有します。再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
質量(kg)1.75
容量(L)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
アズワン品番4-2853-01
1枚
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ