6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス 適合平行型(下框) 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合平行型(下框) 材質SUS304 形状Φ35丸 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14 内幅(mm)14~18 車輪径(Φmm)35 タイプ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓 車輪径(Φmm)13 適合平行型(下框) 形状Φ13丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ