1,112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 板面(縦×横)(mm)835×380 材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール 質量(kg)約4.41 ブラック 種類ブラックボードマーカー用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

天然木を使用した自立式カラーボードです。 市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。) マグネット使用可能です。
用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820 質量(kg)4.5 材質天然木(ラッカー塗装)、スチール 板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質アルミ、表面カバー:塩ビ板
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


両面使えて折りたたみ可能なメニューボード。 マグネット使用可能。
材質(フレーム)天然木(パイン材)(盤面)スチール(裏板)MDF ダーク木目 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部に持ち手用の穴をあけていますので手軽に設置・移動・収納できます。 マーカー・チョーク兼用、両面使用できるA型ボードです。
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC、鉄 文字内容表:OPEN、裏:CLOSED 質量(kg)0.25 寸法(縦×横)(mm)260×360 TKG品番9-2540-0501 TKG品番(2017)6-2328-0501
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボードが両面仕様だから昼と夜でメニュー分けも可能なスタンドボード。マーカー&チョーク可。転倒防止用の土台があり2Lのペットボトルを4本設置可能で抜群の安定感に。風速15m/sでも倒れない(メーカー試験所調べ)。ボードが汚れたり破損しても別売りのスペアボードで取替可能です。
用途【看板】【ブラックボード】【案内板】【メニュー表】【黒板】【掲示板】 材質フレーム:天然木、板面:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム 本数2Lのペットボトル設置:4本(ペットボトルは付属していません)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインながらおしゃれも兼ね備えた屋内用看板です。
用途店舗看板、メニュー看板に。 タイプ完成品(組立不要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×70
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドクラフトA型黒板チョークマーカー
飲食店・カフェ・ショップにおすすめの定番型!「チョーク&マーカー対応・両面使い可能」のおしゃれなA型看板(ブラウンフレーム)です。また、折りたたみ可能のため省スペースで収納でき、転倒防止用の開き止め金具つきです。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×845 仕様チョーク・マーカー対応 材質フレーム:天然木、ボード:MDF 質量(kg)3.5 フレーム:ブラウン、板面:ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×580×1115
1台
7,498 税込8,248
翌日出荷

材質PVC、鉄 文字内容表:営業中、裏:本日は終了しました 質量(kg)0.25 寸法(縦×横)(mm)260×360 TKG品番9-2539-0201 TKG品番(2017)6-2327-0201
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

バリウススタンド看板 アクリルタイプ 常磐精工 動画あり
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

安心の日本製です。 良いものを好むならコレです。 ポスター差替え式のA型看板です。 施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様●本体サイズ:W778×H1300×D480mm●面板サイズ:W728×H1030mm●有効表示サイズ:W715×H1017mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:アルミ複合板●原産国:日本●コード番号:354-7260 アズワン品番67-8878-39
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

カタログケーススタンド看板 常磐精工 動画あり
ポスターとA4カタログを一緒に展示することでカタログ配布の促進。
仕様カタログケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属)※仕切り板1枚付属しております。 材質面板/アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚 シルバー 材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) 材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チョークで書けて、マグネットが使えるA型案内板。 チョーク専用。板面に鉄板が組み込んであるため、マグネットが使用できます。
用途カフェ、レストラン、添付などのメニュー板・案内板に最適です。 面板寸法(W×H)(mm)450×900 仕様ボード面:木製+鉄板 付属品なし
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PVC、鉄 文字内容表:定休日、裏:臨時休業 質量(kg)0.25 寸法(縦×横)(mm)260×360 TKG品番9-2539-0301 TKG品番(2017)6-2327-0301
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

BPCPVA-A3Y ブラックプラカードポールA A3横 常磐精工 動画あり
イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板
用途【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。 材質カバー:アクリル 透明1.5mm厚×2枚、フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、ポール:ステンレスΦ19.0 幅(mm)456 質量(kg)1.7 ブラック 奥行(mm)19 全高(mm)1700(最長使用時) 面板寸法(W×H)(mm)A3横(420×297) 面板有効寸法(mm)W404×H281
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

マグネットが使えるカラフルなスタンド式黒板です。 店舗の看板や掲示板に。
仕様●奥行(mm):657●面板サイズ(mm):W450×H900●外形寸法(mm)横×縦:450×1100●チョーク、マグネットは付属しておりません。●原産国:中国●コード番号:356-1709 アズワン品番67-8880-30
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

付属品キャスター付(ストッパー付×2、ストッパー無し×2) 材質フレーム:アルミ押出形材、面板:アクリル乳白t2.0mm、脚部:スチール 消費電力(W)36 電源DC12V1.2A 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:445×1270 コード長さ(m)本体から3+アダプター1 総高さ(mm)1390 ベース寸法(mm)500×500 面板寸法(W×H)(mm)465×1295
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m)5 電圧(V)(50/60Hz)AC100 保護等級IP54 色温度(K)6500 寿命光束維持時間:20000時間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 配光角度(°)約120 光色昼光色 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーズロック ニッサチェイン 動画あり
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポッシュリビングブラケットサインボード
塗料やカッティングシールなどでロゴを入れて店舗看板に。※チョークは推奨しておりません。
材質アイアン/アルミニウム ねじ穴(Φmm)5(4個)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボード部分を外すだけで車いすに早変わり! 店舗看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすタイプ。 キャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いにGOOD。 ポスター展示可能なパネルタイプはワイド45cmの便利なカタログケース付。 お店の集客に大きく役立ちます。
用途ポスターの展示など 質量(kg)14 シルバー キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

貼るだけで超簡単に不快害虫対策が可能。テープから放出される薬剤がガス化し、広範囲で効果を発揮する揮散型。接触型と異なり、飛んでくる害虫も効果を発揮します。ピレスロイド系薬剤で安心&無臭。
用途工場店舗のドア、店舗看板、金庫扉の内側、ドアシートシャッター、パレット、調理場厨房機器、工場内の機械設備周辺、配電盤の中など 仕様有効範囲(m):周囲約1 材質ポリエチレン 寸法(mm×m)30×10 使用の目安一ヶ所あたり30×150以上 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 有効期間開封から約6ヶ月
1巻(1巻)
8,540 税込9,394
翌日出荷

ボード部分を外すだけで車いすに早変わり! 店舗看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすタイプ。 キャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いにGOOD。 マグネットも使用可能なのでチラシ等を貼り付けても可能。 ホワイトボードを外すと車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます。
用途手描きマーカーボードとして、お店のメニュー看板として。普段使いにも。 材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚 質量(kg)13 シルバー キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外 面板寸法(W×H)(mm)534×1264
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。 軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど 仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ 種別45度千鳥フチナシ
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チラシを24時間無人配布できる屋外用チラシケース「インフォパック」!。屋外用チラシケースで売上ナンバー1。軽量で割れにくい薄く柔軟で、しなる素材を採用(厚いプラスチック製のように硬くはありません)。フタは自動で閉まって、雨水が底にたまりにくい設計。厚くて硬い素材と比較して、素材がしなるので割れにくい。軽いので、取扱い易く、取り付けがカンタン。リーズナブルな価格設定(こ取り付けバンド、ネジ、シールも付属で平均2年の屋外使用に耐える高耐候性)。
用途チラシを24時間無人で配布。不動産業・・・新築物件に・中古物件に・入居者募集看板に・店頭スタンド看板に・分譲地(売地)看板に・テナント募集中看板に・オープンハウス看板に・のぼりのポールに取り付けて。飲食店、各種サービス業・・・お店の入り口看板でメニューを配布・お店の周りに宣伝チラシを配布・店舗ショーウィンドウ外側に吸盤で。設置。トイレに求人募集チラシに!など用途はいろいろ 材質本体透明PET(ペット)樹脂製(0.6mm厚) 付属品シール『フタを開いてご自由にお取りください』×1枚、取り付けネジ×2個(三価クロムメッキ)、耐候性結束バンド×2本 使用方法本体を付属の結束バンドか、タッピングねじで固定します。後はチラシを入れるだけ。 質量(g)約160 収納枚数A4(約200枚) 外形寸法(cm)27.0×36.5×4.0 内寸(cm)22.5×30.0×2.0
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促 文字内容通常通り営業中 材質ターポリン(防炎) 加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 質量(kg)6
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコウエイト
持ち運びしやすい取手付 店舗などの看板や、バリケードの重石に。
1組(2個)
2,480 税込2,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促 文字内容営業中 材質ターポリン(防炎) 加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に! 質量(g)約140(電池除く) 電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付 外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く) LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転) センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまで アラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

FM280看板枠壁付け用のコーナー材で枠を簡単に作ります。 FM280壁付け用の型材のコーナー専用材です。 型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。
用途看板、店舗装飾などに トラスコ品番849-5165 材質樹脂 長さ(mm)50 幅(mm)50 厚さ(mm)20 質量(g)9
1セット(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

FM281看板枠吊下げ用のコーナー材で枠を簡単に作ります。 FM281吊下げ用の型材のコーナー専用材です。 型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。
用途看板、店舗装飾などに トラスコ品番849-5166 材質樹脂 長さ(mm)35 幅(mm)35 厚さ(mm)15 質量(g)6
1セット(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる) 仕様アース線無し セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃)約-20~45 周波数(Hz)50/60兼用 角度(°)(ステー調整)180 本体質量(kg)1.75 入力電圧(V)AC85~265 平均演色評価数(Ra)80 ランプ効率(Lm/W)100 コード全長(m)約3 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)6000 LED色昼白色 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75 照射角度(°)約130
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

【商品特徴】コードが目立たず、繊細で高密度な光が引き立ちます。クリスマスツリーを華やかに彩るだけでなく、店舗の看板に巻きつけるなど多様な場所でご活用いただけます。屋外使用にも対応しているため、店頭を美しく効果的なイルミネーションでライトアップし、お客様の注目を集め集客アップにつながります。
特記点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:5.5W 連結不可 防滴仕様 コード色:ブラック 材質塩化ビニル 質量(kg)0.3 長さ(m)2.5(ライト間隔:0.8cm) コード長さ(m)3
1セット
4,298 税込4,728
翌日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)100 光源LEDチップ×1個 周波数(Hz)50/60兼用 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)