セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB
車輪幅(mm)20
取付方式平付旋回
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)ナイロン
材質ナイロン
備考バネ圧約5kg
車輪幅(mm)32
ストッパーなし
アズワン品番64-7744-87
キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
車輪・キャスターシリーズ
アズワン品番64-9700-94
車輪タイプ単輪
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)ナイロン
ストッパーなし
アズワン品番64-9700-95
キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター オフィスチェア用 ナイロン車 5個入り
モノタロウ
¥899
税込¥989
色ブラック
材質ナイロン
適合本体CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。)
軸径(Φmm)11
軸長(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
材質プラスチック
取付押し込み取付用
耐荷重(kg/個)50
セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車
車輪幅(mm)20
取付方式ネジ込み
金具仕上ユニクロメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
軸長L(mm)35
偏芯E(mm)21
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在車
車輪幅(mm)20
取付方式ネジ込み
金具仕上ユニクロメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
エスコ品番EA903BL-21
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。
キャスター:40Φ、ゴム製
※1セット4個入り
※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段
キャスター径(Φmm)40
材質(キャスター)ゴム
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
トラスコ品番501-4140
材質本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上オールスチール
許容荷重(kg)30
質量(g)84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
材質合成ゴム
適合機種DB2.0-1・2・3型/DB2.0・2S・3S型/EWA型
質量(g)400
キャスター径(Φmm)40
1セット(4個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
エスコ品番EA949LY-304
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
ストローク(mm)最大5
色黒
材質(本体)6ナイロン
材質(車輪)ポリアセタール
耐荷重(kg)10(2ヶで)
推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに
全長(mm)100
材質炭素工具鋼
タイプ小
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質ナイロン
色黒
ストッパーなし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)ポリアセタール
色(本体)ブラック
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
仕様アジャスターフット付
形状自在車
金具仕上黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)-
ストッパーなし
材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード