・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ山W3/4×10山
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430
ねじ山M20×2.5
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。
シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。
強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。
シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。
シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。
2007年度 グッドデザイン賞受賞
国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。
特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)アウター部/42.0(シャッター接触側)
高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)アウター部/53.0(シャッター垂直方向)
材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材アウター部/アルミ合金押出形材アンカー部/ABS樹脂
材質(シール)天然ゴム
材質(ノブ)T字ノブボルト
材質(ホルダー)鋼板
取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。
付属品シャッターガードホルダー×2防犯用シール×4
材質ステンレス
種類角ワッシャー
再生プラスチック使用。
用途LA型軽量物品棚用部材
仕様棚部材座板
トラスコ品番856-7934
材質再生プラスチック
1個
¥77
税込¥85
15日以内出荷
M20×2.5のねじ専用の座板です。OSシリーズのアジャスト脚に適合します。
・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接やリベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥289
税込¥318
欠品中
公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレな連結タイプタイプのベンチです。こちらの商品は座板部材となります。
仕様背もたれ無、仕切り無
種別板目
材質硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ芯材
寸法(mm)W150
タイプ連結タイプ
部材座板
グリップ内側がRの形状で持ち疲れが少なく、快適に持ち運びが出来ます。洋服箱や化粧箱に。
用途中量物用
ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。
材質ポリエチレン
1パック(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
肉厚で耐久性のある鋳工品です。重量級アジャスト脚等にご利用ください。
用途W3/4×10ネジ用です。
材質SUS304
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
差込部をグリップに対し角度を付けているのが特長です。これにより使わない時はフラットになり、ケースの美観を損ねません。
用途中・軽量物用
ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。
材質ポリエチレン
1パック(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。
。住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。
全長(mm)60
材質(本体)ABS樹脂
書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
用途6分ねじ(W3/4×10)用
関連資料寸法図(0.04MB)
座板は5mmと2mmの厚材を合わせています。W3/4×10ネジ用です。
材質SUS430
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ねじ径W3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)30
寸法d3/8
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質溶融亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法D(mm)Φ9×14
寸法P(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W1/2
寸法D(mm)Φ11×18
寸法P(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径3/8
寸法A(mm)37.5
寸法t(mm)3.4
寸法E(mm)14
寸法B(mm)21
寸法P(mm)20
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法A(mm)37.5
寸法t(mm)3.4
寸法E(mm)14
寸法B(mm)21
寸法P(mm)20
寸法d3/8
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:204×25.5、受座:124×42.5
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
本体と座板が一体成形。耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質本体:SUS304 ボルト:SUS303 座・玉:SUS304
全長(mm)80~120
質量(g)490
サイズ(mm)座板:94×94
ねじ穴(Φmm)6×4ヶ所
最大荷重(kg)4150
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
壁、床面固定座板付 テーパめねじ
材質SUS304
形状座付メスアダ直管
呼び径(B)1/2
座付バネカンをボルトで取り付けるための座板になります
材質鉄、カチオン付
適合品番07Z62TTM-PK・68Z62TT-PK
座板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです。木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。
材質座板(表面被):ASA(木粉入り)、座板(内部):ABS(再生40%)、補強金具:スチール(粉体塗装)、脚部:アルミニウム合金鋳物(粉体塗装)
種類ベンチ
用途本体・座板一体成形です。アジャスト部は六角型です。
TO-80の三角座タイプです。
最大荷重(N)40698
関連資料寸法図(0.04MB)
最短寸法(mm)80
最長寸法(mm)120
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
テーブルと椅子にもなる2way商品!座板を外せば収納も可能!
セット内容本体×1
材質PE
寸法(cm)37×24×61
包装形態PE袋/外箱
1個
¥10,819
税込¥11,901
3日以内出荷
角皿(20)サイズ2段用の取っ手付きケースです。「ケース」「取っ手」「座板」の3点セット。
材質PP
寸法(mm)205×205×106
1ケース(10枚×20袋)
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ