和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。
踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。
焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。)
空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
色ブラウンミックス
使用の目安1m2当たり40L
落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に
材質元浜砂利
質量(kg)10
粒サイズ(mm)8~12
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。
適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽
仕様天然素材
和風のお庭に良く合う玉砂利です。
丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質大理石
質量(kg)10
粒サイズ(mm)20
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
洋風の砕石砂利です。
玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)約18~22
使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋
質量(kg)約10
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
落ち着いた色合いの和風黒玉砂利です。
乾いた時にはツヤ消しの色目が、庭園の雰囲気を引き締めるベーシックな黒玉石です。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質堆積岩
質量(kg)10
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質砕石と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.24MB)
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)
使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)
危険物の類別非危険物
関連資料(1.82MB)
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
材質の毛がPPなので水に強く丈夫です。
重いゴミの掃除に便利な毛が太くコシが強いタフな化繊ほうきです。
丈夫なスチール柄です。
用途庭や道路などの砂利・泥・濡れ落葉・雪の掃除に便利
材質パイプ柄:スチール、カバー:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
全長(mm)1420
色毛:オレンジ
質量(g)600
ブラシ幅(mm)340
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長い間雨風から家を守ってきた「瓦」を再利用した砂利です。
瓦を砕いたもので、濃い赤茶色と黒のコントラストが存在感のある砂利です。
用途洋風庭園に
材質瓦
質量(kg)約12
使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約5袋
粒サイズ(mm)約10前後
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質堆積岩
質量(kg)20
危険物の類別非危険物
粒サイズ(mm)0~30
1袋(20kg)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.86MB)
小さな粒で大きな警告。大切な場所を守る防犯砂利。踏むと80dB(デシベル)以上の音が出ます。踏むと大きな音が出る砂利です。不審者を威嚇するだけでなく、「防犯意識の高い家」という印象を与えることができます。【80dBってどのくらい?】。・電車の走行音。・掃除機の音。・電話の呼び出し音。丈夫なセラミック製。一般的なガラス製の防犯砂利と比べ、より本物の石に近い仕上がり。屋外のどんな環境にも自然にとけこみます。【セラミックとリサイクルガラスの比較】。・セラミック製。◎石のような見た目。◎80~100dB。◎割れにくい。◎雨に流されにくい。・リサイクルガラス製。軽石のような見た目。70dB前後。割れやすい。雨に流されやすい。防草対策に。隙間なく敷きつめることで、飛んできた種子の定着を防ぎ、日光も遮られるので、雑草の抑制が期待できます。※60L(1袋)で約1.2平米の敷地をカバーできます。※地面や道路等との差が目立たない、自然なタイプになります。
用途侵入経路になりそうな場所に敷く防犯砂利として以外にも、お庭の砂利や鉢底石やマルチング材としても使えます。
材質発泡セラミック(再生セラミック100%)
質量(g)約25000~29000(バラツキあり)
容量(L)約60
使用の目安厚さ3~4cmで敷き詰めて約1.2平米分
庭の寄せ植えや砂利などの境界見切りに最適です。アルミのシルバー色がアクセントとなり、スタイリッシュな境界づくりが可能
色シルバー
こんなお得な商品も!

赤シダほうき 長柄
モノタロウ
¥439
税込¥483
庭・玄関まわりのお掃除に。軽量で使いやすいほうき。
繊維が太くコシが強い穂が砂利・小石・枯れ葉などを掃き出します。
柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。
材質穂:シダ、柄:竹に樹脂チューブ
幅(mm)270
寸法(mm)270×1260×28
幅W×全長(mm)270×1260
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。)空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
色3色ミックス
使用の目安約1m2当たり40L
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。
セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋
材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム
全長(mm)1340
質量(g)645
板厚(mm)2.45
刃厚(mm)138
曲げ角度(°)50
1セット
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。
材質刃:高級刃物鋼●柄:アルミ
全長(mm)1340
質量(g)675
刃幅(mm)138
刃厚(mm)2.45
使用場所庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生
曲げ角度(°)50
1本
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
表面に「ショット加工」と「研ぎ出し加工」を施したデザイン性とクオリティの高い平板です。
2×2枚で並べれば、手軽にサークルが作れます。
砂利やシンプルな平板と合わせて施工すればアクセントのあるお庭に仕上がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×30
質量(kg)約12
材質コンクリート
歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など
仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)26
寸法(mm)1164×787×26(開いた状態)
質量(kg)1.19
色グレー
直径(Φmm)セル:42
タイプ折り畳み式
番号NETIS登録番号:KTK-160012-A
構造セル:六角形ハニカム構造
耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態)
透水性180l/m2・s
車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など
長さ(m)1.176
色グレー
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)32
仕様セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング
寸法(mm)1176×764×32
質量(kg)1.53
直径(Φmm)(セル)42
構造(セル)六角形ハニカム構造
使用量(砂利/目安)60kg/m2
耐荷重(t)約100/m2(砂利を充填していない状態)
透水性180l/m2・s
庭づくりに、景観に。自然な色合いで調和する「五色玉砂利」。古くから「五色砂利」として親しまれてきた、風情ある化粧砂利です。取り扱っているものは、緑・白・赤の3色を基調とした仕様ですが、。長年、流通の中で愛称として定着しているため、そのまま「五色砂利」の名称を使用しています。和風庭園や玄関まわりの景観づくりに最適。落ち着きのある彩りが空間に風格をもたらします。サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾。20mm:一般住宅・坪庭の演出。30mm:アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ10mm
庭づくりに、景観に。自然な色合いで調和する「五色玉砂利」。古くから「五色砂利」として親しまれてきた、風情ある化粧砂利です。取り扱っているものは、緑・白・赤の3色を基調とした仕様ですが、。長年、流通の中で愛称として定着しているため、そのまま「五色砂利」の名称を使用しています。和風庭園や玄関まわりの景観づくりに最適。落ち着きのある彩りが空間に風格をもたらします。サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾。20mm:一般住宅・坪庭の演出。30mm:アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ20mm
庭づくりに、景観に。自然な色合いで調和する「五色玉砂利」。古くから「五色砂利」として親しまれてきた、風情ある化粧砂利です。取り扱っているものは、緑・白・赤の3色を基調とした仕様ですが、。長年、流通の中で愛称として定着しているため、そのまま「五色砂利」の名称を使用しています。和風庭園や玄関まわりの景観づくりに最適。落ち着きのある彩りが空間に風格をもたらします。サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾。20mm:一般住宅・坪庭の演出。30mm:アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ30mm
丈夫で耐久性に優れ、幅広い用途に使える鉄製のレーキです。鉄製の刃先は丈夫で耐久性に優れています。また、刃先が広いので、一度に多くの土を掻き集めることができます。木製の柄は握りやすく、作業がしやすいです。庭や畑の整地では、土を均したり、石や雑草を取り除いたりするのに使用できます。砂利や石の敷き詰めでは、砂利や石を均したり、隙間を埋めたりするのに使えます。また、雪を掻き集めて除雪するのにも使用できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1750
高さ(mm)60
先幅(mm)600
1丁
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
滋賀県の信楽焼で有名な甲賀地域を中心としたエリアで採取された砂利です。やや角ばった粒形が特徴で、赤茶色と灰色のコントラストが和の落ち着いた雰囲気に華やかさをプラスします。和風庭園・坪庭・アプローチ・墓地まわり等に幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。2分:目地・鉢植えの表面、細部装飾。3分:一般住宅・坪庭の演出、アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ3分
滋賀県の信楽焼で有名な甲賀地域を中心としたエリアで採取された砂利です。やや角ばった粒形が特徴で、赤茶色と灰色のコントラストが和の落ち着いた雰囲気に華やかさをプラスします。和風庭園・坪庭・アプローチ・墓地まわり等に幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。2分:目地・鉢植えの表面、細部装飾。3分:一般住宅・坪庭の演出、アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ2分
和風もみじ、葉のディテールまで美しく再現。和風もみじの特徴:日本の庭には欠かせないもみじ。室内のディスプレイでの和のイメージづくりにふさわしい植物です。夏もみじ、紅葉もみじ、それぞれの葉の色の違いを再現。葉の色の微妙なグラデーションがもみじの魅力です。鉢付と鉢無:鉢付はそのまま置くだけの簡単設置。鉢無は室内での坪庭やディスプレイに使いやすくなっています。またはお好みの鉢カバーに入れてお使いください。板付とコンクリート台:コンクリート台や板の部分はグランドカバーに下草や玉砂利などをうまくあしらって隠してください。
その他【鉢】無
和風もみじ、葉のディテールまで美しく再現。和風もみじの特徴:日本の庭には欠かせないもみじ。室内のディスプレイでの和のイメージづくりにふさわしい植物です。夏もみじ、紅葉もみじ、それぞれの葉の色の違いを再現。葉の色の微妙なグラデーションがもみじの魅力です。鉢付と鉢無:鉢付はそのまま置くだけの簡単設置。鉢無は室内での坪庭やディスプレイに使いやすくなっています。またはお好みの鉢カバーに入れてお使いください。板付とコンクリート台:コンクリート台や板の部分はグランドカバーに下草や玉砂利などをうまくあしらって隠してください。
その他【鉢】無
関連キーワード