廃油、台所の残り汁処理袋です。
冷めた油も手軽に処理できる。
固めるタイプではないので手軽に処理でき、可燃物として捨てられます。
材質吸油材:再生紙
規格吸油量500mL×2個
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
天ぷら油等の冷めた廃油の処理が吸わせるだけ。本袋内部の廃油吸収パッドが廃油をスピーディーに吸収します。再生パルプをリサイクルした再生不織布を使用してます。1袋で600mlの油を処理でき、袋ごと燃えるゴミとして捨てられます。
材質再生パルプ、再生不織布
質量(g)(一袋あたり)約64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×75×75
こんなお得な商品も!

オイル処理ボックス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に
セット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド
材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66
危険物の類別非危険物
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)800×900
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個で約600mlの廃油を処理。中袋ごと燃えるゴミとして処理できます。再生パルブ、再生不織布使用。
材質再生バルブ、再生不織布
外形寸法(cm)約13×8.4×厚さ7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイル処理ボックス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。
用途車のメンテナンス
材質PE/ナイロン/特殊繊維
奥行(mm)175
危険物の類別非危険物
簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg)0.25×4個
TKG品番9-0746-0401
TKG品番(2017)6-0662-0401
1箱(250g×4袋)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる
用途廃油の処理
使用場所キッチン
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP
使用の目安1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
¥769
税込¥846
当日出荷
漏油の緊急時に必要なアイテムをセットに。コンテナ入りで保管や持ち運びに便利。吸着材は天然素材を使用したカクイオイルキャッチャーを使用しています。
用途路面、水面、床面の漏油対策に。機械に付着した油拭き取り。靴底に付着した油除去。油圧車両の常備品として。
セット内容オイルキャッチャーシートタイプ(H500×W400mm)×10枚、オイルキャッチャーチューブタイプ(Φ70×1200mm)×1本、フロアーマット(H500×W900mm)×1枚、水油両用吸着マット×5枚、耐油ゴム手袋×1双、廃棄用ビニール袋×2枚、フタ付コンテナ
対応油
1式
¥8,998
税込¥9,898
14日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイル交換の際に廃油処理が簡単にできる、オイル処理ボックスです。箱を開けて袋の中にオイルを注ぐだけで、処理する事ができます。厚みのあるビニール袋でオイルが漏れにくくなっています。吸収材やビニール等、日本製です。
セット内容吸収材、結束バンド×1
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
冷えた油を注ぎ入れるだけで簡単に廃油処理ができます。500mlの油に使えます。2袋入り。
対応油
1個(2包)
¥199
税込¥219
翌日出荷
厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。
重量物などの廃棄にご使用ください。
用途ごみ処理、保管など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
タイプツルツルタイプ
揚げカスもそのまま固めて、フライパンや鍋の後始末が簡単。
用途廃油処理剤
使用場所キッチン
1個(10包)
¥199
税込¥219
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
トラスコ品番283-3611
材質/仕上天然繊維主原料
質量(g)100
吸収量(L/本)3.3
サイズ(mm)Φ70×1200
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
廃油と台所の残り汁処理袋。1袋で約700mlの油を吸い取ります。
対応廃油、台所の残り汁
1パック(2個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
1袋で約15Lの油を固められます。食用廃油を手軽に固めて処理。固めて捨てる廃油固化材です。手や厨房を汚さずに、食用油を手軽に固めて、燃えるゴミとして捨てられます。植物から抽出した天然油脂成分を原料としていますので安心です。油かすも一緒に寒天状に固められ、燃えるゴミとして簡単に捨てられます。使用後の調理用具のお手入れは、いつも通りの方法で十分です。
成分高級脂肪酸
内容量(g)500×20袋
使用の目安1Lの油に対して34g
1箱(20袋)
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
関連キーワード