16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分天然油脂系成分(唐ゴマ) 容量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
469 税込516
当日出荷

栄和産業廃油捨J(冷めた油用)
エコ商品
1個で約600mlの廃油を処理。中袋ごと燃えるゴミとして処理できます。再生パルブ、再生不織布使用。
材質再生バルブ、再生不織布 外形寸法(cm)約13×8.4×厚さ7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
719 税込791
当日出荷

ネクスタ廃油処理パッド
エコ商品
天ぷら油、フライパンのふき取りに冷めた油をすばやく吸い取ります1つで約80mLの油が吸収できる手や流し台、配水管を汚しません。
材質パルプ、PET再生不織布 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)
219 税込241
当日出荷

小久保工業所固めてぷるん 廃油処理剤
エコ商品
本品1包(20g)で、600mlの油が固まります。手やお台所を汚さず、カンタンに油処理ができます。排水を汚さず環境にも優しい。
用途油料理の後処理がラクにできる油処理用品です。 材質天然油脂成分 容量(mL)600用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20g×3包)
179 税込197
11日以内出荷

溜まった廃油はエアーで排出できます。 廃油のタンク内残量がわかります。
タンク容量(L)60 仕様排出:エアー式 直径(Φmm)廃油受皿:420 高さ(mm)1060~1650 使用空気圧力(MPa)0.2以下 ホース長さ(m)1.45 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm 材質ポリエチレン 寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ) 質量(kg)1.7 容量(L)20 危険物の類別非危険物 直径(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

廃油をしっかり固めて手を汚さずに簡単処理。植物成分100%の原料使用。健康油も処理できます。
材質ヒドロキシステアリン酸、紙+バックポリ 内容量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12包)
509 税込560
当日出荷

ドラム缶にぴったりフィットします。 いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。 ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。 約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。 耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。 ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え 材質低密度ポリエチレン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)560×290
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤシマ化学CAR COOL 中和剤
エコ商品
機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。 ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。
成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン) 使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。 形状液体 引火点(℃)38(TAG密閉式) 密度(g/cm3)0.761(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(18L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ペール缶に取り付けて廃油受けと分別が簡単!!JTC4272用
用途JTC4272をペール缶に取付けるアダプター 適合20Lペール缶 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用 1枚あたりの吸着約1500g 使いやすいパッドタイプ 水は吸いにくく、油のみを吸収
用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時 種別オイル専用 材質ポリオフィレン、ポリエステル ホワイト タイプシートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭エンジニアリング水溶性切削油(ソリューソン)
エコ商品
SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。
内容量(L)18 比重1.08(15.6℃) 引火点(℃)なし 臭気特有 対応溶液PH 5%:9.4 外観微黄色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1缶(18L)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

日本製紙クレシアクレシア オイル吸着マットPP‐100薄手
エコ商品
水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。油の吸着速度が速いポリプロピレン素材。1枚の吸着量約300g。使いやすいシートタイプ
用途油圧配管の油漏れ対策。装置の分解作業。油圧機械の油漏れ対策。オイル保管庫。油水分離槽の浮上油除去。水溶性切削油の浮上油除去。配管フランジのオイル漏れ対策。廃油処理時 材質ポリプロピレン サイズ(mm)500×400 厚さ1.5(シートサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアプレス RB
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い加工性能を有しています。 潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。 SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。特にSUS材の加工には高性能を発揮します。 極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 酸価(mgKOH/g)45 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びが容易(軽量) 液位を10段階のLEDにて確認できます。 ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。
用途ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。 廃油などのこぼれ防止。 水用・油用その他の液体測定が可能。 材質(ヘッド部)アルミ<黒アルマイト処理>、(パイプ部)SUS304、(電極部)SUS304ロット棒にテフロン系被覆、(絶縁体)テフロン 寸法(mm)Φ137+(電極長) 電源単3乾電池×2本 測定方法静電容量方式 制御出力10段階LED表示 電池寿命連続300分(アルカリ乾電池使用時) 保存温度範囲(℃)-40~80 動作湿度(%)35~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
1台
71,980 税込79,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丸三産業油吸着マット
エコ商品
オイルハンターは、天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油吸着材です。タイプⅠ環境ラベルの一つである「エコマーク」を取得しています。 コットンは毎年栽培される天然植物繊維で、栽培中に大気のCO2を取り込み、大気の浄化作用を行っています。 そのため、焼却時にCO2を出しても排出量にカウントされません。(カーボンニュートラル) 吸着性能に優れていますので、少量でも大きな効果を発揮し低コスト化を可能にします。 綿繊維は天然の油脂分を含んでおり、水を弾き油のみを吸着する特性を持っています。油水分離槽などに最適です。 油吸着後でも水面や油面に浮いています。使用後の回収がとても簡単です。 繊維の内部にまで油を取り込むので、吸着した油のしたたり落ちがほとんどありません。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温化でも高い吸着率がえられます。 天然繊維を使用していますので、焼却時の発熱量はポリプロピレン系の約半分です。素材による有毒ガスの心配もありません。 ポリプロピレン系製品と比べ静電気が発生しにくいので引火しやすい油にも安全です。静電気を嫌う作業現場にも適しています。
用途【漏れ出た油に ・機械、送油管周りの漏油に】作業中の漏油に・廃油などの油庫に・潤滑油等の油受けに 【油汚れの拭き取りに ・機械の分解作業時に】機械の油拭き取り用ウエスとして・工場・事務所の足ふきマットとして 【漏油の防止に ・送油機材の梱包に】機材の表面にカバーとして・油機材輸送時の緩衝材に 【水と油の分離に ・海上・河川での流出事故に】流出事故への備蓄に・工場排水路に・厨房の油水分離槽に エコマーク認定認定 対応 寸法(cm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19 105 080
1箱(100枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷