本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)350×182×413
容量(L)20
口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50
ロート上部内径(Φmm)120
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC
タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)
口内径(Φmm)(タンク) 36
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-01
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-04
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌々日出荷
材質HDPE
規格(キャップ)GL45
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20
口内径(Φmm)(タンク)49
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)99
仕様目盛なし、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
最小目盛(mL)-
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
取手あり
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-05
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
色3色(赤・青・黒)
容量(L)10
外寸(mm)210×215×300
ラベル酸性、アルカリ性、無地
1組(3個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。
足長(mm)254
仕様本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE
UN規格に対応しています。
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)
寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135
表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
規格(UN) 3H1/Y1.8/200
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
付属品キャップ/キャップ付ロート/排出用ノズル
材質HDPE
容量(L)20
内径(Φmm)99(ロート)
口内径(Φmm)50
外寸(mm)350×170×410
導電かつUN規格対応です。
仕様導電
規格UN3H1/Y1.6/150対応、(キャップ) S60
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
キャップにロートが付属していますので、廃液の回収をスムーズに行うことができます。液量を把握できる目盛付です。豊富なカラーにより、廃液の分別回収が容易に行えます。排出に便利なノズルが付属しています。
付属品排出ノズル
材質本体・蓋/HDPE
容量(L)20
口内径(Φmm)50(縦口側)
外寸(mm)178×350×416
外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
仕様20L用ノズル付きキャップ
材質ノズル/PVC
タイプ20L用ノズル付きキャップ
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-14
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
ワンタッチでチューブが脱着できます。注ぎ口には逆火による引火を防ぐためのステンレス製消炎金網が付いています。別売の組み込み式カーボンフィルターは臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。カーボンフィルターの交換時期になるとインジケーター部が紫から黒に変色します。
材質本体/PE、フィッティング/PP、Oリング/EPDM
内径(Φmm)フィッティング取付用チューブ:10
廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。
用途米国FM規格適合製品
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm
タンク容量(L)20
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
タンクサイズ352×182×420mm
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート
材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
色グリーン
径(Φmm)ロート:130
タンク容量(L)20
アズワン品番4-772-23
タンクサイズ352×182×420mm
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。活性炭トラップボトル K200B-CAP3の交換用活性炭です。
質量(g)約200
タイプHPLC廃液回収用オプション 交換用活性炭
アズワン品番4-2155-19
1本
¥5,690
税込¥6,259
翌々日出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。
仕様ロート
材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)ロート:130
フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)
寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135
表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
規格(UN) 3H1/Y1.8/200
臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。
アズワン品番4-6161-11
1セット
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。
アズワン品番4-6161-12
1ケース(3個)
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
廃液の保管に使用できます。導電性のカーボンインサートが液体注入時の静電気の発生を防ぎます。内蔵されているPEインジケーターが浮きあがることで液体の入れ過ぎを防ぎます。
種別Justrite αΩβ 7.5L
アズワン品番3-9785-02
1個
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。K200B-CAP3(4-2155-18)を装着することで、廃液からの臭いを吸着します。
材質PE
寸法(mm)Φ100×90
タイプHPLC廃液回収用オプション 活性炭トラップボトル
アズワン品番4-2155-18
1本
¥11,900
税込¥13,090
12日以内出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコン
タイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ
適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10
アズワン品番4-2155-17
1個
¥8,190
税込¥9,009
12日以内出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手あり
凝縮部に溜まった溶媒を廃液回収容器へ密閉経路で排出できるセットです。
アズワン品番65-0573-74
メーカー商品コード234750
1セット
¥70,980
税込¥78,078
11日以内出荷
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
廃液回収用の容器、廃液用キャップ、排気フィルターがセットになった商品です。
仕様廃液用キャップポート数:内径Φ6.4~9mmチューブ用×1個
材質容器/PP、廃液用キャップ/(キャップ)PPS・PTFE、(シーリング)FKM、(フィッティング)PFA、排気フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
口径キャップ:GL45
アズワン品番3-6976-11
廃液容器からの気化ガスを排気フィルター(別売)を通して安全に排出できます。HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。フィルター上部のインジケーターで交換時期(6ヶ月)が容易に確認できます。
材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA、フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
関連キーワード
1
2
次へ