体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。
種類化繊ホウキ
奥行(mm)約45
毛丈(mm)約55
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)スチール
材質(ホーキ穂)パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%
白木の柱・なげし・廊下・天井等の汚れ落とし、新築家屋の手アカ・との粉等の汚れ落とし。
使用場所室内
商品タイプ本体
成分界面活性剤(4.5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、金属封鎖剤
1本(500mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
ワイドな拭き幅でお掃除時間が短縮できます。
約30×20cmのシート(各社共通サイズ)2枚を取り付けて使用できます。
用途フロア、廊下などの床掃除、フローリング・畳・クッションフロアなどのホコリ取りに
商品タイプ本体
トラスコ品番762-5804
材質ヘッド:ポリエチレン(PE)、パッド:EVA樹脂、柄:樹脂被覆鋼管
長さ(mm)1120
幅(mm)480
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
◆木部の修復剤です。汚れた部分に刷毛で塗るだけ。木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかるく拭き取るだけ。美しさをよみがえらせます。
◆施工が簡単スピーディー!。木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき作業も一工程なので簡単です。
◆木材を傷めず復元。ブラシ等でこすり落とす必要がないので木材を傷めることなく復元できます。
用途あく洗い、汚れ・染み・日焼け落とし、カビの除去・除菌、松・ヒノキ等のアオ取り。。
【施工後画像の用途の場合】。乾燥した木部に均一に塗布。汚れやカビが消えたら(約5~10分放置)、ウエスで拭きとります。これを2回作業し、半日置くと施工後画像の様な状態になります。※汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。
液性アルカリ性
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
全長(mm)1340
柄径(Φmm)22
毛丈(mm)約45
材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛
材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ
材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%
取扱説明書(0.5MB)
明るい淡色系のフローリング床向けのクリーナー。
「汚れや黒ずみが目立ちやすい」明るい色の床材ならではの悩みを解決。クリーナー成分がしっかりと汚れを落として、特殊な樹脂が硬い薄膜を形成することで、汚れが付着し辛くなります。
使用場所フローリング
商品タイプ本体
1個(400mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。
商品タイプ本体
全長(mm)約600~1120
質量(g)405
材質(グリップ)ABS
材質(ハンドル)アルミ合金
材質(スポンジ)EVA樹脂
材質(ヘッド)ABS
サイズ(mm)93×250
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)
ケーブル長(m)約1
外径(Φmm)200
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
天井・柱・なげし等の新築材に付いた手あか等の汚れを木材を傷めず落とします。
使用場所室内
商品タイプ本体
1本(400mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。
回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力
ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。
ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。
電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー
ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。
マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。
手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。
特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換
着脱式延長コード
ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に
仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35
付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個
質量(kg)7.9
電源(V)100
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215
定格消費電力(W)1150
集塵容量(L)5.5
電源コード(m)0.1
ホース長さ(m)0.47
騒音値(dB)67
電源周波数(Hz)50/60
真空度(kPa)20.7
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB)
吸引風量(L/s)48
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
マイクロファイバー・モール加工の超吸水モール糸を採用。1枚でドライ用、水拭き用、スポット吸水用として使えます。
用途長い廊下・広いエントランス等の清掃作業及びスポット給水作業に。壁面等の高所作業のカラ拭き・水拭きに。
種類水拭きモップ
仕様カラ拭き・水拭き
材質(糸)ポリエステル
寸法(mm)約150×650
色ベージュ
質量(g)約160
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
柔軟性の高い素材をロッド部分に使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチします。マイクロファイバーを使用。
トラスコ品番430-8620
材質グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE
全長L(mm)約640
巻芯径(Φmm)38
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
クッションヘッドが、床面にしっかりフィットして、シート全面でホコリ・髪の毛をたっぷり捕集します。
全長(mm)約1100
シリーズクイックル
商品タイプ本体
お掃除・防カビこれ1本で解決!。お掃除しながら安全にカビ対策。素材を傷めず、汚れを落とす。強力に洗浄・除菌・消臭します。しかも効果が持続。化粧品に使う日本製の原料だから、肌に安心。嫌な臭いもありません。
用途バスルーム、キッチン、鏡・窓ガラス、エアコン、ペット周り、畳の拭き掃除、スニーカーや防具、マイカーの洗車、ガーデニングなどに。
液性中性
から拭きに適した丈夫なモップです。
用途体育館、フロア、廊下などの広い場所の床清掃に
材質フレーム:木製、柄:スチール/ポリエチレン被膜(直径26.1mm×長さ150cm)
戸建てなどの広い玄関にオススメ。立ったまま簡単水切り!水が使える玄関にも、使えない玄関にも対応!
伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。スキージー付きで、お掃除後に濡れた床面を水切りすることができます。
ウエットシートやクロスを取り付ければ、水を使わず手軽にお掃除することができます。
水だけで汚れをブラッシング&スクレーパーで水切り!玄関タイルブラシ。年末大掃除にも。清掃用具。玄関掃除
用途玄関タイル
材質ナイロン、ポリエステル、ポリエチレンフォーム
長さ(mm)715~1120
タイプ伸縮
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)約200×80×715~1120H
材質(柄部)アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリプロピレン
材質(ヘッド)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
商品タイプ本体
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127
定格電圧(V)単相100
羽根枚数4
モーター開放型
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)62/76
風量調整3段階切換
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
羽根寸法(cm)43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
白木の柱・なげしなどを汚れから保護し、しっとりしたツヤを出します。
また手アカ・汚れが取りやすくなり毎日のお掃除が簡単になります。
使用場所室内
商品タイプ本体
1本(700mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
繊維の力でミクロのホコリから髪の毛、食べこぼしまでしっかりキャッチします。
ノンオイルタイプだからいろいろなところに使えます。
用途フロア、廊下などの床掃除、フローリング・畳・クッションフロアなどのホコリ取りに
トラスコ品番762-5791
材質ポリプロピレン(PP)
シートサイズ(mm)200×300
1セット(50枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。
2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。
絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。
高耐久性ホースです。
アンチオーバーランシステム搭載です。
用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。
付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッター
トラスコ品番258-5382
セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ)
幅(mm)305
色グレー
高さ(mm)260
タイプ紙パック式
奥行(mm)360
電源(V)単相100
集塵容量(L)2.5
電源コード(m)7(本体内蔵コードリール)
騒音値(dB)60
最大風量(m3/min)2.4
消費電力(VA)清音時200~最高1230
最大真空圧(kPa)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
広いフロア掃除に最適な、自在ホーキST60Lのスペアブラシ。玄関や階段、廊下などの細かい砂埃のお掃除にピッタリ。適度なコシと弾力性があるブラシで、ゴミを逃がさない。掃きやすい角度でお掃除できるので、とっても便利。
材質台=ポリプロピレン、ブラシ=樹脂76%馬毛24%
質量(g)約190
清掃幅(集塵幅)(mm)約620
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
毛の素材に樹脂と馬毛を使用し、ヘッドの角度が自在に動かせる自在ホーキ。店舗や広いフロアーの掃き掃除に最適。適度なコシと弾力性があるブラシで、ゴミを逃がさない。掃きやすい角度でお掃除できるので、とっても便利。玄関や階段、廊下などの細かい砂埃のお掃除にピッタリ
柄長さ(mm)約1320
材質(台)ポリプロピレン、(ブラシ)樹脂、馬毛、(柄)樹脂被覆鋼管
質量(g)約550
穂幅(mm)約620
1本
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
から拭きに適した丈夫なモップです。
用途体育館、フロア、廊下などの広い場所の床清掃に
質量(kg)2
幅(cm)120
柄径(Φmm)254
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)スチール(塩ビ被膜)
材質(フレーム)アルミ
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
体育館や廊下などのゴミ類を押し集めて清掃できます。森林保護の観点から天然木の原料削減に努めるため甲の素材をPPへ変更しました。
用途体育館や渡り廊下の掃き掃除に
材質ハンドル:天然木、甲:PP、金具:スチール、毛:パキン40%・パ-ム30%・PP30%
全長(mm)1500
奥行(mm)45
毛丈(mm)55
吸水性抜群のスポンジで吸い込んだ水気を、レバーを引き上げるだけで手をぬらさず簡単に絞れます。スポンジの取り外しが簡単です。軽量設計で扱いやすいです。スポンジ交換式で経済的です。
用途清掃時における結露、水気取りに。フロア、廊下などの広い場所の床掃除に。
1個
¥797
税込¥877
翌々日出荷
水拭き・空拭き
体育館モップの替糸です。
マジックテープ付き(2か所)
用途体育館・廊下・フロアーなどの広い場所のお掃除に
エスコ品番EA928AB-4B
適合サイズ(mm)【モップ本体適合ヘッド部】約600×70
モップ寸法(mm)約800×310
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。
隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。
奥行(mm)133.5
セット内容サニタ×1セット
材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
厚さ(mm)300
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。
世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー
コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ
驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現
机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。
擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。
発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。
登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。
超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。
耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。
長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。
ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。
エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。
ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。
ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。
オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II
質量(kg)2.8
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510
定格消費電力(W)500
集塵容量(L)5
ホース長さ(m)1
騒音値(dB)65
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
真空度(kPa)22.3
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
段差でのつまづき事故からお子様やお年寄りを守ります。※柔らかい発泡素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。〈br〉木目柄のため廊下やフローリングに使用されても見た目を損ないません。〈br〉ロボット掃除機や車イスが乗り越えやすい設計です。※両面テープ付きなので、設置も簡単です。
用途和室と廊下の敷居段差に。〈br〉室内のちょっとした高低差に。
材質本体:EVA樹脂、両面テープ:アクリル系粘着剤
使用温度(℃)`-10~50
「さりげない上質」がコンセプトの防滑性ビニル床シート。お掃除らくらくシリーズ。バルコニー・廊下双方にフィットする使いやすい色柄。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS822,NS823,NS824,NS830,NS831,NS832,NS857,NS858,NS859,NS8401,NS8402,NS8403,NS8471,NS8472,NS8921,NS8922,NS8923
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大20
エコマーク認定認定
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 001
サービス分類オーダー・加工
奥行き20cmのスリムなラック。圧迫感がなく玄関先や廊下などに置きやすいサイズ。帰宅後の定位置収納にぴったり。小物やスリッパが置ける棚付き。床から高さがあるのでお掃除もしやすい。かばんが落ちずらいひねりのフックを使用。フレームの直径: 2cm。棚の高さ: 床から14cm。棚の隙間: 5×16.5cm。サイドフック内寸: 幅17.5 奥行き1 床までの高さ77.5cm。サイドのこぼれ止め高さ: 床から21cm
用途かばんやリュックなどの収納に。ランドセル 収納 ハンガーラック 鞄 玄関収納 廊下
耐荷重(kg)フック1本あたり:5、ハンガーバー:30、棚板:5、全体:35
組立時間約20-30分
「雰囲気満点のかわいいフォルム♪植物の愛らしさが際立ちます。」。ありそうでなかった、寄せ植えが映える椅子型プランタースタンドです。玄関脇やベランダ、ポーチのような土のない場所を、生き生きとした華やかな空間に変えます。天然木の温かな手触りと、フランスの田舎町にありそうなアースカラーも自慢。1.居心地のいいナチュラルアンティーク。ほっこり癒しのチェア型デザイン。作家さんのハンドメイド作品のような、心あたたまるアンティーク感。2.アースカラー×天然木の優しい雰囲気。人気のニュアンスカラーを取り揃えました。どの色も植物との相性が良く、しっかりグリーンを引き立てます。3.玄関や店舗のディスプレイにも。家や店舗の第一印象を左右するエントランスには、瑞々しい植物を飾って、フレッシュで爽やかな印象に。4.高さがある分、お手入れしやすい。底はすのこ状なので、プランターを入れたまま水やりができます。5.室内での”定位置決め”にも。リビング…小さな鉢を集めてスッキリした印象に。キッチン…通気性を活かして根菜の定位置に。廊下…充電器やお掃除グッズの目隠しに。
用途玄関脇やベランダ、ポーチのような土のない場所を、生き生きとした華やかな空間に変える長椅子型プランタースタンド。天然木の温かな手触りと、フランスの田舎町にありそうなアースカラーも自慢。屋上やベランダ、お庭でのガーデニング以外にも、店舗の装飾や屋内での小物収納などにもご利用いただけます。
材質天然木
質量(kg)約5.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×355×750
仕上ステイン塗装
組立時間2人で約20分
「雰囲気満点のかわいいフォルム♪植物の愛らしさが際立ちます。」。ありそうでなかった、寄せ植えが映える椅子型プランタースタンドです。玄関脇やベランダ、ポーチのような土のない場所を、生き生きとした華やかな空間に変えます。天然木の温かな手触りと、フランスの田舎町にありそうなアースカラーも自慢。1.居心地のいいナチュラルアンティーク。ほっこり癒しのチェア型デザイン。作家さんのハンドメイド作品のような、心あたたまるアンティーク感。2.アースカラー×天然木の優しい雰囲気。人気のニュアンスカラーを取り揃えました。どの色も植物との相性が良く、しっかりグリーンを引き立てます。3.玄関や店舗のディスプレイにも。家や店舗の第一印象を左右するエントランスには、瑞々しい植物を飾って、フレッシュで爽やかな印象に。4.高さがある分、お手入れしやすい。底はすのこ状なので、プランターを入れたまま水やりができます。5.室内での”定位置決め”にも。リビング…小さな鉢を集めてスッキリした印象に。キッチン…通気性を活かして根菜の定位置に。廊下…充電器やお掃除グッズの目隠しに。
用途玄関脇やベランダ、ポーチのような土のない場所を、生き生きとした華やかな空間に変える椅子型プランタースタンド。天然木の温かな手触りと、フランスの田舎町にありそうなアースカラーも自慢。屋上やベランダ、お庭でのガーデニング以外にも、店舗の装飾や屋内での小物収納などにもご利用いただけます。
材質天然木
質量(kg)約3.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×355×750
仕上ステイン塗装
組立時間2人で約20分
優雅なデザインが目を惹くプリントマット!
シンプル且つ端の優雅なデザインが廊下を華やかに演出。
階下への防音効果も兼ね備えたロングカーペットです。
手洗いできるから、いつでもきれいをキープ。
キッチンマットなどとして水回りにもおすすめです。
短めのパイルなので、掃除機がかけやすい。
硬めの生地で、毛がへたりにくく長持ちしやすい。
裏面は、床を傷つけにくい不織布貼り。
裏面は、滑りにくい加工付き。
スペースに合わせて選べるよう多サイズ展開。
カラーは、上品なグリーンと落ち着いたベージュをご用意。
仕様洗濯:手洗い
材質表面:ナイロン100%、裏面:不織布(滑りにくい加工)
厚さ(mm)5
対応ホットカーペット・床暖房
機能防炎
パイプ長(mm)約3.5
滑り止め効果あり
フィルター捕集効率 約95%
湿度センサー搭載(FY-12VBD2SCL・FY-14VBD2SCLのみ)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。
微小粒子用フィルターはPM2.5対応。
トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。トイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。
リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(本体内部の切換スイッチにより清掃時期を3段階調節可能)
適合パイプ径(Φmm)屋外側:100、屋内側:50
換気量率(%)(有効)95
本体質量(kg)13
関連キーワード