各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
錠前付属部品
用途握り玉用
用途レバー専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズ
バックセット50mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途レバー専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズ
バックセット51mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
材質本体/ステンレス(磨)、ゴンベ/真鍮(ニッケル)
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
材質SUS304
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド2(レバー)ポリアミド3(軸)鋼/有色クロメート処理4(受座)鋼/ニッケルめっき
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
質量(g)25
保持力N(kgf)196(20)
保持力(N)196
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
寸法(mm)バックセット(BS):60
ケース色金属色
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
用途レバー専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ
バックセット51mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等
質量(g)74
材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用
材質(本体)ダイカスト
寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57
仕様(角芯サイズ)7mm
バックセット51mm
ビスピッチ(mm)42
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
錠前付属部品
用途レバーハンドル用
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
材質真鍮
【安心・安全を守る「フェイルセーフ機能」付きラッチを使用】。万が一ラッチが故障した時、ラッチボルトが引き込んだままになる仕組みにより閉じ込めを防ぎます。
寸法(mm)(角芯)7
対応機種空錠
川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。
穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。
また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様8STチューブラ錠
タイプ小判座:空錠
仕様1フロントプレート:角
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
ストローク(mm)30
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
材質ステンレス(SUS304)
開け閉めの操作が簡単です。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途各種開き戸・各種ボックス
材質ステンレス(SUS304)
付属品木ねじ
トラスコ品番384-8639
質量(g)90
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
用途寝室個室用(スライドカギ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
バックセット60
対応戸厚(mm)28~35
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類ドアノブ
仕上クロームメッキ
機能内締錠(1型)
取手握り玉
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様ポジション固定機能付
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。
扉やふた部分の止め金具に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
ガーデニング金具
材質本体/スチール 黒塗装
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
色茶
地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質カバー:樹脂 、 本体:ステンレス
タイプ防火仕様
仕上カバー:グレー 、 本体:バレル研磨
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに
材質【本体】鋼板/焼付塗装
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに
材質【本体】鋼板/焼付塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ