引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地鏡面
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質SUS304、POM
仕上ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。
吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質PA6、鋼
色グレー
適合レールAFD-1500・AFD-1300AFD-141・AFD-130
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
AFD-130/140/141用上部ストッパー
用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。
材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6
仕上黒
推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)15以上
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。
材質ステンレス製
付属品ビス付
材質ステンレスSUS304
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
材質(本体)SUS304
用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に
仕様粘着テープ付
材質ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。
No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1500N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)2000まで
ドアと床の間に差し込むだけで、ドアを好きな位置でストップできます。天然ゴムで底が吸盤式なので凹凸のない平面ではしっかりドアを固定出来ます。
タイプ差し込みタイプ
種別吸盤式
材質天然ゴム
寸法(mm)95×95×50
色グレー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
関連キーワード