46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。
幅(mm)500 質量(kg)14 寸法A(mm)1829 板厚(mm)45
1枚
8,798 税込9,678
3日以内出荷

ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 最大使用質量(kg)200 幅(mm)500
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8056 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m)1 材質アルミ合金 トラスコ品番542-6448 質量(kg)20.2
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。 材質スチール タイプ折りたたみ式 最大積載荷重(kg)150 作業床高さ(m)0.25~0.90(7段階)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8048 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
1本
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ) ピカコーポレイション 動画あり
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485 最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金 わく寸法(m)0.55×1[支柱中心] 天板寸法・幅(mm)950 天板寸法・奥行(mm)485
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)Φ34×380 質量(kg)3.3 穴径(Φmm)12 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400 高さ(mm)45~295
1箱(6個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板 許容荷重(kg)125(1800mm支持間) 高さ(mm)40
1枚
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラビティロック、折れピン式
用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。 質量(g)500 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
1箱(50個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピカコーポレイションRAオプション 内階段
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)200 踏ざん踏面幅(mm)396 正面幅(mm)450
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

P-TKG 留め金具 わたなべ 動画あり
わたなべ留め金具
住宅戸建基礎鋼製型枠 幅止めセパの代替品 鋼製型枠を釘打ち機を使って簡単に固定することができる金具。繰り返し転用可能で鋼製型枠の新しい固定方式です。
用途鋼製型枠の立ち上げに使う金物。 品番P-TKG 使用機械マックス ガスネイラGS-738C専用
1ケース(60個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm)61(円筒)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。 クリヤー 主な用途 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 特性密着性、速乾、研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。 クリヤー 主な用途 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 特性密着性、速乾、研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
特価
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様L/Rセット セット内容取付ねじ付き(トラスTPねじΦ4x60:4本)、召し合せ部品、召し合せ部品取付ねじ付き(トラスTPねじΦ3.5x16:4本) 適合シリーズ18ラフィス、23ラフィス
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ2巻 寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)2300 マットホワイト
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ1巻 寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)1000 マットホワイト
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。 クリヤー 主な用途 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 特性密着性、速乾、研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。 クリヤー 主な用途 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 特性密着性、速乾、研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ プラテック 動画あり
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など 材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用) 寸法W(mm)70 板厚(mm)11 推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10組)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ プラテック 動画あり
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など 材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用) 寸法W(mm)100 板厚(mm)6 推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10組)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。 トラスコ品番868-1785 全長(mm)181 材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂 質量(kg)2.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(m3/min)0.99 最大締付トルク(N・m)700 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8609-82 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6252 材質高抗張力鋼 質量(kg)1.5 使用荷重(kg)500
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

イーグルクランプ縦つり用クランプ SL型
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 材質高抗張力鋼
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6216 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.7 使用荷重(kg)100~500 有効寸法(mm)3~20
1個
66,880 税込73,568
翌々日出荷

既存の引戸枠を交換せずに、引戸枠カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる!。戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。既存枠の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。既存枠を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。
用途リフォームカバー工法 セット内容L字カバー×3、コの字カバー×4、チリカバー×4、目地材×1、施工説明書 長さ(mm)2200
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の引戸枠を交換せずに、引戸枠カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる!。戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。既存枠の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。既存枠を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。
用途リフォームカバー工法 セット内容L字カバー×5、コの字カバー×2、チリカバー×4、目地材×2、施工説明書 長さ(mm)2200
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6251 材質高抗張力鋼 質量(kg)1.3 使用荷重(kg)70~350 有効寸法(mm)2~16
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等 仕様ISO9001認証取得工場製 材質高抗張力鋼
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード