窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容本体8個、ビス8本
材質AES樹脂
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3030
厚さ(mm)0.35
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)100
適合窓
材質アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズAF91シリーズ
適応下地鉄骨
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)水返し部/43
色グリーン半透明
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板
長さ(mm)3030
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.35
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。
サービス分類オーダー・加工
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
内容量(g)60
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
アルミ製の外壁用水切り付換気口です。薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。周囲のヨゴレを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
仕様金網型3メッシュ
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
種類フラット型フード
金属サイディングはる一番 施工部材
材質フッ素塗装GLめっき鋼板
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
定尺(mm)3030
金属サイディングはる一番 施工部材
材質フッ素塗装GLめっき鋼板
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
定尺(mm)3030
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板
長さ(mm)3030
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
金属サイディングはる一番 施工部材
材質フッ素塗装GLめっき鋼板
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
金属サイディングはる一番 施工部材
材質塗装GLめっき鋼板
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
定尺(mm)2000
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板
長さ(mm)3030
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
金属サイディングはる一番 施工部材
材質塗装GLめっき鋼板
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
定尺(mm)3030
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色クリアー
仕様アミ付
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色クリアー
仕様取付穴付
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色シルバーメタリックライト
仕様アミ付
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類丸型フード付ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色クリアー
仕様水止め付
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類丸型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ