19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
情報化、環境問題への対応を中心に、変貌しつつある建築設備分野の技術を全般にわたって網羅。建築設備技術者の座右にあって、建築設備の全分野にわたり、計画上必要な基本知識を得られるようコンパクトに解説。
ジャンル建築 分類専門 判型B5 ページ数929 著者名紀谷文樹 酒井寛二 瀧澤博 初版年月2010/09
1冊
30,000 税込33,000
10日以内出荷

電気、空調、給排水衛生、防災・防犯、自動制御、昇降機の各設備工事においてよく起きる不具合の防止に役立つ現場管理者のためのハンドブック。最新法規・基準に準拠するとともに、貫通や穴あけ、打込み、支持、試験・調整のポイントをわかりやすく図解。また、巻末には諸官庁申請手続き一覧や建築物省エネ法の概要を収録。
ジャンル建築 分類専門 判型B40 ページ数153 著者名現場施工応援する会 初版年月2017/10
1冊
2,000 税込2,200
10日以内出荷


仕様版型:四六判 ページ数320 ジャンル建築 著者名原口秀昭 初版年月2024/07/01
1冊
2,350 税込2,585
16日以内出荷

本書では、ひとつの建築物が出来上がる過程を柱に、各工事のポイントを解説しながら人と技術のかかわりをイラスト中心にまとめ、建築生産への理解をわかりやすく紹介する。 800点を超すイラストはすべて描き下ろし。 着工から解体までの流れの中で、建築現場でのエピソードや豆知識も盛り込み、ものづくりの魅力を伝える。
ジャンル建築 分類専門 判型A4 ページ数207 著者名日本建設業連合会 川崎一雄 初版年月2017/11
1冊
3,200 税込3,520
当日出荷

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測量野帳(上質紙) コクヨ 動画あり
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。 中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙 グリーン 紙質上質紙 中紙サイズ(mm)160×91 外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
1冊(40枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平成18年の建築士法改正により、特定の建築設計には建築設備に関わる知識が必要。電気の基礎的知識の解説と、建築の基本計画・スペース計画と電気設備とがどのように関係するかを平易に解説した入門書。
ジャンル建築 分類専門 判型B5 ページ数147 著者名建築の電気設備編集委員会 初版年月2009/05
1冊
2,400 税込2,640
10日以内出荷

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。熱がこもりやすい脇下には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。ファン付き作業服のインナーにもオススメです。衿裏、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。右胸にファスナー付きポケット、左胸にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。
混率(%)表地:ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2% メッシュ部分:ポリエステル100%
1着
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)103 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15 リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り) 使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
1冊
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『3D工事イラストワークス』は油圧ショベル、ダンプなどの重機や作業員、保安用品など豊富な3D素材を使って、土木・工事現場の施工イメージや交通規制の説明用イラストをすばやく作成できるWindows用パソコンソフトです。作成された分かりやすい3Dイラストは施工計画書のさし絵、道路使用許可申請書に添付する道路使用図、施主や近隣への住民への工事手順説明で活用できるほか、社内や現場で注意が必要な作業を事前に共有するツールとしてもお使いいただけます。
対応OSWindows 8.1/8/7/Vista/XP ※Windows XP/Vistaは、Service Pack2以上が必要。※Windows 8.1/8上では、デスクトップアプリとして動作。※64bitOS上では、32bitアプリケーションとして動作。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク4GB以上 使用CPU1GHz以上
1個
59,980 税込65,978
12日以内出荷

24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応
タイプH4 定格電圧(V)24 セット内容左右、各1個入
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本規程は需要場所における電気工作物の設計・施工・維持・管理について規定した民間規格であり、制定以来多くの人に活用されている。
判型A5 ページ数970 ジャンル電気 著者名日本電気協会需要設備専門部会 日本電気協会 初版年月2022/12
1冊
5,000 税込5,500
当日出荷

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)ほか
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)