20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「横型・前入前出」タイプです。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用 材質/仕上SUS304/No.4
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
用途物干金物 タイプAP型 耐荷重(kg)30 仕様スライド4段階、120mmピッチ 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 種類壁付型
1組(2本)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠込み25mmタイプです。 ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上サッシプライマー 吊元
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。
用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法C(mm)32 板厚(mm)4.5 穴径(Φmm)ビス:5.5 長穴(mm)10×20
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法D(mm)19 板厚(mm)4.3 穴径(Φmm)4.3(ビス)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)5 使用ビス径(mm)Φ5 ボルト穴径(Φmm)10×19
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色) 付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm)19 種類つまみ 適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。 つまみ径(Φmm)27.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。
1個
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルトW3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
材質 板厚(mm)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様90角用 付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本 表面処理Z27 板厚(mm)2.0 耐力試験短期基準耐力7.0kN
1個
388 税込427
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長穴があいているので、お好みの位置で固定ができます。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)32 寸法B(mm)50 板厚(mm)3
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)寸切ボルト
仕様寸切ボルト 材質鋼製 仕上ユニクロメートメッキ
1個
30 税込33
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ
1個
62 税込68
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)