ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
タイプおねじタイプ
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)31
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)77
寸法P(mm)102
寸法H2(mm)12.5
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)23
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00752
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 141mm高さ = 28mm幅 = 24mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 5.3 mmUltramid. 黒色プラスチックハンドル Ultramid B3K製
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,230
税込¥2,453
5日以内出荷
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
タイプめねじ
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
付属品(+)皿木ネジ
材質SUS304
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手取手
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理ZDC/Cr
質量(g)98
許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
高さ(mm)34
グリップ径(Φmm)12
仕上サテン仕上
取手ハンドル
吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。
用途引戸専用のシステム金具です。
材質ステンレス(SUS304)、鋼
付属品+皿木ネジ3.1×16 2本
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋入数(個)2
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質ステンレス(SUS304)
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付
寸法H(mm)30
ねじ径(mm)M5
寸法B(mm)11
参考使用荷重(kN)0.44
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット×2/スプリングワッシャー×2
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
トラスコ品番275-4371
質量(g)26
タイプめねじタイプ
寸法L(mm)86
寸法H(mm)30
ねじ径M-4
寸法D(mm)6
寸法B(mm)7.0
寸法P(mm)80
参考使用荷重(kN)0.20
質量(g/袋)26
1袋
¥489
税込¥538
当日出荷
取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.05MB)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本)
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)20
めねじサイズM4
関連資料寸法図(0.04MB)
仕様材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき幅 = 38mmリングプル. ドアや引き出しに最適 クロムめっき黄銅 38 mm Φ x 10.4 mm厚
1袋(2個)
¥1,960
税込¥2,156
7日以内出荷
仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき長さ = 152mm高さ = 30mm幅 = 18mm固定センター = 130mmZinc Plated Steel
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,410
税込¥1,551
6日以内出荷
仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 112mm高さ = 28mm幅 = 22mm固定センター = 92mm色 = 黒Ultramid. 黒色プラスチックハンドル Ultramid B3K製
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 140mm高さ = 40mm幅 = 28mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金として。
適合引き取手:TTO-4シリーズ
トラスコ品番257-7459
材質ステンレス(SUS304)
寸法T1(mm)2
寸法T2(mm)1
寸法A1(mm)6
寸法A2(mm)4.2
寸法A3(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください
材質ステンレス(SUS304)
仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 164mm高さ = 64mm幅 = 42mm固定センター = 140mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmヘビーデューティハンドル/フットステップ. 過酷な取り扱い条件に耐えるヘビーデューティハンドル/フットステップ 材質 - ガラス繊維入りナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,450
税込¥3,795
6日以内出荷
仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 168mm高さ = 44mm幅 = 28mm固定センター = 145mm色 = 黒ねじのタイプ = 5.3 mmポリアミド製リブ付きハンドル. 黒ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 170mm高さ = 48mm幅 = 28mm固定センター = 150mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,230
税込¥3,553
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム仕上げ = アルマイト処理長さ = 108mm高さ = 34mm幅 = 8mm固定センター = 100mm隠し固定具 = Yチューブ型 - プレーン仕上げ. パネル背面取り付け高品位304ステンレススチールハンドル、苛酷な環境に最適 ねじ付属
1袋(4個)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ