598件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-7用引き型コレットチャックセット
エコ商品
小径の心の出ている丸棒を把握する為に用います。主軸テーパーに差し込んで使います。Φ3/4/5/6mmの4種類のコレットと引きネジが付属しています。
用途材料を把握します アズワン品番64-5178-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1パック(15個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

チャックアーバー モノタロウ 動画あり
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端JT6(2 1/2) 仕様焼入品 寸法L2(mm)25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。 材質スチール 適合材コンクリート
1本ほか
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品締付ハンドル
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

ボルト径M12 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケガキ幅の調整が簡単なネジ式。
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。 材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。 剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品チャック締付け用スパナ 寸法L(mm)85
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差m5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
77 税込85
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプおねじタイプ
1袋
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します 材質ステンレス(SUS304)
1袋
529 税込582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します 材質ステンレス(SUS304) セット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付 寸法H(mm)30 ねじ径(mm)M5 寸法B(mm)11 参考使用荷重(kN)0.44
1袋
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット×2/スプリングワッシャー×2 材質ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。 セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ふかし枠、連窓方立、段窓無目を同時に使用する際の部品セット 適合シリーズインプラス
1セット
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)スマートソー廻引き・押切り用ネジ
スマートソー廻挽き・押切り用ネジ。
トラスコ品番828-6884
1個
309 税込340
5日以内出荷

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP ! 工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。 重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。 工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品ホルダ締め付け用スパナ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本) 材質ステンレス(SUS304) 参考使用荷重(kg)20 めねじサイズM4 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様焼入研磨品
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0075 質量(g)26 取手取手
1個
599 税込659
当日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0103 セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付 質量(g)57 取手取手
1個
859 税込945
翌々日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0067 質量(g)314 取手取手
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0083 セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付 質量(g)119 取手取手
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0082 質量(g)65 取手取手
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0079 質量(g)67 取手取手
1個
949 税込1,044
翌々日出荷