59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段引スライドレール 大阪魂 動画あり
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容左右各1本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質(車輪)POM シリーズ新17シリーズ 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)白色粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm)22.2
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 種類ローラ形 定格荷重(N)245(2ヶ当り) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング 寸法(mm)(引き残し)85 タイプ脱着可 材質(ローラー部)樹脂製
1セット(4本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に タイプ脱着可 段数3 種類スライド形 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 種類スライド形 定格荷重(N)(左右1セット)245 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ 材質(レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形 段数2 定格荷重(N)196 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)
1セット
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形 段数2 材質(ローラー部)樹脂 定格荷重(N)245 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
1パック
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。
種類スライド形 段数3 材質(ベアリング) 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)粉体塗装ホワイト セット内容左右各1本 材質スチール 仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール 静止耐荷重(kg)20
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細くて軽い!前後にスライドできる! 納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入) 寸法(mm)(引き残し)74 タイプ脱着不可 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)98(2ヶ当り) 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
幅(mm)12.5 寸法(mm)引き残し:0 高さ(mm)45.7 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)343 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1パック(1本)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 静止耐荷重(kg)20
1セット
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様底引き 材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)33 推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

WAKI(和気産業)スライドレール
引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド
種類スライド形 段数3 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ユニクロメッキ クリアランス(mm)12.7
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ セット内容左右各1本 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム) 種類スライド形 段数3 幅W(mm)12.5 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
種類スライド形 定格荷重(N)441(左右ペア) 段数3 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ユニクロメッキ クリアランス(mm)12.7
1セット(2本)
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 寸法(mm)引き残し:74 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。) 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様底引き 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/- 高さ(mm)33 種類スライド形 段数2 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm)48.5 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前後どちらにでも動く!出し入れ自在でスッキリ収納(両方向スライド)ベアリングタイプ
種類スライド形 定格荷重(N)98(左右ペア) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ユニクロメッキ
1セット(2本)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システムキッチン等にも採用されている、びっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。 引き出しの底に取り付けるタイプです。
レール長さ(mm)490 材質樹脂製 ストローク(mm)386 寸法(mm)引き残し:104 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)245 アズワン品番64-5082-68 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 スライド長さ(mm)386 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1パック
3,298 税込3,628
6日以内出荷

バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。
用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品 最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージング 種別軽荷重用 幅(mm)12.7 寸法(mm)(引き込み距離)20 高さ(mm)37.4 種類スライド形 段数3 機構全開・全閉時、消音機構付き 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2002
エコ商品
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等 種類スライド形 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 仕様両トラベル セット内容左右各1本 高さ(mm)35.3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド
種類ローラ形 定格荷重(N)196(左右ペア) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)粉体塗装 クリアランス(mm)12.5
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール FR7180
エコ商品
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類ローラ形 定格荷重(N)1960/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様重量用 高さ(mm)70.8 材質(ローラー部)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C501
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ 仕様引出し着脱可 シリーズスムースライドシリーズ ストッパーあり 材質(ベアリング) 推奨ねじ+丸木ねじ3.8~4.1×L
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。 バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。
用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、セルフクロージング 種別軽荷重用 寸法(mm)(引き込み距離)20 種類スライド形 段数3 機構全開・全閉時、消音機構付き 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドレール C3307 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3307
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C601
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドレール C3301 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3301
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドレール C305 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305
エコ商品
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。
用途搬送カート、対面カウンターの引き出し 種類スライド形 材質鋼、保持パーツのみポリアセタール(POM) 耐荷重(N/ペア)98 耐荷重(N[kgf])/ペア10 材質(レール)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301-1930
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等 セット内容左右各1本 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm)20.7 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)