35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 種類ローラ形 定格荷重(N)245(2ヶ当り) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング 寸法(mm)(引き残し)85 タイプ脱着可 材質(ローラー部)樹脂製
1セット(4本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に タイプ脱着可 段数3 種類スライド形 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 種類スライド形 定格荷重(N)(左右1セット)245 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ 材質(レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形 段数2 材質(ローラー部)樹脂 定格荷重(N)245 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
1パック
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。
種類スライド形 段数3 材質(ベアリング) 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細くて軽い!前後にスライドできる! 納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入) 寸法(mm)(引き残し)74 タイプ脱着不可 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)98(2ヶ当り) 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
幅(mm)12.5 寸法(mm)引き残し:0 高さ(mm)45.7 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)343 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1パック(1本)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ セット内容左右各1本 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム) 種類スライド形 段数3 幅W(mm)12.5 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 寸法(mm)引き残し:74 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。) 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールベアリング方式(3段引)。横付式、脱着タイプ。引き出し寸法 : 全長の100%。亜鉛メッキ仕上。
材質スチール 内容2本1セット 耐荷重(kg)35
1セット
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アウターレール・インナーレール双方にスロープを設けたため、引出しは閉まる少し手前でも自然に、確実に、自動的に引き込まれます。ローラー外周にはウレタンゴムを使用しておりますので、静かでスムースな動きが得られます。右レールのインナーレールをクローズタイプとしているため、引出しの左右のガタが少なくなります。各メンバーは抜差可能です。
種類スライド形 定格荷重(N)147(1セット) 段数2 材質(レール)SUS430 材質SUS430、ウレタンゴム、POM 部品名称インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド 表面処理黒色、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

横付けローラー方式(2段引)。セルフクロージング機能付。底あて付。引き出し寸法 : 全長の約70~78%。白焼付仕上。
材質スチール 内容2本1セット 耐荷重(kg)25
1セット
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,358 税込1,494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。 プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。 ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。 ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。
用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース 種別軽荷重用 幅(mm)12.7 高さ(mm)37.4 種類スライド形 段数3 取付ねじバインドねじ(M4) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションARR36 アルミローラスライドレール
精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションARS20D アルミスライドレール
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。
種類スライド形 段数3 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪タイプリニアスライド 精密押出成形されたアルミ合金製の軽量アウタレールに、耐摩耗性に優れた樹脂ベアリングを組み合わせたリニアスライドです。 レール表面にグリースの付着がありませんので、収納家具などの引出し部に使用しても収納物を汚すことがありません。
種類リニア形 長さ公差(mm)(レール長さ)±0.8、(ストローク長さ)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
15日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
用途様々な引出しに。 材質鋼(光沢クロメート処理) 幅(mm)12.7 高さ(mm)45.5 定格荷重(N)(ペア/垂直)441 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
質量(g)153 F94.5 DE C142.8 耐荷重(kg)10 耐荷重(N/ペア)98 レール長さ(mm)200 後側移動距離(mm)111 前側移動距離(mm)111
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
質量(g)188 F144.5 DE C192.8 耐荷重(kg)10 耐荷重(N/ペア)98 レール長さ(mm)250 後側移動距離(mm)161 前側移動距離(mm)161
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 。前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ 材質鋼(光沢クロメート処理) 関連資料寸法図(0.53MB)
1セット(2本)
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 耐荷重(kg)30 材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
1ペア
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し底面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)10以下 レール幅(mm)17 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)28以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両方向に引けるスライドレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)25以下 レール幅(mm)37 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 26mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
2,898 税込3,188
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)12以下 レール幅(mm)27 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 26mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
用途引き出し 引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25 取付引出しに底付 調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整 仕上粉体塗装白 材質スチール 仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個 種類スライド 段数2
1ペア
499 税込549
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

iBo×を横に仕切る際に使うレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 側板厚(mm)16 材質アルミニウム
1個
379 税込417
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iBo×用のサイドレーリングシステムです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 材質アルミニウム
1個
468 税込515
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 種類スライド形 ストローク(mm)229 レール長さ(mm)200 定格荷重(N)147(1セット) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)416 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷