引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド
種類スライド形
段数3
材質(レール)スチール
表面処理(レール)ユニクロメッキ
クリアランス(mm)12.7
引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
種類スライド形
定格荷重(N)441(左右ペア)
段数3
材質(レール)スチール
表面処理(レール)ユニクロメッキ
クリアランス(mm)12.7
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
左右兼用タイプです。
種類スライド形
段数3
材質(ベアリング)鋼
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
仕様引出し着脱可
シリーズスムースライドシリーズ
ストッパーあり
材質(ベアリング)鋼
推奨ねじ+丸木ねじ3.8~4.1×L
前後どちらにでも動く!出し入れ自在でスッキリ収納(両方向スライド)ベアリングタイプ
種類スライド形
定格荷重(N)98(左右ペア)
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)ユニクロメッキ
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。
左右兼用タイプです。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
仕様着脱不可
材質(ベアリング)鋼
2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボー仕上 ルベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S102-22
ストローク(mm)406.4
種類スライド形
段数2
寸法A(mm)254
寸法F(mm)514.3
寸法D(mm)236.5
寸法E(mm)403.2
寸法B(mm)406.4
寸法C(mm)508
寸法G(mm)527
定格荷重(N)319.48(組)
推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)559
表面処理(レール)ユニクロ
1組
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
2段引、引抜可能です。
底板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S109-16
ストローク(mm)305
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)99.96(本)
推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)425
表面処理(レール)ユニクロ
1本
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S270-400
ストローク(mm)297
種類スライド形
段数2
寸法A(mm)100
寸法D(mm)340
寸法E(mm)360
寸法B(mm)-
寸法C(mm)360
定格荷重(N)209.72(組)
推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)400
表面処理(レール)ユニクロ
1組
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S270-350
ストローク(mm)251
種類スライド形
段数2
寸法A(mm)100
寸法D(mm)290
寸法E(mm)310
寸法B(mm)-
寸法C(mm)310
定格荷重(N)230.3(組)
推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)350
表面処理(レール)ユニクロ
1組
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S270-500
ストローク(mm)371
種類スライド形
段数2
寸法A(mm)100
寸法D(mm)440
寸法E(mm)460
寸法B(mm)440
寸法C(mm)460
定格荷重(N)180.32(組)
推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)500
表面処理(レール)ユニクロ
1組
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボー仕上 ルベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S102-16
ストローク(mm)304.8
種類スライド形
段数2
寸法A(mm)-
寸法F(mm)361.9
寸法D(mm)-
寸法E(mm)250.8
寸法B(mm)254
寸法C(mm)355.6
寸法G(mm)374.6
定格荷重(N)390.04(組)
推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)406
表面処理(レール)ユニクロ
1組
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
2段引、引抜可能です。
底板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S109-14
ストローク(mm)267
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)104.86(本)
推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)375
表面処理(レール)ユニクロ
1本
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード