4,675件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板にピタッ!と取り付けるだけ! テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け (取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約354×300×40 耐荷重(kg)約1 材質本体/ポリスチレン、取手部・引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×234×28 アズワン品番65-0476-49
1箱
1,598 税込1,758
当日出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。 天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。 引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS ブラック 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」デスク専用A3トレー引出し鍵2枚付。 同シリーズのフリーデスク両面タイプ・片面タイプに取り付けできます。
付属品 材質ABS/スチール ホワイト 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×302×47 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

天板にピタッ!と取り付けるだけ!。テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)、仕切板付。ロック機能付きなので安心・安全!
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに 材質本体・取手部・ロック部/ABS樹脂、引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B ホワイト 質量(g)約463 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×292×40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×230×25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

デスク下スペースを有効活用。デスクの天板下に貼り付けるだけで、簡単に引き出しを追加できます。工具不要で取り付け簡単。付属の強力な両面テープで取り付けるため、釘や工具を使わず、デスクに傷をつけずに設置可能です。収納力もバッチリ。引き出しの耐荷重は約5kg。筆記具や小物など、デスク上の散らかりやすいものをすっきり収納できます。
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに 材質ABS、PS 質量(g)約252 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×200×72 保証期間購入日から2週間(初期不良のみ)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質スチール 質量(kg)5.35 ブラック 耐荷重(kg)7未満 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本 質量(g)2050 仕上光沢クロメート処理/ブラック アズワン品番64-6783-77 材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

デスク周りの文房具などを収納できる両面粘着テープで取付けができる収納ケースです。デスク下のデッドスペースに最適です。テーブルに設置し、お箸やフォークなどの収納にも使用ができます。固定がしにくい場合は別売のビスで取付けも可能です。
用途デスク周りの収納やテーブル周りの収納に 材質PET+PP ホワイト タイプスライド式
1個
899 税込989
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。 間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能。
仕様カギ付
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1DINサイズ小物ポケット。引出しタイプ。純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。
付属品すき間埋用スポンジテープ ブラック タイプ引出しタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

テーブル下や棚の上部にできるすき間やデッドスペースを活用! 小物や見せたくない物などをスッキリ収納。 スライド式でサッと引き出せる!引き出しに便利な指掛け穴付き。 キッチンの食器棚や本棚、下駄箱の収納にも。
材質本体フレーム:スチール、生地:ポリエステル、ネジ:スチール 質量(g)約840 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約34.5×26.2×13.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番161-0442 セット内容フックL・S 各6個 材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 質量(kg)1.15 ホワイト(パネル) 高さ(mm)39.5 奥行(mm)300 間口(mm)265 キャスター自在式 50mm (2個) テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚 サイズ(mm)パンチングボード:900×890
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


サンワダイレクトドロワー
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品取付け用木ねじ 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数1 形態(出荷)組立出荷デスクへはお客様取付け 総耐荷重(kg)10
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの収納ケースシリーズ。 キッチン・バスルーム・ランドリー・オフィスなど、使い方はアイデア次第!
付属品フック×4 材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約220 耐荷重(kg)約1.5(本体:約0.5、フック1つあたり:約0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×7.2×5.3 内寸(cm)約W24×D6.5×H5
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク扉や冷蔵庫横などに簡単取り付け。調理中にでるゴミをその場でポイ!蓋付きでゴミも見えずスッキリ。片手でサッと開けられます。パッキン付きでニオイもガード。食洗機用粉末洗剤入れとしても。マグネットが着くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。マグネット脱着式なのでゴミが溜まったらサッと取り外して捨てられます。冷蔵庫横などに、だしパック・ふりかけ等のストック容器として。コットンや綿棒など洗面所で出るゴミを捨てるのにも便利。直接洗面シンクの上に置いても使えます。
付属品扉用フック:スチール(粉体塗装) 扉用フック用緩衝材×3 材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン 質量(g)約480 耐荷重(kg)約1.5 内容量(L)約1.8 対応取り付け可能な扉 扉の幅:本品の幅約17cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.4~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17 内寸(cm)約W16×D8×H15.5
1個
2,600 税込2,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(3列引き出し)
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。 荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。 車載用機材収納システム。 工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。 天板は釘の打てる木製。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワサプライERDシリーズ用引き出し
ERD-Mシリーズ用引き出しです。 最大取り付け可能台数 W900…大1台or小1台 W1200…大1台and小1台 W1400…大2台 W1800…大2台and小1台
適合機種ERD-Mシリーズ 材質スチール(メラミン焼付塗装)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ作業台用 引出し
エコ商品、RoHS
高さ(mm)83 奥行(mm)500 適合機種軽量作業台(KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9))、中量作業台(CS・KTD・CB・KT・KV・TKT) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) (0.42MB)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。 形状天井引き出しアダプタ
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 仕様開錠時のキー:抜ける 付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本) ストローク(mm)9 表面処理Cr 回転角度(°)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg)32 天板耐荷重(kg)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差のある開扉も取付可能。
用途引き出しの飛び出し防止に。
1パック
679 税込747
欠品中

保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA)12以下 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz)1以上(平均値は3 スリット幅(mm)5 発光波長(nm)ピーク:690 光源(発光波長)GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025以下 発光方式直流光
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
1個ほか
70 税込77
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カナレ電気引出ユニット
収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き。左右非対称アングル付属
取付取付不可:CAV-BOX10S 可動範囲(mm)300
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震対策やいたずら防止に デスクやキッチンなどの引き出しに コーナー取付用の引き出しロックです
種別開閉防止具 材質ABS樹脂
1個
399 税込439
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

地震対策やいたずら防止に キッチンや家具などの引き出しに 側面取付用の引き出しロックです
種別開閉防止具 材質ABS樹脂
1セット(4個)
589 税込648
当日出荷

50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造IEC60529規格 IP50 検出距離溝幅:5mm 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差0.025mm以下 発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
899 税込989
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様引き出し = 40ケースの材質 = プラスチック高さ = 420mm幅 = 270mm深さ = 130mm透明な引き出し = N引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = N色 = 黒壁取付 = YRSプラスチック引き出しユニット. 小さなアイテムや物を収納するために最適な、丈夫なキャビネットです。 軽量で、引き出しを取り外すことができます。引き出し30個及び40個用があります。 倉庫やオフィス、家庭内など、様々な場所で使えるプラスチック製引き出しユニットです。 自立型又は壁面取り付け型ユニットとして使用できます。. 特長と利点: 小さなアイテムの収納に最適 30個又は40個の引き出しユニットオプションに対応 自立式としても壁面取り付け式としても使用可能(壁面取り付け用の固定具は付属しません) 固定具や小型コンポーネントなどの小さなパーツの保管に最適な複数の引き出し 半透明の引き出し キャビネット及び引き出しは高耐久性ポリプロピレン製
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

収納時・引出時ロック機構。仕切板1枚付属。棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S 外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455 収納寸法(mm)最大:W371×H42×D408 可動範囲(mm)300
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納時ロック機構。仕切板1枚付属。上部カバー取付可能(Mサイズ)
取付取付不可:CAV-BOX10S タイプショートタイプ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納時ロック機構。仕切板2枚付属。棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S 外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H44×D455 収納寸法(mm)最大:W371×H42×D407 可動範囲(mm)395
1個
34,980 税込38,478
当日出荷