「引き出し 扉 金具」の検索結果
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。
色ブラック
仕上光沢クロメート処理
適合扉高さ(mm)350~500450
適合扉厚(mm)20以上
トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100]
適合扉幅(mm)700~1400
適合扉質量(kg)3~5
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質ステンレス鋼SUS303
取付ねじ全ネジM3×45mm
取手取手
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質アルミニウム合金
材質(本体)アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
高さ(mm)5.1
種類ハンドル
仕上シルバーアルマイトマット処理
材質(キャップ)亜鉛合金/クロームめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)14.5
ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。
用途水平フリッパー扉用
種類リニア形
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質鋼
高さ(mm)26.1
仕上光沢クロメートル処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)10
材質(本体)アルミ合金
種類特殊形
寸法P(mm)160
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
取付部めねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)8
材質(取付部)アルミ合金
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ!
手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに!
安全荷重(kg)2
材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合扉厚(mm)10~45
1個
¥2,630
税込¥2,893
9日以内出荷
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。
取手取手
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
木製デスクの引き出し用に。
用途防犯用に最適。
材質亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)14~21
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質亜鉛ダイカスト
仕様開錠時のキー:抜ける
付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)
ストローク(mm)9
表面処理Cr
回転角度(°)180
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質(本体)アルミ押出し材
種類引手
材質(キャップ)ABS
有効ねじ深さ(mm)10
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様Dt=20用
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
洗濯機や洗面台周りにちょうどいい。狭いランドリースペースでも高さを使って隠す収納。洗面所周りをすっきり整理できるランドリー収納ラック。狭い場所でも高さを生かして隠す収納。ホコリを防げる扉収納。おうちに合わせて扉は左右で付け替可能。天板は水や傷に強いメラミン素材。スライドレールで動きがスムーズな引き出し収納。2枚の可動棚は、3段階、3.2cm間隔での調整可能。ハーフ棚は5段階3.2cm間隔での調整可能。
用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 扉 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き 扉付き ナチュラルインテリア
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
耐荷重(kg)(扉内)1枚あたり10、(ハーフ棚)5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10
組立時間約60分以上
スライド幅(mm)160
間口(cm)引き出し:14.5
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
扉高さ(mm)1200以下
適合扉厚(mm)18-30 (ハンドルの高さを含む場合45 )、ランニングギア:下部レール
セット内容2 個キャリアー付下部レール 1 個上部ガイドレール 1 個取付け部品一式
仕様扉の引き残り:24.5mm
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
グリーン購入法適合
色ホワイト
種類両開き
設置形態上置き専用
鍵付き
サービス分類組立・設置・取付
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
内寸幅(mm)1531-1930
扉幅(mm)800-1600
扉高さ(mm)2700以下
取付扉厚:最小 18mm、最大 40mm (ハンドルの高さを含む)
調整機能調整機能 高さ + 5 mm、左右 ± 3.5 mm、奥行:上部 ± 3 mm、下部 ± 3 mm,六角ボルトを使用
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
仕様ソフトクローズユニット付
1セット
¥359,800
税込¥395,780
23日以内出荷
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚扉、または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途引き戸
耐荷重(kg)(2枚扉用)60
取付扉幅:アウトセットの場合:890 - 1800mm、インセットの場合:888 - 1800mm、扉厚:ハンドル高さ含む:16 - 43mm
調整機能調整機能 高さ -4 / +6 mm
セット内容2 枚扉システム用スライドユニット 左右各1 個上下レールセット レール固定クリップ付 1 セット上部レールカバー 1 個
仕様ソフトクローズユニット付
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
扉幅(mm)821-2020
扉高さ(mm)3000以下
適合扉質量(kg)100
適合扉厚(mm)18-45 (ハンドルの高さを含む:41 )
調整機能高さ + 5mm、左右 ± 3.5mm、六角ボルトを使用
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
セット内容ソフトクローズユニット付きランニングギア 2 個付きランニングレール 1 個ガイド 2 個ガイドレール 1 個ランニングレールカバー 2 個取付け部品一式
仕様ソフトクローズユニット付
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
内寸幅(mm)1931-2330
扉幅(mm)800-1601
扉高さ(mm)2700以下
適合扉厚(mm)最小 18、最大 40 (ハンドルの高さを含む)
調整機能調整機能 高さ + 5 mm、左右 ± 3.5 mm、奥行:上部 ± 3 mm、下部 ± 3 mm,六角ボルトを使用
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
仕様ソフトクローズユニット付
1セット
¥359,800
税込¥395,780
21日以内出荷
扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用。扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)。大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
用途開き扉、家具の引出しの施錠
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(受座)鉄
付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
内寸幅(mm)1731-2130
扉幅(mm)900-1700
扉高さ(mm)2700以下
適合扉厚(mm)18-35 (ハンドルの高さを含む:40 )
調整機能高さ + 5mm 、左右 ±3mm 、奥行:上部 ±4mm 、下部 ±3mm 、六角ボルトを使用
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
セット内容ソフトクローズユニット付きランニングギア 2 個ガイド 2 個取付け部品一式
仕様マグネットダンパー付き
1セット
¥439,800
税込¥483,780
21日以内出荷
引出しがないキッチンベースユニットの面付けパネル付扉などの、扉連結コネクターとして使用可能、扉連結用
用途家具の組み立て
長さ(mm)230
厚さ(mm)3
材質スチール
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
高さ(mm)1185
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
グリーン購入法適合
種類両開き
サービス分類組立・設置・取付
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
幅(mm)900
奥行(mm)320
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
グリーン購入法適合
種類両開き
サービス分類組立・設置・取付
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
高さ(mm)400
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
グリーン購入法適合
色ホワイト
種類片開き
棚段数1
設置形態上置き
鍵ラッチ
サービス分類組立・設置・取付
ヒンジ付のスライドレールで、扉を天板の上に収納する水平フリッパー扉に最適です。扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納できます。扉はキャビネットに対して全かぶせタイプが最適です。
用途水平フリッパー扉用
材質鋼
高さ(mm)35.3
種類リニア形
仕上光沢クロメートル処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
幅W(mm)9.5
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸
扉高さ(mm)800以下
取付扉厚:16 - 30mm (ハンドルを含む:40mm )、ランニングギアとレールはネジ止め、ベースユニットタイプ:ランニングギアは下部レールに取付済、ウォールユニットタイプ:ランニングギアは上部レールに取付済
調整機能高さ ± 5mm、左右 ± 2.5mm、奥行:上部 ± 2mm、下部 ± 2.5mm、六角ボルトを使用
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
仕様ドアストッパー:ソフトクローズユニット内蔵ストッパーシステム
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
扉幅(mm)1200以下
扉高さ(mm)1000以下
適合扉質量(kg)20以下
適合扉厚(mm)19-25
取付奥行(mm)250
取付ランニングギアとレールはネジ止め、ハイボード / サイドボード:ランニングギアは下部、壁面ユニット仕様:ランニングギアは上部
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
セット内容ランニングギアガイドストッパーソフトクローズユニットラニングレールとガイドレール
仕様ランニングギア:下部または上部、3 点ガイドランニング、ギアガイド:ボールベアリング、ドアストッパー:ランニング装置にソフトクローズユニット内蔵のストッパーシステム
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ