引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類スライド形
定格荷重(N)(左右1セット)245
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
材質(レールボール用ケージ)樹脂製
安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類ローラ形
定格荷重(N)245(2ヶ当り)
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)(引き残し)85
タイプ脱着可
材質(ローラー部)樹脂製
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)30
材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック
セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)粉体塗装ホワイト
セット内容左右各1本
材質スチール
色白
仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール
静止耐荷重(kg)20
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質ステンレス鋼SUS303
取付ねじ全ネジM3×45mm
取手取手
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手取手
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。
地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。
堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理アイボリー、Ni
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
材質アルミニウム
高さ(mm)38
幅(mm)120
色ステンカラー
奥行(mm)22
寸法L(mm)120
取付ねじ皿タッピンネジ4×14mm
取手取手
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
家具やタンスなどの引き出しに取り付けるネームプレート。アンティーク調のお洒落なデザインです。
用途家具の目印に。
色アンティークブラス
寸法(幅W×高さH)(mm)58×26
1パック(2個)
特価
¥299
税込¥329
当日出荷
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
表面処理(レール)ニッケルメッキ
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質亜鉛
幅(mm)13
色サテンニッケル
奥行(mm)31
取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm
取手取手
材質亜鉛ダイカスト
仕様開錠時のキー:抜ける
付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)
ストローク(mm)9
表面処理Cr
回転角度(°)180
TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番161-0442
セット内容フックL・S 各6個
材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
質量(kg)1.15
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)39.5
奥行(mm)300
間口(mm)265
キャスター自在式 50mm (2個)
テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚
サイズ(mm)パンチングボード:900×890
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
ストッパーあり
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様Dt=20用
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
欠品中
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
ストッパーあり
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具付(JK-B)
ストッパーあり(×2)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×318×143
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ!
手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに!
安全荷重(kg)2
材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合扉厚(mm)10~45
木製デスクの引き出し用に。
用途防犯用に最適。
材質亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)14~21
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
引出し数1
ストッパーあり
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
材質亜鉛ダイカスト
タイプ鍵違100種
仕上クローム
シリンダー径(Φmm)15.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
材質亜鉛ダイカスト
タイプ鍵違50種
仕上クローム
シリンダー径(Φmm)15.7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
規格特許第4866138号登録商品
ストッパーあり
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
仕様カギあり
質量(kg)21.4
引出し数2
ストッパーあり
引出し内寸法(mm)間口400×奥行390×深さ62
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵203番
仕上クローム
シリンダー径(Φmm)15.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵206番
仕上クローム
シリンダー径(Φmm)15.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵202番
仕上クローム
シリンダー径(Φmm)15.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。棚板は任意にセットすることができます。耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。500ml薬品瓶が15本収納可能です。薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番685-0718
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)192
引出し数1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)20
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引出しに500ml薬ビン15本収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品トレー×15、仕切板×60、鍵×2、上下連結金具×4
トラスコ品番685-0717
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)705
引出し数5
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)80
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ