1,685件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛ダイカスト 仕様開錠時のキー:抜ける 付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本) ストローク(mm)9 表面処理Cr 回転角度(°)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 仕様Dt=20用 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
欠品中

木製デスクの引き出し用に。
用途防犯用に最適。 材質亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)14~21
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 鍵違
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ鍵違100種 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 GOLD 鍵違
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ鍵違100種 仕上ゴールド シリンダー径(Φmm)15.7
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)標準型シリンダー錠
用途ロッカー・引出し 付属品キー2本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 同鍵202
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵202番 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
3,500 税込3,850
欠品中

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 同鍵205
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵205番 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BEAVER(ビーバー)ボックス引出錠
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-34
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)面付シリンダー錠
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座 シリンダー径(Φmm)18 キー番号同番
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途木製の引き出しやカップボードに 材質本体:クロムメッキスチール、スライド:ステンレススチール エスコ品番EA983TP-20
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ボックス錠
閉扉状態(トリガーボルトが押された状態)で施錠、鍵を抜くことができます。 開扉状態ではキーは固定され鍵を抜くことはできません。
用途自動販売機・事務機器・引出し・ロッカー 付属品取付け金具・取付けビス・キー2本 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、取付け金具/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC) 鍵違い数100通り 表面仕上げ本体/ニッケルめっき(MZNi)、取付け金具/ニッケルめっき(MFNi) R0220 タキゲンコード21541
1個
3,749 税込4,124
4日以内出荷

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 同鍵203
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵203番 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アトムリビンテック面付シリンダー錠 NS540
デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。
用途木製家具の引き出しに 材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304) 仕上クローム 材質(キー)真鍮 材質(リング)真鍮 対応板厚(mm)23~25mm
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。 適合厚さ(mm)23~31
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 同鍵204
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵204番 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

スリーナイン島野2720-30面打引出錠 Cr 鍵違
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ鍵違50種 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 同鍵206
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵206番 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵202番 仕上黒(ツヤ無) シリンダー径(Φmm)15.7
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 4段
究極の耐久性、優れたデザイン。コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強。安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー。防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能。全べての引き出しにディバイダーが付属。PACKOUTシステムとのフル互換性
質量(kg)10.89 耐荷重(kg)22.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×564×363 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×58
1個
36,880 税込40,568
当日出荷

タチバナ製作所キーボックス引出式
引き出し式のカードキー用ボックス(カードタイプキー保管収納庫)です。整理カードにより一目で使用箇所がわかります
高さ(mm)160 間口(mm)265 奥行(mm)380 アイボリー 仕様整理カード付 材質スチール製 質量(kg)6.8 タイプ引出し式、据え置き型 間口W×奥行D(mm)(引出し内部の升目)65×28 収納枚数(カードキー)33 錠前シリンダー錠(子鍵2本付) 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×380×160
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スリーナイン島野2720-30面打引出錠 Cr 同鍵202
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵202番 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵202番 仕上ゴールド シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

究極の耐久性、優れたデザイン。コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強。安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー。防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能。全べての引き出しにディバイダーが付属。PACKOUTシステムとのフル互換性
質量(kg)10.66 耐荷重(kg)22.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×564×363 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×63.5/127(小/大)
1個
30,880 税込33,968
当日出荷

付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵202番 仕上ゴールド シリンダー径(Φmm)15.7
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 黒 鍵違
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ鍵違100種 仕上黒(ツヤ無) シリンダー径(Φmm)15.7
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

引出しの中で使用するのに最適な手提げ金庫です。 金庫上部にダイヤルやロックがあるので、引出しから金庫を出さずに開閉できます。 コインカウンターと札入れのダブルトレータイプです。 単体で取り外しても使用可能です。
材質本体:スチール、トレー・天面パネル:ABS樹脂 ダークブルー 収納サイズA5 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
仕様シリンダー錠付き(スペアキー付き) セット内容棚板1枚、引出し、シリンダ錠 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 棚板高さ(mm)30(表裏両用) ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
71,980 税込79,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震による飛び出し対策揺れたら引き出しをロック!揺れがおさまればロック解除!!キッチンでの引出しの飛び出しを防ぐ!!自動ロック解除タイプ後付治具が付いて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール) グレー
1セット
1,398 税込1,538
3日以内出荷

天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
仕様シリンダー錠付 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30(表裏両用) ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BEAVER(ビーバー)シリンダー引出錠
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-33
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
アズワン品番64-7750-78
1袋(2個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6847 材質扉窓:アクリル 質量(kg)107.4 透明 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付 奥行(mm)490 間口(mm)844 引出し数ML-2N 3列12段 最大積載量(kg)300 荷姿完成品 引出し組合せML-2N 36個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×1790 棚板調整ピッチ(mm)34
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

付属品仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番303-6774 材質扉窓:アクリル 質量(kg)56.6 ネオグレー 高さ(mm)880 材質(本体)スチール タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付 奥行(mm)490 間口(mm)844 引出し数ML-1N(NG) 6列4段、ML-2N(NG) 3列2段 最大積載量(kg)180 荷姿完成品 引出し組合せML-1N(NG) 24個、ML-2N(NG)6個 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880 棚板調整ピッチ(mm)34
1台
139,800 税込153,780
当日出荷