「引き出しソフトクローズ」の検索結果
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル
色グレー
タイプオイルダンパー
材質(ケース)ABS
キャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い)
適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使い
ストローク量(mm)ランナー:64.3
推奨ねじAトラスタッピングΦ3
材質(バネ)SWP-B
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル
色グレー(一部白)
タイプオイルダンパー
材質(ケース)ABS
キャビネット質量(kg)推奨:~20(片側使い)
適合幅(mm)推奨キャビネット:~600/片側使い
ストローク量(mm)ランナー:56
推奨ねじAトラスタッピングΦ3
材質(バネ)SWP-B
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。
レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼
仕上レール本体:ユニクロ
推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)
耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
種類スライド形
定格荷重(N)441(左右ペア)
段数3
材質(レール)スチール
表面処理(レール)ユニクロメッキ
クリアランス(mm)12.7
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル
色グレー(一部白)
タイプオイルダンパー
材質(ケース)ABS
キャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い)
適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使い
ストローク量(mm)ランナー:56
推奨ねじAトラスタッピングΦ3
材質(バネ)SWP-B
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)25まで
機能扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)POM、ステンレス鋼
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
セット内容左右各1本
高さ(mm)45.5
スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげます。
材質ポリアセタール(POM)
色(本体)グレー(ブラケット)ライトグレー(バンパー)レッド
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)24
材質(バンパー)ポリウレンタン
反力(N)20
材質(ブラケット)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。
エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。
レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。
ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。
用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等
材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM)
表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引き出しキャビネットレール用のソフトクローズユニットです。
用途大型の収納庫など。
キャビネット高さ(mm)最大2500
キャビネット幅(mm)最大600
取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単
調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm
仕上レール:粉体塗装白
材質スチール製ローラー、プラスチックストッパー
セット内容上部レール用ダンパー 1 個下部レール用ダンパー 1 個取付説明書 1 部
仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC
厚さ(mm)12.7
高さ(mm)45.6
取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)
レールタイプ左右共通
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器
仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)
使用温度範囲(℃)5~40
最大吸収エネルギー(J)0.5
最大速度(m/sec)5
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM
推奨ねじAトラスタッピングΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45
税込¥50
7日以内出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM
推奨ねじA皿タッピングΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。
推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM
推奨ねじAトラスタッピングΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM
推奨ねじA皿タッピングΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)70
側板高さ(mm)186
セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個
種類スライド
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)40
側板高さ(mm)186
セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個
仕様レールタイプ:3段引
種類スライド
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)40
側板高さ(mm)122
セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個
仕様レールタイプ:3段引
種類スライド
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)40
側板高さ(mm)90
調整機能ソフトクローズユニット付
セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個
仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用
種類スライド
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)40
側板高さ(mm)63
調整機能ソフトクローズユニット付
セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個
仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用
種類スライド
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)70
側板高さ(mm)122
セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個
仕様レールタイプ:3段引
種類スライド
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)70
側板高さ(mm)90
調整機能ソフトクローズユニット付
セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個
仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用
種類スライド
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用
付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス
寸法(mm)バスケット:225×100×95
質量(kg)30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)560×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180
アズワン品番8-9430-11
補助天板寸法(mm)360×350
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
色ピンク
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
質量(kg)約50
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス
付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
バスケット(mm)225×100×95
仕様【酸素ボンベ架】500L用
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9430-12
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル
色白(一部黒)
タイプオイルダンパー
材質(ケース)POM
推奨ねじM4バインド小ねじ
材質(バネ)SWP-B
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全ての板が傷や汚れに強いメラミン貼り、前板と天板は光沢のある鏡面仕上げ。扉内は可動棚付きで収納物に合わせて高さを変えられます。扉はゆっくり閉まるソフトクローズヒンジ。引き出しはスライドレール付きで出し入れラクラク。
仕様組立式
材質合成樹脂化粧繊維板、スチール
質量(kg)51.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×200
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
全ての板が傷や汚れに強いメラミン貼り、前板と天板は光沢のある鏡面仕上げ。扉内は可動棚付きで収納物に合わせて高さを変えられます。扉はゆっくり閉まるソフトクローズヒンジ。引き出しはスライドレール付きで出し入れラクラク。
仕様組立式
材質合成樹脂化粧繊維板、スチール
質量(kg)35.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×100
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
全ての板が傷や汚れに強いメラミン貼り、前板と天板は光沢のある鏡面仕上げ。扉内は可動棚付きで収納物に合わせて高さを変えられます。扉はゆっくり閉まるソフトクローズヒンジ。引き出しはスライドレール付きで出し入れラクラク。
仕様組立式
材質合成樹脂化粧繊維板、スチール
質量(kg)31
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40×200
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収する引き出し用アブソーバーです。・扉を閉める際はソフトクローズします。・後付け可能です。
用途キャビネット(引き出し)
付属品ブラケット1個
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15
種類スライド形
内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
Vionaroを内引き出しで使う際に前後調整をするため使用します、ダイナプロソフトクローズレールにのみ使用可
用途内引き出し
取付後付け可能 (オプション)、ホールパターンはダイナムーブと共通
1ペア
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。
チルト角度は0°~40°です。
チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。
チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。
天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。
天板左端には拡張天板があります。
W250mm拡張することができます。
※天板を拡張しない場合はW950mmです。
天板奥行きは600mmです。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1200
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい"ちょうどいい"点滴カート!
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1~3段目)/398×360×240(4段目)
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
質量(kg)約50
付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式
天板高さH(mm)900
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9454-22
1台
¥151,000
税込¥166,100
翌々日出荷
1
2
3
次へ