46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形 段数3 セット内容左右各1本 材質スチール 厚さ(mm)12.7(±0.1) 表面処理ユニクロメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。
種類スライド形 段数3 材質(ベアリング) 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質 高さ(mm)45.4 種類スライド形 段数3 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外) 幅W(mm)12.7 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 セット内容左右各1本 高さ(mm)45.5
1セットほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません 種別中荷重用 種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二段引スライドレール 大阪魂 動画あり
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容左右各1本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール C3273
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/- 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール C3271
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。 種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/- 推奨ねじM4バインドねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,388 税込1,527
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)28以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に タイプ脱着可 段数3 種類スライド形 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し底面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/- 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 幅W(mm)19.1 材質(レール)SUS304
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)白色粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm)22.2
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別重荷重用 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールベアリング方式(3段引)。横付式、脱着タイプ。引き出し寸法 : 全長の100%。亜鉛メッキ仕上。
材質スチール 内容2本1セット 耐荷重(kg)35
1セット
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール
3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理) 材質 ブラック 高さ(mm)45.5 幅W(mm)12.5
1セット
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。
用途木製引き出し 耐荷重(kg)40/ペア 取付最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 10 mm最小引出し内寸幅 = 145 mm 調整機能調整範囲 高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 ) 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ソフトクローズ(4D 調整) 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デスク下にすっきり収まる!キャスター付き3段チェスト。3段式のシンプルなキャビネット。各段取り出しやすいフルスライドレール。A4サイズのファイルも収納可能。鍵をかけるとすべての引き出しが同時にロックされるオールロック式。鍵は2本付きなので万一の紛失も安心。ペントレー付き。下段のお好みの位置にセットできる仕切板付き。1段ずつのみ開閉可能。
用途デスク周りの整理に。 サイドワゴン サイドチェスト サイドキャビネット サイドラック デスクワゴン デスクキャビネット ファイルワゴン オフィスワゴン ワゴン チェスト キャビネット 脇机 袖机 3段 三段 引き出し 鍵 カギ カギ付き キャスター スチール製 収納 収納家具 収納ワゴン 収納チェスト 収納アイテム 収納グッズ デスクサイド収納 便利グッズ オフィス家具 オフィス収納 デスク下 スリム 事務所 テレワーク 片付け 整理 整理整頓 材質本体:スチール、キャスター:ナイロン 段数3 キャスターあり 高さ(cm)60 奥行き(cm)50 施錠あり(オールロック)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。シンクロ機構搭載レール、幅の広い引出しや大きな扉の引出しに最適
用途木製引き出し 引出し幅(mm)キャビネット内寸幅 - 10 内寸幅(mm)最小引出し内寸幅:145 耐荷重(kg)70以下 取付スナップインブラケット固定 調整機能調整範囲高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 ) 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペアリアブラケット 1 ペア取付説明書 1 部 仕様ソフトクローズ (4D調整) 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き出し収納3段で高級感がある新型木製ワゴン。引き出しの出し入れがスムーズなスライドレール使用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)880×478×308
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライキャビネット
書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネットです。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)390 高さ(mm)600 奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520) 段数3段 キャスターあり 天板寸法(mm)W390×D520×t10 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(中段)325×470×68、(下段)325×470×245 有(番号/601~800) 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)30 施錠あり
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルーズオリジナルA4縦型レタートレー専用の3段ラックです。そのままでも重ねて使えて便利なレタートレーを、ラックにセットすることでさらに使いやすさがアップします。ラックにはレールがついていてトレーを引き出しのように手前に引き出せますので、書類の取出しがスムーズにでき、小物の収納にもお使いいただけます。
仕様A4トレー3段収納可能 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×290×253
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマウッドチェスト
シンプルなデザインの木製チェストです。小引き出しが2個と大引き出しが3段のタイプです。引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。背板には横揺れを防止する背板止め付きです。お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。
耐荷重(kg)全体36、天板15、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×390×880
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマウッドチェスト 脚付き
シンプルなデザインの木製チェストです。小引き出しが2個と大引き出しが3段のタイプです。引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。引き出しやすいように手をかけられる取っ手付きです。内側もカラーになっていて見えない部分にもこだわっています。側面はねじ穴がなく、美しい仕上がりです。背板には横揺れを防止する背板止め付きです。脚付きで掃除がしやすくなっています。お客様組み立てとなります。
材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板(MDF)、取っ手部分:スチール(エポキシ塗装)、脚:ABS樹脂 耐荷重(kg)全体36、天板15、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×390×880 引出し内寸法(mm)(小)321×336×104、(大)707×336×104 収納量(引き出し1段あたり)(小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら5枚、(大)Yシャツなら8枚・バスタオルなら10枚・タオルなら12枚
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライキャビネット
書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネットです。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
仕様●鍵の有無:有●出荷形態:組立出荷仕切板などの取り付けが必要●鍵の種類:200種類鍵番号:601~800●個口数:1個口●マンセル値:該当なし●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●引き出し数:3●引き出し有効内寸:(上段)W325×D470×H68mm(中段)W325×D470×H68mm(下段)W325×D470×H245mm※取っ手を除く本体の奥行きは520mm 付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)390 質量(kg)19 グレー 高さ(mm)600 奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520) 段数3段 キャスターあり 天板寸法(mm)W390×D520×t10 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(中段)325×470×68、(下段)325×470×245 組立時間20分 有(番号/601~800) 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)30 組立人数1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×534×600 施錠あり
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

サンワサプライキャビネット
幅が300mmの3段タイプのキャビネットです。上段にはペントレーが付属します。下段にはA4ファイルの収納が可能です。仕切り板が付属します。3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。※下段引き出しへは、A4ファイルを縦に収納します。
付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり 引出し数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×534×600(取っ手を除く本体の奥行きは520) 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)天板部:30 組立時間20分 200種類、鍵番号:601~800 総耐荷重(kg)40 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×10 アジャスターなし 組立人数1
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

耐久性の高いフレーム構造のカートで、コンテナは両面から引き出しできます。 64コンテナを自由に組み替えできます(64-10はレール2段分、64-16はレール3段分使用します)。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付) 材質(本体)スチール
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。 仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm) 付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3 トラスコ品番460-5447 セット内容チェストケースのみ 材質本体:スチール、取手:アルミ合金 シルバー×レッド×ブラック 引出し数3 引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目) 中皿仕様(個)なし 外寸法・高さ(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)275 外寸法・間口(mm)510
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

シンプルなデザインの木製チェストです。小引き出しが3段と大引き出しが3段のロータイプです。幅が広いので天板を利用してテレビ台としてもお使いいただけます。引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。背板には横揺れを防止する背板止め付きです。お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。
材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板 質量(g)39000 耐荷重(kg)全体44、天板20、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×390×675 引出し内寸法(mm)(小)291×336×115、(大)640×336×115 収納量(引き出し1段あたり)(小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら6枚、(大)Yシャツなら6枚・バスタオルなら6枚・タオルなら12枚
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで使いやすくスタイリッシュなオフィスデスクワゴン。デスクにも合わせやすいシンプルなデザイン。引き出しのラインが美しく、スタイリッシュに見せてくれます。3段の引き出しには文具や書類などをたっぷり収納。3段目はA4サイズのファイルを縦横どちらの向きでも入れることができます。ペントレーがついているので、細かな文具も散らばらずに収納できます。引き出しはスライドレールで出し入れもスムーズです。重要な書類や印鑑なども安心して保管できます。キャスター付きなので中身を詰め込んでも移動はラクラク。
天板耐荷重(kg)20 引出し内寸法(mm)上段/中段:327×395×67、下段:327×395×244 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×440×600 引出し耐荷重(kg)5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

キャビネットワゴン/ワークテーブル150シリーズ用 山金工業 動画あり
脇机、補助テーブルとしてご使用いただけるキャビネットワゴンです。カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、使用シーンを選びません!。山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オープンタイプ・扉付タイプには棚板1枚付き(30mmピッチで高さ変更可能)、棚板耐荷重は均等30kg迄です。引き出しタイプは引き出し3段型・4段型をご用意。引き出しはフルオープンで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。引き出し耐荷重は1段あたり10kg迄。1台あたりの全体耐荷重は、自重含む均等80kg迄です。(キャビネットワゴン4機種共通)
用途脇机、補助テーブルとして。使用例:オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 総耐荷重(kg)80 高さ(mm)550 奥行(mm)442 間口(mm)441 キャスター50Φゴムキャスター グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。
材質スチール 質量(kg)11.1 耐荷重(kg/段)引出し:5 引出し数3 引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H) 鍵付 ロック機構ロッキングバー2本 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷

イマオコーポレーションARS20D アルミスライドレール
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。
種類スライド形 段数3 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普段はテーブル、その場でメイクできるドレッサー。本体は完成品、脚を取り付けるだけの簡単設置。天板を上げると正方形の鏡が登場、角度は3段階で調整も可能。テーブルの下には引き出し収納があり、中が見渡せて、金属レール付きで出し入れも楽々。そのままドライヤーを使ったり携帯も充電できる、2口コンセント付き。背中側もすっきりな背面化粧仕上げなので、センターテーブルとしても活躍。
用途化粧台、ドレッサー、サイドテーブル、センターテーブル、ローテーブル、メイクスペースとして。鏡台 メイク 一人暮らし コンパクト。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板 質量(kg)18.5 耐荷重(kg)天板20、引き出し3 電源コード(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×40×39.5/70.5 コンセント2口(合計1500Wまで) 寸法(縦×横)(cm)鏡:27.5×27.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×27.5×深さ13(側板)/22(有効)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段の引き出しがついた、プロフェッショナル用のツールケースです。 3つの引き出しは剛性と、弾力性に優れ、割れにくいABS製です。 スムーズにスライドするファストスライディングレールがついています。(ボールベアリングタイプではありません) 一番上は大きなツール用です。 滑りにくいグリップがついています。 引き出しは飛び出さないロッキング機構がついています。 ケースのラッチはスチール製です。
材質ABS 幅(mm)540 質量(kg)5 高さ(mm)360 奥行(mm)310
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球 ブラック 高さ(mm)45 種類スライド形 段数3 幅W(mm)27 材質(レール)SUS304
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)