37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当たりやすき間風の防止に! 耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。 引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質EPDMゴムスポンジ 長さ(m)10
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質エラストマー 定尺(mm)2500
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付) 主な用途すきま用 特性耐久性、耐候性
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として 材質特殊発泡ゴム成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 全長(mm)400 質量(g)85 材質ニトリルゴム(NBR) 形状半円型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。 付属品+皿木ねじ3.1×25 材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
1個
309 税込340
当日出荷

引戸を静かに、すきま風もカット! クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。 すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。 置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。 ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。 額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。 テーブルなどの角に貼り、危険防止。
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックエンドクッション
付属品+皿タッピンねじ(3.1×32)×1本 材質ABS、鋼、ゴム 仕上黒、クロメート
1個
289 税込318
3日以内出荷

木製建具(引戸)の指づめ防止、防音に。
材質特殊ゴム EPDM 幅(mm)29 厚さ(mm)9
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付) 主な用途すきま用 特性耐久性、耐候性 断面タイプD型
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途引き戸のスベリ向上など。 タイプ粘着テープ
1箱(90枚)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付) 主な用途すきま用 特性耐久性、耐候性
1巻
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。
用途戸当たり・クッション材として。 幅(mm)9 材質/仕上EPDM 長さ(m)2 横(mm)9
1箱(10パック)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。耐摩耗性にも優れています。ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。家具や壁の角に貼ってケガを防止。両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK
用途壁面の保護、振動吸収材として。物の落下防止 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)2000 形状平型 幅(mm)30 厚さ(mm)3.5
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として 材質特殊発泡ゴム成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1巻
2,050 税込2,255
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。 付属品座金ワッシャー 材質スチレン系エラストマー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に 仕様取付け用座金ワッシャー付
1個ほか
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)公団戸当用(ゴムのみ)
用途引戸などのクッション材に 材質樹脂 質量(g)2.8
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。 材質特殊発泡ゴム成形品 幅(mm)9 厚さ(mm)6 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1セット(2巻)
519 税込571
6日以内出荷

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。 材質特殊発泡ゴム成形品 幅(mm)9 厚さ(mm)4 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1セット(2巻)
469 税込516
6日以内出荷

アトムリビンテック召し合わせクッション
間仕切り引戸の、召し合わせ部分の隙間を塞ぎます。 凹凸の嵌め合い形状なので、引戸のブレを防止できます。 取付けには、両面テープや接着剤をご使用ください。
用途木製建具用 長さ(mm)2500
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック戸当り
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー 付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に上下するので床えの抵抗がなく、バリアフリー使用の床に最適。外付、組込みどちらでも対応可能。
用途フローリング等滑りやすい床材に適しています。 ※水を使用する場所には不適です。 片開き、引戸の下框の気密材として 材質(枠)ABS樹脂、(サイドフレーム)樹脂系、(UT用ゴム)天然ゴム 植毛加工 全長(mm)1000
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックコーナーガイドレール
引戸用戸当りクッションに使用します。 左右に分割されているので、戸厚を選ばず取付けられます。
材質PVC(透明) 寸法(mm)2500
1本
819 税込901
4日以内出荷

貼ったあとが目立たない薄手タイプ クッション性に優れた植毛タイプ ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に 家具や建物のキズ防止に 接着力:17.5N/25mm 基材厚:1.5±0.5mm
用途家具や建具の戸あたり音を緩和する トラスコ品番730-7501 材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙 質量(g)21 タイプ薄手
1セット(100個)
65,980 税込72,578
4日以内出荷

家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に アズワン品番65-3898-50
1巻
925 税込1,018
翌日出荷

アトムリビンテック型抜治具10×60
引戸用戸当りクッションと鎌錠を併用する際に必要な鎌部分の切欠を簡単に行う為の治具です。 治具の上に当て木をして木槌などで叩くと、きれいに穴を開けることができます。
付属品保護カバー、当て木 材質 寸法(幅W×高さH)(mm)10×60
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シンク下の開き扉や引き戸に引っ掛けるだけ。置き場所に困るまな板・トレー・キッチン周りの小物・掃除 用具などを簡単収納。キッチン周りで使用するゴミ袋やブラシなどもスッキリ整頓できます。収納部の高さを 3段階で調節できます。シンクの深さに合わせて高さを変えられます。付属のフックでブラシや小物なども 収納可能。
付属品六角レンチ フック×5 クッション×2 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約920 備考高さ3段階調節(5cm間隔)、取り付け可能な扉 扉の幅:約38cm以上(扉のハンドル、丁番含まず) 扉の厚さ:約1.5~2.2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上 シンクの深さ(シンク手前の板の高さ):約20cm以下(シンク下扉でご使用の場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×6.5×32~42 内寸(cm)収納部:約W37.5×D3.7×H16.5
1個
3,000 税込3,300
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)