網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)1830
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
色ステンレスカラー
材質アルミ
材質SUS304
適合玄関用
穴数6
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304
仕上生地
長さ(mm)2000
取付穴径(Φmm)4.5バカ穴
穴数6ヶ
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304
仕上生地
長さ(mm)2000
取付穴径(Φmm)4.5バカ穴
穴数6ヶ
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥859
税込¥945
翌々日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6.8×20
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)6.5×10小判穴
穴数6ヶ(楕円)
仕様適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質SUS304 HL・SPV t=1.0
仕様ねじ穴有
穴数12
甲丸・面付型の玄関用レールです。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)17
高さ(mm)12
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0
穴数5
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.221
フレーム幅(mm)10.1
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)25×10.1
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)81.92
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499
サービス分類オーダー・加工
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)39
板厚(mm)1
材質SUS304 HL・SPV t=1.0
仕様ねじ穴有
穴数12
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)80
板厚(mm)1
取付芯々(mm)36
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50
板厚(mm)1
ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100
板厚(mm)1
取付芯々(mm)36
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用
材質SUS304
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。SUS304HL仕様で耐久性に優れています。床と同じレベルに仕上がり車椅子やストレッチャーも引っ掛りません。専用戸車付で取付が簡単でスムーズに開閉できます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用
材質SUS304
厚さ(mm)1.2
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30
仕上HL・SPV付
引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100
厚さ(mm)1.2
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
3本引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1.2
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用
材質SUS304
厚さ(mm)1
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
1本引戸の幅広型敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100
厚さ(mm)1.2
1本引戸の敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用
適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30
材質SUS304
厚さ(mm)1
仕上HL・SPV付
平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール
適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
仕上HL・SPV付
関連キーワード
1
2
3
次へ