324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル 213-02型
RoHS
軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。
材質ポリアミド ブラック 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm)30~40 取手ドアハンドル
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm)30~40 取手ドアハンドル
1組
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm)70 適合扉厚(mm)10~40 セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 付属品M8ボルト トラスコ品番849-0028 長さ(mm)300 幅(mm)29 質量(g)600 取手取手 取付扉厚(mm)10~55
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質アクリル樹脂 全長(mm)192 ビスピッチ(mm)170 幅(mm)22 乳白 奥行(mm)51 取付ねじM8ボルト 取手取手 ドア厚(mm)33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックルシアート
材質ハンドル:アルミ押出材、脚部:亜鉛合金 仕上ハンドル:ブラスト処理+アルマイトシルバー、脚部:ブラスト処理+クロームメッキ 推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル 幅(mm)30 ホワイトアッシュ 奥行(mm)80 取付ねじ皿ネジM6×70mm 取手取手 ドア厚(mm)35~45
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル フィンハンドル
フィンハンドルは引戸用のドアハンドルとして、すべての面にひっかかりの無いデザインながら、わずかにラウンドしたラインを入れることによって自然なホールド感を生み出します。
材質ウッド 仕様抗菌、防静電 付属品ビス(M6) セット内容内外1セット(ドア1枚分) タイプ屋内用 取付穴フラッシュドア/Φ8 取手取手
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 高さ(mm)34 グリップ径(Φmm)12 仕上サテン仕上 取手ハンドル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル 幅(mm)30 ライトオーク 奥行(mm)80 取付ねじ皿ネジM6×70mm 取手取手 ドア厚(mm)35~45
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体(内・外)×1 材質バーハンドル部:無垢材+塗装 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面 対応商品ラシッサ/ラシッサUD
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,643 税込2,907
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス 仕様スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手取手
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様室内側用大型把手・左右兼用 ステンカラー 取手取手 代表対象商品引戸/BFエルミナ用
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様内外1組 機能防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアに直接触れたくない人のために、手を使わずに腕で開閉することができます。 表面抗菌メッキ加工で菌が繁殖しにくい効果が期待できます。
用途病院や介護施設、学校、公共施設など不特定多数の接触が予想される施設の引き戸に。 入口側・出口側両方に取り付けて使用します。 高さ(mm)80 表面処理抗菌メッキ加工 取手取手
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ユニウッドライトホワイト 機能抗菌性、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
45,980 税込50,578
3日以内出荷

面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)28~40
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)引戸用 内締り
面付けタイプで取り付けが簡単。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)28~40
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm)65×46×195 耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)フットプレート(引戸用)
手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32 高さ(mm)60 質量(g)170 種類ハンドル 仕上ショットブラスト 材料ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法丸穴
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


仕様内外1組 機能抗菌性、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ユニコンタット ブラック+ABS ブラック 機能抗菌性、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
26,980 税込29,678
3日以内出荷


仕様内外1組 材質/仕上アルミ ユニフロストシルバー 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上アルミ ユニフォートスノーホワイト 機能抗菌性、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
36,980 税込40,678
3日以内出荷

仕様内外1組 機能抗菌性、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 機能抗菌性、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様内外1組 機能抗菌性、防塵性 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様内外1組 機能防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライド扉用のハンドルです。 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。 扉はワンタッチで開閉できます。 錠前は小型リバーシブルキーです。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
9,894 税込10,883
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 高さ(mm)3.3 種類取手・引手 仕上サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●長さ(mm):105●幅(mm):40●深さ(mm):13●取付穴径:2mm●材質:真鍮
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシ窓、引き戸用ハンドルです。ワンタッチで吸盤引き戸の開閉が楽に行えます。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸盤式で取付け・取外し簡単です。 ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に 材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR) 仕様二重真空吸着方式 トラスコ品番145-6767 幅(mm)72 高さ(mm)210 質量(g)96
1パック
1,498 税込1,648
当日出荷