引戸用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
収納家具の天板に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理グレー、Ni
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。
レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
取付ねじが前面に出ない構造です。
DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用
材質亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
戸を閉めると、ラッチが磁力により飛び出しストライクに入りますので、引戸の振れを抑えることができます。戸を開けると、ラッチはバネにより本体ケース内に納まり、フラットになります。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません
付属品皿タッピンねじ 4×16 4本
材質本体:POM、PP、SUS304、ネオジム磁石、ストライク:SUS304、PP、フェルト、鋼
仕上生地ヘアーライン
対応戸厚(mm)28以上
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
開扉を保持する引戸用のロックです。振動や衝撃に強く、ロック状態を確実に保持します。レバーを引くとロックが解除し、ワンタッチで操作できます。電車など、振動が多い点検口扉に最適です。
用途車両など
寸法(mm)図面通り
材質/仕上材質:スチール(SPCC),仕上:有色クロメート
製品質量(g)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm)
ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途特装車などの引戸、シャッター
材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21675
1個
¥3,093
税込¥3,402
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)120
保持力N(kgf)150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
質量(g)510
タイプ鍵の仕様:鍵無し
材料亜鉛合金
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:なし
色鍵部:ブラック
質量(g)520
タイプ鍵の仕様:同番
材料亜鉛合金
キー番号No.1333
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:あり
色鍵部:シルバー
質量(g)525
タイプ鍵の仕様:同番
材料亜鉛合金
キー番号DS200
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3797
質量(g)41
仕上サテン仕上
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1セット
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24
保持力N(kgf)78(8)
材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法面付タイプ
種類プッシュ型
保持力(N)78
材質(本体)ABS樹脂
付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6
仕上黒
推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)15以上
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
室内用の引戸鎌錠
表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
タイプ表示タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵2本
タイプ鍵付タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
セット内容ストライクセット×1、取付ネジセット×1
色シルバー
1セット
¥699
税込¥769
5日以内出荷
材質真鍮
ストローク(mm)23
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
材質真鍮
ストローク(mm)23
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
1セット
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。
引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
部品名称表示付ラッチ錠
適合パネル厚さ(mm)13
付属品六角棒スパナ(非常解錠用)
仕様非常解錠部:六角穴
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。
穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。
また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様8STチューブラ錠
タイプ小判座:内締錠
仕様1フロントプレート:角
適合扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)B/S51
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(DS200)
材質亜鉛合金
質量(g)274
仕上ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(No.1333)
材質亜鉛合金
質量(g)274
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。
用途公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン
付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
シリーズd lineシリーズ
両面引き戸の蝿帳カウンターラック
キッチンカウンターに置いて、両側から自由に取り出しが可能。
コップのようにキッチンでもダイニングでも必要なものはやはりカウンターに置いておきたいものです。
キッチン側、ダイニング側の両サイドからひらくことができ、どちらからでも必要なものを取り出すことができて大変便利。
用途カウンターラック
材質本体:桐、網:ステンレス
奥行(mm)取っ手込み:330
扉寸法(mm)400×200
種類引戸
仕様棚板耐荷重31kg、鍵付タイプ、ラッチ付
トラスコ品番856-9688
セット内容棚板2枚付
材質本体:スチール
質量(kg)30.6
色ホワイト
高さ(mm)1030
奥行(mm)310
間口(mm)900
棚板耐荷重(kg)31
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×257×983
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×310×1030
適合ベースV930-B1
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
種類引戸
仕様棚板耐荷重38kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板2枚付
トラスコ品番856-9605
セット内容棚板2枚付
材質本体:スチール
質量(kg)32.9
色ホワイト
高さ(mm)1030
奥行(mm)400
間口(mm)800
棚板耐荷重(kg)38
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)765×347×983
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
種類引戸
材質本体:スチール
色ホワイト
奥行(mm)400
間口(mm)800
棚板耐荷重(kg)38
ベース(V1245B1)が必要な商品です。
種類引戸
仕様棚板耐荷重50kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板2枚付
トラスコ品番856-9554
セット内容棚板2枚付
材質本体:スチール
質量(kg)44.4
色ホワイト
高さ(mm)1030
奥行(mm)450
間口(mm)1200
耐荷重(kg)50
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1165×397×983
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1030
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
仕様LVSケース錠
タイプH15角長座
仕様1フロントプレート:角
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
種類引戸
材質本体:スチール
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
耐荷重(kg)50
種類引戸
仕様棚板耐荷重44kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板2枚付
トラスコ品番856-9652
セット内容棚板2枚付
材質本体:スチール
質量(kg)34.4
色ホワイト
高さ(mm)1030
奥行(mm)450
間口(mm)800
棚板耐荷重(kg)44
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)765×397×983
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×450×1030
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
種類引戸
仕様棚板耐荷重44kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板2枚付
トラスコ品番856-9643
セット内容棚板2枚付
材質本体:スチール
質量(kg)34.4
色ホワイト
高さ(mm)1030
奥行(mm)450
間口(mm)800
棚板耐荷重(kg)44
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)765×397×983
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×450×1030
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
種類引戸
仕様棚板耐荷重50kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板2枚付
トラスコ品番856-9553
セット内容棚板2枚付
材質本体:スチール
質量(kg)44.4
色ホワイト
高さ(mm)1030
奥行(mm)450
間口(mm)1200
耐荷重(kg)50
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1165×397×983
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1030
1台
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ