網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
全長(mm)1820
質量(g)245
扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能
吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現
コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レール上部の溝に蓋をするもの。
トラスコ品番194-9035
材質/仕上A6063S-T5 アルマイト
質量(kg)0.15
適合レールMTC-HR
アズワン品番64-8614-31
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮
幅(mm)5.3
全長(mm)1820
高さ(mm)7
アズワン品番64-7744-47
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.18
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)19×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)66.52
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33
サービス分類オーダー・加工
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
ミニバン専用。シートレールの保護カバー。シートレールへのゴミ、砂、泥などの入り込みを防ぎます。シートレールの傷つきを防ぎます。ハサミで簡単にサイズ調整が可能です。取付け取外しがとっても簡単にできます
材質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)750
幅(mm)80
色ブラック
高さ(mm)10(レール部分に差し込む部分の高さ)
1セット(2本)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥859
税込¥945
翌々日出荷
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚扉、または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途引き戸
耐荷重(kg)(2枚扉用)60
取付扉幅:アウトセットの場合:890 - 1800mm、インセットの場合:888 - 1800mm、扉厚:ハンドル高さ含む:16 - 43mm
調整機能調整機能 高さ -4 / +6 mm
セット内容2 枚扉システム用スライドユニット 左右各1 個上下レールセット レール固定クリップ付 1 セット上部レールカバー 1 個
仕様ソフトクローズユニット付
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
扉幅(mm)821-2020
扉高さ(mm)3000以下
適合扉質量(kg)100
適合扉厚(mm)18-45 (ハンドルの高さを含む:41 )
調整機能高さ + 5mm、左右 ± 3.5mm、六角ボルトを使用
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
セット内容ソフトクローズユニット付きランニングギア 2 個付きランニングレール 1 個ガイド 2 個ガイドレール 1 個ランニングレールカバー 2 個取付け部品一式
仕様ソフトクローズユニット付
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプチャンネル
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
レール端部を隠す化粧カバーです。
材質アルミ合金
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
Finetta T 70 VFの上部ランニングレールです。
用途家具用木製引き戸
長さ(mm)2500
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)3.5
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
Finetta T 70 VFのマグネットホルダーフロントカバー用のブラシです。
用途家具用木製引き戸
長さ(mm)1000×3
取付滑り込み用
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
セット内容トラックレール用マグネットフロントカバー用スチール受プレートブラシシール
1個
¥5,798
税込¥6,378
23日以内出荷
関連キーワード