戸を閉めると、ラッチが磁力により飛び出しストライクに入りますので、引戸の振れを抑えることができます。戸を開けると、ラッチはバネにより本体ケース内に納まり、フラットになります。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません
付属品皿タッピンねじ 4×16 4本
材質本体:POM、PP、SUS304、ネオジム磁石、ストライク:SUS304、PP、フェルト、鋼
仕上生地ヘアーライン
対応戸厚(mm)28以上
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
下荷重式引戸用の連動引戸金具です。
オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
付属品+皿タッピンねじ4×25 2本
材質PA6
適合扉幅(mm)30以上
超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
用途配分電盤、工作機械
材質ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容本体、ケース
材質(本体)耐薬ABS樹脂
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座
高さ(mm)15.3
材質(本体)アルミ合金
種類標準タイプ
仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼
材質(受座)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
鳥の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。
強力磁石で取付簡単。
アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。
材質(ベル・鳥)亜鉛ダイカスト、(台座)ABS樹脂
タイプマグネット式/ドア・引戸兼用
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)
質量(g)14.4
材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色ホワイト
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
使用環境防錆
上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本
材質POM、PA66、ネオジム磁石
対応戸厚(mm)24以上
仕様ネオジウム磁石付
付属品取り付けビス1本
材質(本体)ナイロン
仕上ブラウン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)20
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
深さ30mm!引き戸壁など薄壁に最適です。(標準形より8mm浅い)
付属品タッピンねじ
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
ワンタッチ操作で施解錠できます。
不正解錠防止用のプロテクター付。
誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式)
施錠・解錠状態の表示付き。
キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
種別室内側:-、室外側:シリンダー
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Finetta T 70 VFのフロントカバーです。
用途家具用木製引き戸
長さ(mm)2500
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様磁石とスチール製カウンタープレート付き
1個
¥8,998
税込¥9,898
21日以内出荷
かわいい動物が玄関ドアのアイコンになるチャイムです。ドアにも引戸にもお使いいただけます。取付はマグネットで簡単です。マグネットが効かない扉には両面テープ付き鉄プレートで取付できます。
材質動物&ベル/亜鉛ダイカスト、ベース/ABS樹脂、マグネット/ネオジム磁石、両面テープ付きプレート/鉄、木ネジ/ステンレス
種類バード
かわいい動物が玄関ドアのアイコンになるチャイムです。ドアにも引戸にもお使いいただけます。取付はマグネットで簡単です。マグネットが効かない扉には両面テープ付き鉄プレートで取付できます。
材質動物&ベル/亜鉛ダイカスト、ベース/ABS樹脂、マグネット/ネオジム磁石、両面テープ付きプレート/鉄、木ネジ/ステンレス
種類キャット
食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
用途扉を固定する金具。
・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード